1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
N-1 スーパースリムノズル ベッセル 動画あり
超小型スリムボディーのノズル型イオナイザーです。 ブロー方向をノズルを回して替えられる”回転コーナーノズル”を標準装備しており、設置場所を選びません。 狭い場所への取り付けに最適です。 高電圧異常の信号取り出しや、DC24V電源の渡り配線ができる6極端子付きです。
用途充填作業の液汚れ対策、チャック盤への取り付け、パーツフィーダーの走行不良対策に。 除電方式圧電高周波交流コロナ放電式 トラスコ品番412-5053 セット内容標準ノズル、コーナーノズル、取扱説明書 幅(mm)109.6 高さ(mm)28 質量(g)62 奥行(mm)27.5 使用空気圧力(MPa)0.1~0.6 消費電流(mA)100 オゾン発生量0.05ppm以下(0.2MPa時、測定距離50mm) 使用湿度範囲35~65%RH(ただし結露氷結のないこと) 使用環境温度(℃)5~40 イオンバランス±10V(標準ノズル装着、0.3MPa時、距離150mm) 入力電源DC 24 V ±5% リップル(P-P) 10%以下
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

『除電器(静電気除去装置)オプション』には他にこんなカテゴリがあります