コードレスニブラHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)3日以内出荷
14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使用可能
板金の切断や窓抜き作業に
コードレスならではの取り回しながらAC機と同等の切断厚を実現
LXPKZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途軟鋼板、ステンレス板、キーストンプレート、デッキプレート、銅板、アルミ板、ジュラルミン板などの切断および窓抜き作業蓄電池電圧(V)36/18蓄電池容量(Ah)2.5/5.0付属品急速充電器(冷却機能付)、六角棒スパナ(4mm)M8止めねじ用、(2.5mm)M5止めねじ用、ケース、電池カバー切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)ステンレス板1.2無負荷ストローク数(min-1)2500最小切断半径(mm)40
コードレスニブラHiKOKI(ハイコーキ)9日以内出荷
14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使用可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6充電時間(分)約30切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)非鉄金属1.6切断能力(mm)ステンレス板1.2ストローク数(min-1[回/分])2500バッテリーリチウムイオン最小切断半径(mm)40
スイングサンダーSP(サイキョウ・ファーマ)税込¥32,978¥29,980