曜日別特売

充電式レシプロソー

充電式レシプロソー - TINOVA充電式レシプロソー - TINOVA充電式レシプロソー - TINOVA充電式レシプロソー - TINOVA
用途
廃材切断、庭木の剪定、配管工事のパイプ切断、粗大ゴミの解体などに
付属品
専用バッテリー、専用充電器、六角棒レンチ、ブレード(木工用×1枚、軟鉄用×1枚)
材質
ナイロン
色
オレンジ/ブラック
質量(g)
1050
切断能力
(バッテリー満充電時)(2×4木材)約14回 (塩ビ管:Φ48×4mm)約90回 (鋼管:Φ25.4×2.2mm)約30回
バッテリー
リチウムイオン電池 2.0Ah 充電時間(約):80分
本体電圧(V)
10.8
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約360×180×70
ストローク数(min-1)
3300、ストローク幅:13mm
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77445545TRS-108
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする