絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 18
  • 10.8(1)
  • その他(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 2.5(1)
  • 5(3)
  • 6(1)
充電時間
  • 1~2時間未満(2)
  • 30分未満(1)
  • 30~45分未満(1)
最大ストローク数(min-1[回/分])
  • 1400(2)
  • 1900(1)
  • 2500(2)
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(4)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • マキタ(1)
  • ミルウォーキーツール(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式ニブラ マキタ充電式ニブラマキタ(2件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
コードレスだから取り回し良好!AC機と同等の最大切断能力も実現。コードがないから、高所作業や折板・デッキプレート等の切断も快適に取り回せます。コードレスでありながら、AC機と同等の切断厚さを実現しました。溝に切断材をあてがえば、切断可能な板厚が計れます。ダイスホルダは360°(90°毎)回転可能で、斜め切断も快適に行えます。スライドスイッチ、ソフトグリップを搭載。
機能過負荷防止、バッテリ交換お知らせ、再起動防止切断能力(mm)軟鋼板1.6バッテリーリチウムイオンストローク数(min-1[回/分])1900切断能力(mm)ステンレス板1.2切断能力(mm)アルミニウム2.5
コードレスニブラ HiKOKI(ハイコーキ)コードレスニブラHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
67,980税込74,778
1台
3日以内出荷
14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使用可能 板金の切断や窓抜き作業に コードレスならではの取り回しながらAC機と同等の切断厚を実現 LXPKZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途軟鋼板、ステンレス板、キーストンプレート、デッキプレート、銅板、アルミ板、ジュラルミン板などの切断および窓抜き作業蓄電池電圧(V)36/18蓄電池容量(Ah)2.5/5.0付属品急速充電器(冷却機能付)、六角棒スパナ(4mm)M8止めねじ用、(2.5mm)M5止めねじ用、ケース、電池カバー切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)ステンレス板1.2無負荷ストローク数(min-1)2500最小切断半径(mm)40
M18 FUEL(TM) 充電式 3.5mmニブラ ミルウォーキーツールM18 FUEL(TM) 充電式 3.5mmニブラミルウォーキーツール
75,980税込83,578
1個
5日以内出荷
軟鋼板厚さ3.5mmまで切れる切断性能曲線形状や窓抜き形状でも速やかで綺麗に切れます無断変速モードとサイドハンドル装着で、制御性アップ小さい切断半径で、タイトな曲線で切れる1充電で最大29メートルの切断 (M18 5.0Ahバッテリーを装着時)本体に取り付け可能な切り屑収集用チップバッグで、作業後清掃を楽に
付属品本体、ケース、サイドハンドル、チップバッグ適合バッテリープラットフォーム:M18(TM) REDLITHIUM(TM)-ION性能切断:3.5(最大厚さ)アルミ鋼板 < 250N/mm2(mm)、3.5(最大厚さ)金属板 < 400N/mm2(mm)、2.3(最大厚さ)金属板 < 600N/mm2(mm)、1.8(最大厚さ)金属板 < 800N/mm2(mm)質量(kg)3.4(12.0 Ahバッテリー装着時)ストローク速度:(無負荷時)0-1200/min電圧(V)18溝幅(mm)切断:6.35最小切断半径(mm)64径(mm)下穴:35(窓抜き切断する場合)
コードレスニブラ HiKOKI(ハイコーキ)コードレスニブラHiKOKI(ハイコーキ)
39,980税込43,978
1台
9日以内出荷
14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使用可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6充電時間(分)約30切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)非鉄金属1.6切断能力(mm)ステンレス板1.2ストローク数(min-1[回/分])2500バッテリーリチウムイオン最小切断半径(mm)40
コードレスニブラ BOSCH(ボッシュ)コードレスニブラBOSCH(ボッシュ)
139,800税込153,780
1セット(1セット)
4日以内出荷
作業場所を選ばず、軟鋼板1.6mmが切断可能ですコード式700W相当のハイパワーですエルゴノミクスデザインで操作性がUPメタルフランジ採用で耐久性がUPバッテリーを守るECP機能搭載です切りカス下出しです
用途金属板の直線・曲線切断、金属板の中抜き切断※狭い曲線の切断に適しています。セット内容本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)質量(kg)2.33定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)313×83×156ストローク数(min-1[回/分])1400能力(mm)軟鋼板1.6、アルミニウム2.0充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)最小切断半径(mm)40パンチ径(Φmm)5振動3軸合成値(m/s2)切断4.8
18Vコードレスボードトリマ 電池2個付き仕様 HiKOKI(ハイコーキ)18Vコードレスボードトリマ 電池2個付き仕様HiKOKI(ハイコーキ)
72,980税込80,278
1台
6日以内出荷
「クラスNo.1の軽快さでどこでも自在」クラス最小・最軽量で抜群の取り回し!握り部周長169mmの握りやすい細径と軽量コンパクトボディLEDライト付大容量システムケース2が標準付属Bluetooth(R)蓄電池が標準付属の為、対応する集じん機との無線連動が可能通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途石こうボードの窓抜き、切断寸法(mm)278×118×82(BSL36A18B装着時)質量(kg)1.4(BSL36A18B装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])28000モーター直流ブラシレスモーター能力(mm)コレット穴径3、6バッテリー容量(Ah)5.0(2.5)バッテリー電圧(V)18(36)適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池関連資料(0.53MB)
コードレスボードトリマー BOSCH(ボッシュ)コードレスボードトリマーBOSCH(ボッシュ)
26,980税込29,678
1台ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
フル充電で、100m以上のカットが可能(ProCORE18V4.0Ah、石膏ボード厚さ12mm、3.2mmビット使用時)。モーターブレーキ搭載。再始動安全機構。LEDライト搭載。
用途石膏ボードの切断、くりぬき作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)268×80×90コレット径(Φmm)3.0、3.2、3.96、6.0、6.35
コードレスニブラ 本体のみ BOSCH(ボッシュ)コードレスニブラ 本体のみBOSCH(ボッシュ)
92,980税込102,278
1台
3日以内出荷
作業場所を選ばず、軟鋼板1.6mmが切断可能ですコード式700W相当のハイパワーですエルゴノミクスデザインで操作性がUPメタルフランジ採用で耐久性がUPバッテリーを守るECP機能搭載です切りカス下出しです
用途金属板の直線・曲線切断、金属板の中抜き切断※狭い曲線の切断に適しています。質量(kg)1.7定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)313×83×156ストローク数(min-1[回/分])1400能力(mm)軟鋼板1.6、アルミニウム2.0最小切断半径(mm)40パンチ径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)切断4.8
18Vコードレスボードトリマ HiKOKI(ハイコーキ)18VコードレスボードトリマHiKOKI(ハイコーキ)
52,980税込58,278
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
「クラスNo.1の軽快さでどこでも自在」 クラス最小・最軽量で抜群の取り回し! 握り部周長169mmの握りやすい細径と軽量コンパクトボディ LEDライト付 大容量システムケース2が標準付属※(XPS)仕様のみ Bluetooth(R)蓄電池が標準付属の為、対応する集じん機との無線連動が可能※(XPS)仕様のみ マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途石こうボードの窓抜き、切断能力(mm)コレット穴径3、6モーター直流ブラシレスモーター無負荷回転数(min-1[r.p.m])28000寸法(mm)278×118×82(BSL36A18B装着時)質量(kg)1.4(BSL36A18B装着時)使用電池18Vスライド式リチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池関連資料(0.75MB)
ニブラー特集
おすすめ人気ランキング
充電式ニブラ