充電式ニブラ :「トリマー用集塵アダプター」の検索結果
「クラスNo.1の軽快さでどこでも自在」
クラス最小・最軽量で抜群の取り回し!
握り部周長169mmの握りやすい細径と軽量コンパクトボディ
LEDライト付
大容量システムケース2が標準付属※(XPS)仕様のみ
Bluetooth(R)蓄電池が標準付属の為、対応する集じん機との無線連動が可能※(XPS)仕様のみ
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途石こうボードの窓抜き、切断
能力(mm)コレット穴径3、6
モーター直流ブラシレスモーター
無負荷回転数(min-1[r.p.m])28000
寸法(mm)278×118×82(BSL36A18B装着時)
質量(kg)1.4(BSL36A18B装着時)
使用電池18Vスライド式リチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
関連資料(0.75MB)
『切断』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。