「間口(mm)」から絞り込む
机上台<W590>リヒトラブ(18件のレビュー)当日出荷
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はキーボードや大型ノートPC収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
机上台<W390>リヒトラブ(14件のレビュー)当日出荷
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はノートPCやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質スチール有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×250×67均等耐荷重(kg)15外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×250×80コンセントなし引出しなし
机上台<W390・ハイタイプ>リヒトラブ(13件のレビュー)当日出荷
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はレタートレーやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質スチール有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×250×147均等耐荷重(kg)15外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×250×160コンセントなし引出しなし
机上台<ハイタイプ>リヒトラブ(1件のレビュー)当日出荷
立ったままパソコンを操作される方にも適した高めのモニター台として。
材質スチール幅(mm)590高さ(mm)160奥行(mm)250外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×250×160有効内寸法(mm)560×250×147コンセントなし引出しなし
机上台<引出し付>リヒトラブ(1件のレビュー)当日出荷
モニター台として人気の590mm幅机上台に便利な引出しが付きました。
50cmスケールも収納できるワイド引き出し。
ケーブルを通す穴があいているので、スマホ等も引き出しに入れたまま充電できます。
引出しの手前部の溝にはスマホやタブレットが立てられます。
材質(本体)スチール、(引出し)ABS樹脂、(レール)硬質塩ビ有効内寸(mm)560×250×52耐荷重(kg)15(等分布)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×250×100引出し内寸法(mm)537×226×30コンセントなし引出しあり
机上台<幅390mm・引出し付>リヒトラブ(1件のレビュー)当日出荷
モニター台として人気の590mm幅机上台引出し付と同じ高さの100mmタイプ。
仕様組立式(工具付)材質本体:スチール、引出し:ABS樹脂、レール:硬質塩ビ耐荷重(kg)15(等分布)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×250×100引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×235×74コンセントなし引出しあり
机上台<幅590mm・引出し付>リヒトラブ当日出荷
50cmスケールも収納できるワイド引き出し。ケーブルを通す穴があいているので、スマホ等も引き出しに入れたまま充電できます。引出しの手前部の溝にはスマホやタブレットが立てらます。*組み立てに関するご注意商品は組み立て式です。付属の工具で簡単に組み立てられますが、取扱説明書/組立説明書をよくご参照の上組み立てて下さい。特に1天板->2脚->3レールの順番で重ねてネジ止めしますが、レールと脚の順番を間違えると引出しが入らなくなります。
用途*耐荷重:15kg(等分布) *組立式(工具付き)(有効内寸:560×250×52 引出し有効内寸:537×226×30)材質本体/スチール、引出し/ABS樹脂、レール/硬質塩ビ質量(kg)2.15質量(g)2150間口(mm)590耐荷重(kg)15外寸法(横×縦×高さ)(mm)590×250×100
机上台<幅390mm・ロータイプ>リヒトラブ当日出荷
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はノートPCやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700mmのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450mmのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200mm以下の手帳に限る)
用途*耐荷重:15kg(等分布) *組立式(工具付き)(内寸)360×250×67材質スチール質量(g)1290間口(mm)390耐荷重(kg)15コンセントなし引出しなし外寸法(横×縦×高さ)(mm)390×250×80
机上台<幅590mm・ハイタイプ>リヒトラブ当日出荷
*耐荷重:15kg(等分布) *組立式(工具付き)(有効内寸:560×250×147)
用途*耐荷重:15kg(等分布) *組立式(工具付き)(有効内寸:560×250×147)材質スチール質量(kg)1.85質量(g)1850間口(mm)590耐荷重(kg)15外寸法(横×縦×高さ)(mm)590×250×160
机上台<幅390mm・ハイタイプ>リヒトラブ当日出荷
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はレタートレーやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700mmのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450mmのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200mm以下の手帳に限る)
用途*耐荷重:15kg(等分布) *組立式(工具付き)(内寸)360×250×147材質スチール質量(kg)1.58質量(g)1580間口(mm)390耐荷重(kg)15外寸法(横×縦×高さ)(mm)390×250×160
机上台<幅390mm・引出し付ハイタイプ>リヒトラブ(1件のレビュー)当日出荷
高さ160mmのハイタイプに便利な引出し付。
仕様組立式(工具付)材質本体:スチール、引出し:ABS樹脂、レール:硬質塩ビ寸法(mm)390×250×160間口(mm)390耐荷重(kg)15(等分布)引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×235×74コンセントなし引出しあり
USB3.0ハブ<机上台専用>リヒトラブ翌々日出荷
机上台シリーズに取り付けられるUSBハブ。
材質ABS樹脂寸法(幅W×高さH)(mm)98×53×32アズワン品番64-7665-34
サイドトレー<MDF机上台・スリム専用>リヒトラブ6日以内出荷
MDF机上台・スリムに取り付けることで、文具小物などを置くスペースができます。スマートフォンスタンドが付いており、スタンド部分は充電ケーブルに繋ぎながら使用できる形状です。
材質(本体)スチール・コルク耐荷重(kg)1有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×194×11
机上台<幅590mm・USB3.0ハブ付>リヒトラブ当日出荷
高速のデータ転送に対応したUSB3.0規格のハブ付き。
仕様組立式(工具付き プラスドライバーは付属していません。)材質本体/スチール、USBハブ/ABS樹脂寸法(幅W×高さH)(mm)590×254×80有効内寸(mm)560×250×67(ハブの下は47)耐荷重(kg)15
MDF机上台・スリム<1,000×200・ロータイプ>リヒトラブ6日以内出荷
幅545mm以下のフルサイズキーボードが収納できます。幅が広いので、モニターの2台置きやノートPCとモニターを接続して2画面操作ができます。文具小物や書類などを置く、机上の棚としても使用可能です。
材質天板/MDF、脚/スチール色ブラウン耐荷重(kg)15有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545・393×200×63
MDF机上台・スリム<500×200・トールタイプ>リヒトラブ6日以内出荷
幅455mm以下のフルサイズキーボードが収納可能です。トールタイプで机上台の下にノートPC、上に小物を置くことができ、デスクスペースを有効活用できます。下にキッチン家電を置いて、上にキッチン小物や食品などを置くキッチンラックとしても使用可能です。
材質天板/MDF、脚/スチール耐荷重(kg)10有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×200×318
MDF机上台・スリム<340×200・ロータイプ>リヒトラブ6日以内出荷
幅295mm以下のテンキーレスキーボードが収納できます。幅、奥行き共にスリムなので、デスクの上で場所を取らずに置くことができます。
材質天板/MDF、脚/スチール耐荷重(kg)15有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×200×63
MDF机上台・スリム<1,000×200・ロータイプ>リヒトラブ9日以内出荷
幅545mm以下のフルサイズキーボードが収納できます。幅が広いので、モニターの2台置きやノートPCとモニターを接続して2画面操作ができます。文具小物や書類などを置く、机上の棚としても使用可能です。
材質天板/MDF、脚/スチール色ナチュラル耐荷重(kg)15有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545・393×200×63
MDF机上台・スリム<500×200・棚付>リヒトラブ6日以内出荷
幅455mm以下のフルサイズキーボードが収納可能です。机上台に棚が付いているので、書類や冊子、モニター接続したノートPCなどを置いて使用でき、デスクスペースを有効活用できます。
材質天板/MDF、脚/スチール耐荷重(kg)天板/15、棚/2有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(机上台)455×200×50、(棚)445×190×27
MDF机上台・スリム<500×200・サイドトレー付>リヒトラブ6日以内出荷
幅455mm以下のフルサイズキーボードが収納可能です。机上台にサイドトレーが付いているので、文具小物や電源タップなどを置くことができて、デスクスペースを有効活用できます。サイドトレーにはコードが通るスリットが付いており、スマートフォンを充電したまま立てることが可能です。
材質天板/MDF、脚/スチール、サイドトレー/スチール・コルク耐荷重(kg)天板/15、サイドトレー/1有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(机上台)455×200×63、(トレー)76×194×11
キーボードスタンドリヒトラブ6日以内出荷から9日以内出荷
キーボードスタンドにキーボードを置くことで、キーボード下のスペースに書類などが入り、狭いデスクでも作業効率がアップします。幅450×奥行き155mmまでのテンキー付きフルサイズキーボードを載せて使えます。テンキーレスキーボードを載せた場合は、空いたスペースにスマートフォンなどが置けます。手首が疲れにくいリストレスト付きで、リストレストには文具などが入る小物入れが付いています。モニタースタンド(机上台)と組み合わせて使えます。本体の両脚に付いている「スムーズパッド」で、すっと本体を動かせるのでキーボード入力と書類などの確認をスムーズにできます。
材質(本体)ABS樹脂耐荷重(kg)キーボード載置部/3内寸(幅W×高さH)(mm)(本体下部)430×20
『デスク周辺用品』には他にこんなカテゴリがあります
傾斜台 卓上用サンワダイレクト税込¥6,598¥5,998
傾斜台 卓上用サンワダイレクト税込¥8,578¥7,798