モニター机上台 :「キーボード台」の検索結果
関連キーワード
質量(kg)2.82
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状USB A(メス)×3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×200×83
定格容量電源タップ:15A・125V(合計1500Wまで)
電源コード(m)1.8
プラグ2P
差込口2P、2個
コンセントあり
引出しなし
最大供給電力(mA)(合計)400
お持ちのデスクに置くだけで上下昇降機能を追加する事が出来ます。
ガスシリンダーで高さ調節できるのでサイドのレバーを引いてストレスなく動作します。
高さは125~505mmで無段階可変出来ます。
キーボード台は取外しが出来ますので不要の際は取外して使い頂けます。
1日の中で立ち作業、座り作業の時間を作ることで疲労軽減になります。
W950の天板で2台のモニタ設置も可能です。
天板中央後部はモニターアームの設置用の穴も搭載しています。
付属品ケーブルタイ×1ケーブルクランプ×4
材質木製(MDF)+PVCスチール+エポキシ粉体塗装
寸法(幅W×奥行D)(mm)【サブテーブル部】880×308
色(天板)ブラック
天板厚さ(mm)18
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)950×415
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
お持ちのデスクに置くだけで上下昇降機能を追加する事ができる、スタンディングデスクです。手元のレバーで好みの高さに調整できます。ガス圧式なので、少ない力で上げることができます。スタンディングデスクとして高さを上げての立ち作業や、デスクを下げての座り仕事など、立ち・座りがこの1台で切り替えられます。快適な入力作業が可能なキーボード台付きです。天板より下側についているので着席時も快適にキーボード操作が可能です。
仕様個口数:1個口
付属品ケーブルクランプ×2
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
使用工具プラスドライバー, 手袋
形態出荷形態:ノックダウン組立式
色(天板)ブラック
天板厚さ(mm)16
組立時間20分
色(フレーム)ブラック
総耐荷重(kg)15、天板部:13Kg、キーボード部:2Kg
組立人数1
天板寸法・幅(mm)800
天板寸法・奥行(mm)330,両端部分400
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
モニター台下やデスクサイドにスペースが設けられ、モニター台、書類置きやキーボード収納、小物の収納用に有効活用できます。置き場所を気にせずに設置できる平置き、しっかり固定できるクランプ止め、デスクの外側に収納を拡張できるクランプ止めと3Wayの使い方ができます。
材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
使用工具手袋
フレーム色ブラック
寸法(クランプ締付部)(mm)12~50
形態ノックダウン組立式
色(天板)木目
天板厚さ(mm)12
組立時間30分
六角レンチ(mm)4
組立人数1
天板寸法・幅(mm)550
天板寸法・奥行(mm)250
1台
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
キーボードやマウスを収納してデスク上を有効活用できるモニタースタンドです。
FAXやプリンター台としても便利です。
背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ処理できます。
メラミン化粧板採用で水や傷に強い構造です。
落ち着いた雰囲気の濃い木目色です。
仕様【必要工具】手袋
材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
寸法t(mm)(天板)16
寸法D(mm)(天板)250
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
色(天板)木目
組立時間20分
色(フレーム)ブラック
六角レンチ(mm)4
組立人数1
いつものデスクに置くだけで立ったり座ったりと体調や状況に合わせてワークスタイルを決めることができます。既存デスクに設置でき、オフィスでも家庭でも使用できます。スタンディングデスクとして高さを上げての立ち作業や、デスクを下げての座り仕事など、立ち・座りがこの1台で切り替えられます。天板左右のレバーを引くだけで、簡単に上下昇降可能です。天板の広さは、ノートパソコン + キーボードも設置できる広く作業しやすいフラット天板です。たためば厚さ約4.5cm、たたんだままでも作業しやすい厚さです。立つ座るを効率的に行う事によって作業効率のアップ、健康維持に役立ちます。
仕様個口数:1個口
材質天板(木製MDF+PVC貼り)フレーム(スチール+エポキシ樹脂粉体塗装)
形態出荷形態:組立出荷
色(天板)ブラック
天板厚さ(mm)15
色(フレーム)ブラック
高さ調節6段階(45/15/265/305/365/405)
総耐荷重(kg)8
天板寸法・幅(mm)670
天板寸法・奥行(mm)470
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
『デスク周辺用品』には他にこんなカテゴリがあります
デスク周辺用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。