2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モニターの高さを上げる事で目線を上げて、姿勢を改善作業効率を上げる事ができます。 モニター下のスペースを有効活用でき机周りの整理整頓に役立ちます。 A4ファイルも収納出来る引出付です。 落ち着いた雰囲気が出せる木目柄です。 アジャスター付きでガタつきを防止する事が出来ます。
仕様天板サイズ_W:540mm 天板サイズ_t:15mm 天板サイズ_D:250mm 個口数:1個口 引出有効内寸:W335×D215×H35、W160×D215×H35 キーボード収納部内寸:W520×D250×H600 材質天板部:木製(パーティクルボード)+プリント紙化粧板張りフレーム部:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装引出:ポリエステル綿麻混布 質量(kg)約2.8 間口(mm)540 使用工具手袋 耐荷重(kg)10(天板部:8、引出:1) フレーム色ブラック 色(天板)木目 組立方法ノックダウン組立式 組立時間20分 コンセントなし アジャスターあり 引出しあり 六角レンチ(mm)4 組立人数1
1台
6,198 税込6,818
当日出荷

サンワダイレクト机上ラック
モニタの上下の空間を有効利用できる卓上モニタ台です。 デスクサイドに置けばシェルフとしてもお使い頂けます。 デスクにしっかり固定出来るクランプ式です。 クランプは取外し可能で置くだけの設置もできます。 棚板は9段階で選ぶ事ができますので自分に合わせて高さの設定ができます。 棚板を低く設定してキーボードの収納場所を確保してデスクを広く使う事ができます。 棚板を高く設定してモニタ上のデッドスペースを有効利用できます。 棚板奥行はA4サイズのファイルも収納可能です。
仕様【必要工具】手袋 材質棚板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 寸法t(mm)(天板)16 寸法D(mm)(天板)250 寸法W(mm)(天板)560 梱包数1 形態ノックダウン組立式(お客様組立) 組立時間20分 六角レンチ(mm)4 組立人数1
1台
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)