モニター机上台 :「棚 木目」の検索結果
「間口(mm)」から絞り込む
~1000(3)
モニターの高さを上げる事で目線を上げて、姿勢を改善作業効率を上げる事ができます。
モニター下のスペースを有効活用でき机周りの整理整頓に役立ちます。
A4ファイルも収納出来る引出付です。
落ち着いた雰囲気が出せる木目柄です。
アジャスター付きでガタつきを防止する事が出来ます。
仕様天板サイズ_W:540mm 天板サイズ_t:15mm 天板サイズ_D:250mm 個口数:1個口 引出有効内寸:W335×D215×H35、W160×D215×H35 キーボード収納部内寸:W520×D250×H600
材質天板部:木製(パーティクルボード)+プリント紙化粧板張りフレーム部:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装引出:ポリエステル綿麻混布
質量(kg)約2.8
間口(mm)540
使用工具手袋
耐荷重(kg)10(天板部:8、引出:1)
フレーム色ブラック
色(天板)木目
組立方法ノックダウン組立式
組立時間20分
コンセントなし
アジャスターあり
引出しあり
六角レンチ(mm)4
組立人数1
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
液晶モニタの位置を上げることで、目線の位置を上げ液晶モニタを見やすくすることが出来ます。
モニタ下にスペースを作る事で机上の収納力を上げて効率よく作業が出来ます。
手前にUSBハブを付けているのでUSB機器の抜差しが楽に出来ます。
机上ラック脚部底面はシリコンゴムが付いていて滑り止め、傷防止効果があります。
付属品のケーブルタイをご使用いただく事でUSBハブのケーブルが邪魔にならないように配線できます。
仕様天板サイズ_W:560mm 天板サイズ_t:12mm 天板サイズ_D:240mm 個口数:1個口 ケーブル長:1.4m
付属品ケーブルタイ×2
材質天板:木製(MDF)+PVC貼りフレーム:アルミニウム
質量(kg)約1.86
間口(mm)560
耐荷重(kg)5
フレーム色ガンメタリック
インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)
組立方法組立出荷
供給電流(mA)400(全ポート合計)
コンセントあり
通信速度480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
アジャスターなし
引出しなし
キーボードやマウスを収納してデスク上を有効活用できるモニタースタンドです。FAXやプリンター台としても便利です。背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ処理できます。メラミン化粧板採用で水や傷に強い構造です。落ち着いた雰囲気の濃い木目色です。
仕様天板
材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
使用工具手袋
寸法t(mm)天板:16
口数1個口
形態出荷:ノックダウン組立式
組立時間20分
サイズ(mm)六角レンチ:4
総耐荷重(kg)10
組立人数1
天板寸法・奥行(mm)250
キーボードやマウスを収納してデスク上を有効活用できるモニタースタンドです。
FAXやプリンター台としても便利です。
背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ処理できます。
メラミン化粧板採用で水や傷に強い構造です。
落ち着いた雰囲気の濃い木目色です。
仕様【必要工具】手袋
材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
寸法t(mm)(天板)16
寸法D(mm)(天板)250
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
色(天板)木目
組立時間20分
色(フレーム)ブラック
六角レンチ(mm)4
組立人数1
モニタ上の空間を有効活用できる机上ラックです。
デスクの上に設置してモニタ上の収納ラックとしてお使い頂けます。
デスクサイドに設置してサブデスクとしてお使い頂けます。
高さは無段階で調整出来ますのでピッタリサイズで調整できます。
暖かい雰囲気の木目調です。
アジャスター付きでガタつきの調整が出来ます。
仕様アジャスターあり
材質天板PB+メラミン化粧板、フレームスチール+メッキ・エポキシ粉体塗装
使用工具手袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約800×300×445~720
色(天板)木目
組立時間20分
色(フレーム)ブラック/シルバー
高さ調整範囲(mm)445~720(無段階)
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×300×18
六角レンチ(mm)4
組立人数2人
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
モニタ上のスペースを収納にお使いいただけます。
落ち着いた木目柄です。
ガタつきを調整出来るアジャスター付きです。
天板前面は緩やかな湾曲になっており圧迫感が軽減できます。
H600でデスクサイドのサブテーブルとしてもお使いいただけます。
2本支柱タイプなのでデスクを広くお使いいただけます
仕様天板サイズ_D:350mm 天板サイズ_t:15mm 個口数:1個口 天板サイズ_W:800mm
材質天板:木製/パーティクルボード+メラミン化粧板、フレーム:スチール+エポキシ粉体塗装
間口(mm)800
使用工具プラスドライバー, 手袋
耐荷重(kg)20
フレーム色ブラック
色(天板)木目
組立方法ノックダウン組立式
組立時間20分
アジャスターあり
組立人数1
1台
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
モニタの上下の空間を有効利用できる卓上モニタ台です。
デスクサイドに置けばシェルフとしてもお使い頂けます。
デスクにしっかり固定出来るクランプ式です。
クランプは取外し可能で置くだけの設置もできます。
棚板は9段階で選ぶ事ができますので自分に合わせて高さの設定ができます。
棚板を低く設定してキーボードの収納場所を確保してデスクを広く使う事ができます。
棚板を高く設定してモニタ上のデッドスペースを有効利用できます。
棚板奥行はA4サイズのファイルも収納可能です。
仕様【必要工具】手袋
材質棚板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
寸法t(mm)(天板)16
寸法D(mm)(天板)250
寸法W(mm)(天板)560
梱包数1
形態ノックダウン組立式(お客様組立)
組立時間20分
六角レンチ(mm)4
組立人数1
ディスプレイ下に空間を取る事によりキーボード収納や小物収納などの
収納スペースを作れ作業スペースを広く取れます。
モニタを上げる事により、目線を高くして姿勢良く作業が出来ます。
幅535mmまでのキーボードを収納出来ます。
ガタつき防止のアジャスター付きです。
部屋に馴染む落ち着いた木目調デザインです。
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
質量(kg)1.7
奥行(mm)天板:200
使用工具手袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約585×200×80
フレーム色ブラック
色(天板)木目
天板厚さ(mm)16
組立方法ノックダウン組立式
組立時間20分
天板幅(mm)585
取扱説明書日本語取扱説明書 (0.13MB)
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4
組立人数1
1台
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
モニター台下やデスクサイドにスペースが設けられ、モニター台、書類置きやキーボード収納、小物の収納用に有効活用できます。置き場所を気にせずに設置できる平置き、しっかり固定できるクランプ止め、デスクの外側に収納を拡張できるクランプ止めと3Wayの使い方ができます。
材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
使用工具手袋
フレーム色ブラック
寸法(クランプ締付部)(mm)12~50
形態ノックダウン組立式
色(天板)木目
天板厚さ(mm)12
組立時間30分
六角レンチ(mm)4
組立人数1
天板寸法・幅(mm)550
天板寸法・奥行(mm)250
1台
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
『デスク周辺用品』には他にこんなカテゴリがあります
デスク周辺用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。