「間口(mm)」から絞り込む
電源タップ+USBハブ付き机上ラック(W1000)サンワダイレクト4日以内出荷
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)約3.64ケーブル長(m)1コネクタ形状USB A(メス)×3荷姿完成品寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×207×89定格容量15A・125V(合計1500Wまで)電源コード(m)1.8プラグ2P差込口2P、2個コンセントあり引出しなし最大供給電力(mA)(合計)700
電源タップ+USBハブ付き机上ラック(W600)サンワダイレクト4日以内出荷
3ポート合計で700mAhまで出力可能です。
タブレットなど、700mAh以上の出力を必要とする機器は使用できません。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)約2.56ケーブル長(m)1コネクタ形状USB A(メス)×3荷姿完成品寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×207×89定格容量15A・125V(合計1500Wまで)電源コード(m)1.8プラグ2P差込口2P、2個コンセントあり引出しなし最大供給電力(mA)(合計)700
キーボード台サンワダイレクト4日以内出荷
質量(kg)2.82ケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB A(メス)×3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×200×83定格容量電源タップ:15A・125V(合計1500Wまで)電源コード(m)1.8プラグ2P差込口2P、2個コンセントあり引出しなし最大供給電力(mA)(合計)400
『デスク周辺用品』には他にこんなカテゴリがあります
カバン置きナイキ税込¥25,278¥22,980
机上ラックサンワダイレクト税込¥3,738~¥3,398~