1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライ机上ラック
デスクにしっかり固定出来るクランプ式です。クランプは取外し可能で置くだけの設置もできます。※必ず壁面でお使いください。棚板はP60で9段階の高さ設定が出来ます。棚板を低く設定してキーボードの収納場所を確保してデスクを広く使う事ができます。棚板を高く設定してモニタ上のデッドスペースを有効利用できます。棚板はA4ファイルが収納出来る奥行です。棚板背面には補強があり反りなどの心配もなくお使い頂けます。
仕様重量:約9.4kg 出荷形態:ノックダウン組立式 材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 寸法(mm)W980×D250×H625(クランプを含む)、天板サイズ/W940×D250×T16 質量(kg)約9.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)980×250×625(クランプを含む) 梱包内容1個口/1030×310×110mm・約10.25kg コンセントなし 引出しなし
1台
10,980 税込12,078
当日出荷