シェルフ :「固定用 アーム」の検索結果

特価
本日9月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
スチール(2)
サンワダイレクトシェルフ
ディスプレイ上に収納スペースを確保できるシェルフです。 VESA穴を使って固定するのでしっかり固定できます。 1/4”ネジが付属しているのでカメラやマイクの固定が出来ます。 モニターアームとモニタの間に挟んで設置することができます。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋 付属品機器取り付け用:(1/4インチ×8)×3、イモネジ(1/4インチ×9.5)×1 モニタ取付用(M4×16)×4、ワッシャー×4、スペーサー(5mm)×4 材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 寸法t(mm)(天板)1.2 寸法D(mm)(天板)86 寸法W(mm)(天板)690 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 組立時間20分 総耐荷重(kg)3 六角レンチ(mm)4 組立人数1
1台
3,398 税込3,738
4日以内出荷

机の上にシェルフを置くことで、垂直方向のスペースを有効に活用することができます。シェルフを使うことで文房具や小型機器などのアイテムを整理整頓することができます。机の上が散らかりがちな場合でも、シェルフにアイテムを収納することでスッキリとした印象を与えることができます。シェルフにアイテムを収納することで、必要なものに簡単にアクセスすることができます。机の上に直接置いている場合よりも、シェルフに収納することでアイテムを見つけやすくなります。小型トレーなのでデスク上のスペースを最小限に抑えることができます。シェルフは単なる収納スペースだけでなく、デザインのアクセントとしても使うことができます。シェルフには写真や装飾品を飾ることもできます。自分の好きな写真やアート作品を飾ることで、机の上に個性を出すことができます。クランプ式固定なのでデスクにしっかり固定できます。6段階での高さ調整ができ用途に合わせて設定できます。トレーは前後にも調整可能でデスクからの出っ張りを少なくすることができます。トレーには傷防止の為にフェルト素材の中敷きが付いています。
仕様個口数:1個口 付属品六角レンチ2.5×1 材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装、フェルト 寸法(mm)クランプ挟み込みサイズ:10~45 使用工具手袋 有効内寸(mm)トレー:W437×D123 形態出荷形態:ノックダウン組立式 組立時間20分 高さ調節P60×6段階 総耐荷重(kg)4各棚2 組立人数1
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷