普段は小物が置ける棚として、作業する時だけデスクとして使える収納スペース付き壁面用デスクです。使わない時は折りたたんでスペースを有効活用できます。扉は独立しているので、天板収納時でも中の物を取り出すことができます。天板後部の両端にケーブル口を装備しています。また、ラック背面にはタップ受けがあり、キレイに配線することができます。上棚は奥行きが340mmあり、インクジェットプリンターの設置に適しています。ヘッドセットなどが掛けられるフック付きです。上棚にはインクジェットプリンターが設置できます。
仕様●※注意※:【お客様組立品】●カラー:ホワイト●サイズ:W710×D440(収納時)×H1230mm・約31.5kg●材質:木製(MDF、パーティクルボード、ハニカムボード)+メラミン化粧板、PVC●出荷形態:ノックダウン組立式●総耐荷重:50kg
アズワン品番65-9328-28
1台
¥25,000
税込¥27,500
8日以内出荷
『収納家具』には他にこんなカテゴリがあります
本棚・ラック の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。