トラックボールマウス :「マウス bluetooth」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「接続方式」から絞り込む
無線(1)
トラックボールユーザー待望のBluetooth通信モデル。タブレットPCやUSBポートの少ないPCとの相性抜群です。34mmボールの親指操作トラックボールとしては世界最小クラス(メーカー調べ)。手の小さな女性にも扱いやすく、持ち運びも楽々。小型サイズでありながら薬指と小指が自然な位置に置ける使いやすいフォルムです。全てのボタンを静音化。周囲を気にせず作業に集中できます。ラクラクWEB閲覧インターネットの閲覧に便利な「進む」「戻る」ボタン付き。
接続方式無線 無線通信方式Bluetooth
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポケットサイズの小型親指5ボタントラックボール。全ボタンを静音化。外出先でも周囲を気にせず操作に集中できます。34mmボールやボタン配置など、小さくても使いやすいように設計されています。センサーはレーザー式。ボールを支える支持球は丈夫なセラミック。ポインター速度を自動調整する"おまかせ速度調整(ASC)"機能搭載。「進む・戻る」ボタンでWeb操作快適。「ホイール・進む・戻る」ボタンをカスタマイズできる[Digio2 Mouse Setting]対応。USBポートの数や形状に関係なく使えるBluetooth通信。<ご使用上の注意>。付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。ボールとボールを支える支持球は定期的に掃除をお願いします。Bluetoothアダプタは付属していません。
付属品取扱説明書、単4アルカリ乾電池2本(動作確認用) 質量(g)約106 (電池含まず) 対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16/iOS17以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×95×47 対応機種HOGP(HID Over GATT Profile)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン センサーレーザー式 分解能600dpi(固定)/450-1200(自動) 切替式 使用電源単4電池2本 電池寿命連続動作時間 約134時間、電池交換の目安 約293日 ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン) 通信可能距離(m)半径約6-8(使用環境により異なる) Bluetooth5.1 Class2 電波周波数2.4GHz帯
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

楽楽操作のトラックボールマウス。本体を動かさなくていいので長時間PC操作が楽になります。机以外の場所で操作できます。角度が変わる(10°)スタンド付き。気分や操作感を変えることができます。進む、戻るボタンを搭載した5ボタン仕様。割当変更ソフトで他の機能へ変更もできます。*1高性能光学式センサー搭載。指先の僅かな動きを正確に伝達します。ボールの動きを感知してポインター速度を変える「おまかせ速度調整」が2モードに進化。固定も選べます。3台のPCと接続できるマルチペアリング仕様。底面のスイッチで切り替えます。<ご使用上の注意>*1 割り当て変更ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows/Macのみ対応しています。電池は正しい向きに入れてください。付属の動作確認用電池は輸送中に残量が減っている場合があります。お手入れについて:ボールの動きが悪くなったら、ボールを取り出し、支持球(白い3つの球)についた汚れを取り除いてください。本体裏の穴から、先端の尖っていない細い棒をさしてボールを取り出してください。センサーには直接触れないでください。
付属品取扱説明書、単3アルカリ電池1本(お試し用)、角度可変スタンド ホワイト 質量(g)スタンド非装着:147 スタンド装着:182 (電池含まず) 対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS・iOS13.4以降/Android8以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。※ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows11、10/macOS10.14以降対応。他OS非対応。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド非装着:99×129×57/スタンド装着:95×129×69 対応機種HOGP(HID Over GATTProfile)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン センサー光学式(不可視光源) 分解能600dpi(固定)/450-1200(自動)/600-1600(自動)切替式 使用電源単3アルカリ電池1本 保証期間6ヶ月 電池寿命連続動作時間 約104時間、電池交換の目安 約204日 ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン) 通信可能距離(m)半径約6-8(使用環境により異なる) Bluetooth5.0Class2 電波周波数2.4GHz帯
1個
7,298 税込8,028
5日以内出荷

『マウス』には他にこんなカテゴリがあります