WEBカメラ :「logi webカメラ」の検索結果
「画素数」から絞り込む
200万~300万未満(1)
高解像度かつ滑らかな動画撮影が可能になる200万画素。フルHD/30fpsに対応
付属品取扱説明書/保証書
質量(g)約110
電源USBバスパワー
ケーブル長(m)2
対応OSWindows 11 (Build 22000.194(Beta)で確認)、Windows 10 November 2021 Update、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、macOS 12、macOS、Chrome OS
対応機種Nintendo Switch(TM) 2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×51×50
インターフェースUSB 2.0 Type-A
最大解像度1920×1080
保証期間6か月
視野角約120度
動作温湿度範囲温度:5~40℃、湿度:5~90%(結露なきこと)
焦点距離(mm)600~∞
映像素子CMOSセンサー
フォーカス固定
開放F値F2.2
画素数200万画素
アズワン品番64-3780-26
フレームレート最大:30fps ※フレームレートは解像度とお使いの環境によって異なります。
ビデオフォーマットMJPG/YUY2
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
『WEB会議用品』には他にこんなカテゴリがあります
- WEBカメラ
- スピーカーフォン/会議システム
WEBカメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。