WEBカメラ :「USB ハードディスク」の検索結果
「画素数」から絞り込む
200万~300万未満(3)
フルHDでの撮影が可能な200万画素WebカメラUSBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。
PCに接続するだけで動作しますノートパソコンやデスクトップPCのディスプレイに取付可能なスタンドカメラ用三脚穴を内蔵。
市販のカメラ用三脚に取り付けできます少し離れた場所でも使える3mのロングケーブルを採用。
カメラの取り回しが便利ですマイク非搭載のシンプルモデルUSB2.0対応で動画がスムーズに動きます。
ZoomやMicrosoftTeamsなどの各種ビデオチャットに対応。
システム要件IntelCore2Duo2.4GHz以上2GBMB以上のメモリ1GB以上のハードディスク空き容量USBポートに1つの空き。
仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整
セット内容カメラ本体、取扱説明書
質量(g)約109
ケーブル長(m)約3
対応OSWindows:10/8.1/8、mac:macOS10.12~10.15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約55×80×27
レンズF2.0f=3.6mm
センサーCMOSセンサー
消費電流(mA)220
インターフェースUSB2.0Aタイプコネクタオス
消費電力(mA)220
解像度ビデオ:最大1920×1080
ホワイトバランス自動
フォーカス固定
画素数200万画素
最低被写体照度(Lux)10以上
フレームレート最大30fps
画角水平60度
ビデオフォーマットYUY2M/JPEG
最短撮像距離30cm
内蔵マイクあり
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
画角35度の超狭角WEBカメラ
自宅でテレワーク時に背景が映り込む問題を軽減します
マイク非搭載のシンプルモデル
フルHDでの撮影が可能な200万画素
USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。
PCに接続するだけで動作します
ノートパソコンやデスクトップPCのディスプレイに取付可能なスタンド
カメラ用三脚穴を内蔵。
市販のカメラ用三脚に取り付けできます
USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。
ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。
システム要件
Intel Core i3 1.2GHzと同等
2GBMB以上のメモリ
1GB以上のハードディスク空き容量
USBポートに1つの空き
仕様パン・チルトなし、ズームイン・アウトなし、1/4インチ三脚カメラネジ対応可、絞り/明るさ/コントラスト:自動
セット内容カメラ本体、取扱説明書
質量(g)120
ケーブル長(m)約1.8
対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15/ChromeOS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×62×50
レンズF2.1 f=8mm
センサーCMOS、1/2.7インチ
インターフェースUSB
消費電力(mA)最大250
解像度(ビデオ)最大1920×1080、(静止画)最大1920×1080
三脚取付ねじ1/4インチ
スピーカーなし
ホワイトバランス自動
フォーカス手動
画素数200万画素
フレームレート30fps
画角(水平)35度、(対角)44度
ビデオフォーマットYUY2 MJPEG
カメラ仕様標準WEBカメラ
最短撮像距離3cm
内蔵マイクなし
最低照度(Lux)1
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
ケーブル接続不要の2.4GHzワイヤレスWEBカメラ
直線距離で約20m離れた場所でも使用できます。
※環境により使用範囲は大幅に異なります。
水平画角90度と広角レンズを採用。
複数人での撮影に効果があります。
USB Aコネクタ-TypeC変換アダプタを付属。
リチウムイオン電池を内蔵しており、一回の充電で約3時間の連続使用が可能です。
USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。
受信機をPCに接続するだけで動作します
カメラ用三脚穴を内蔵。
市販のカメラ用三脚に取り付けできます
USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。
ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。
※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。
ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。
システム要件
Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上
2GBMB以上のメモリ
1GB以上のハードディスク空き容量
USBポートに1つの空き
セット内容カメラ本体、受信機、USB A-TypeC変換アダプタ、充電ケーブル、取扱説明書
材質ケース部分:ABS電波周波数:2.4GHz電波到達距離:最大20m(環境により大幅に異なります)電池容量:1500mA充電時間:約3時間(カメラの電源off時)充電コネクタ:USBタイプC
ケーブル長(m)2※充電専用ケーブルです
対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15/ChromeOS※Google Meetで検証を行っています。アプリケーションの種類によっては外付けカメラをサポートしていない場合があります。
レンズF2.4 f=2.8mm
センサーCMOS、1/2.9インチ
インターフェースUSBTypeC変換アダプタ付き
消費電力(mA)最大800
解像度(ビデオ)最大1920×1080、(静止画)最大1920×1080
スピーカーなし
ホワイトバランス自動
フォーカス固定
画素数200万画素
画角(水平)92度、(対角)101度
ビデオフォーマットYUY2 MJPEG
カメラ仕様標準WEBカメラ
最低照度(Lux)1
『WEB会議用品』には他にこんなカテゴリがあります
- WEBカメラ
- スピーカーフォン/会議システム
WEBカメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。