絞り込み
ブランド
  • サンワダイレクト
  • エレコム(2)
  • サンワサプライ(8)
  • TP-LINK(8)
  • EMEET(7)
  • ロジクール(6)
  • Vivotek(3)
  • Jabra(2)
  • エスコ(1)
  • Dell(1)
  • DMM.make(1)
  • キヨラカ(1)
画素数
  • 200万~300万未満(3)
接続方式
  • USB(2)
  • USB Type-C(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

WEBカメラ :「micro USB」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
画素数から絞り込む
200万~300万未満(3)
WEBカメラ サンワダイレクトWEBカメラサンワダイレクト
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
画角35度の超狭角WEBカメラ 自宅でテレワーク時に背景が映り込む問題を軽減します マイク非搭載のシンプルモデル フルHDでの撮影が可能な200万画素 USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。 PCに接続するだけで動作します ノートパソコンやデスクトップPCのディスプレイに取付可能なスタンド カメラ用三脚穴を内蔵。 市販のカメラ用三脚に取り付けできます USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。 ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。 システム要件 Intel Core i3 1.2GHzと同等 2GBMB以上のメモリ 1GB以上のハードディスク空き容量 USBポートに1つの空き
仕様パン・チルトなし、ズームイン・アウトなし、1/4インチ三脚カメラネジ対応可、絞り/明るさ/コントラスト:自動セット内容カメラ本体、取扱説明書質量(g)120ケーブル長(m)約1.8対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15/ChromeOS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×62×50レンズF2.1 f=8mmセンサーCMOS、1/2.7インチインターフェースUSB消費電力(mA)最大250解像度(ビデオ)最大1920×1080、(静止画)最大1920×1080三脚取付ねじ1/4インチスピーカーなしホワイトバランス自動フォーカス手動画素数200万画素フレームレート30fps画角(水平)35度、(対角)44度ビデオフォーマットYUY2 MJPEGカメラ仕様標準WEBカメラ最短撮像距離3cm内蔵マイクなし最低照度(Lux)1
WEBカメラ サンワダイレクトWEBカメラサンワダイレクト
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
ケーブル接続不要の2.4GHzワイヤレスWEBカメラ 直線距離で約20m離れた場所でも使用できます。 ※環境により使用範囲は大幅に異なります。 水平画角90度と広角レンズを採用。 複数人での撮影に効果があります。 USB Aコネクタ-TypeC変換アダプタを付属。 リチウムイオン電池を内蔵しており、一回の充電で約3時間の連続使用が可能です。 USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。 受信機をPCに接続するだけで動作します カメラ用三脚穴を内蔵。 市販のカメラ用三脚に取り付けできます USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。 ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。 ※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。 ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。 システム要件 Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上 2GBMB以上のメモリ 1GB以上のハードディスク空き容量 USBポートに1つの空き
仕様パン・チルトなし、ズームイン・アウトなし、1/4インチ三脚カメラネジ対応可、絞り/明るさ/コントラスト:自動セット内容カメラ本体、受信機、USB A-TypeC変換アダプタ、充電ケーブル、取扱説明書材質ケース部分:ABS電波周波数:2.4GHz電波到達距離:最大20m(環境により大幅に異なります)電池容量:1500mA充電時間:約3時間(カメラの電源off時)充電コネクタ:USBタイプC質量(g)145ケーブル長(m)2※充電専用ケーブルです対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15/ChromeOS※Google Meetで検証を行っています。アプリケーションの種類によっては外付けカメラをサポートしていない場合があります。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約62×71×77レンズF2.4 f=2.8mmセンサーCMOS、1/2.9インチマイクロホンモノラルインターフェースUSBTypeC変換アダプタ付き消費電力(mA)最大800解像度(ビデオ)最大1920×1080、(静止画)最大1920×1080三脚取付ねじ1/4インチスピーカーなしホワイトバランス自動フォーカス固定画素数200万画素フレームレート30fps(1920×1080@30fps・1280×720@30fps)画角(水平)92度、(対角)101度ビデオフォーマットYUY2 MJPEGカメラ仕様標準WEBカメラ最短撮像距離30cm内蔵マイクあり最低照度(Lux)1
WEBカメラ サンワダイレクトWEBカメラサンワダイレクト
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
フルHDでの撮影が可能な200万画素WebカメラUSBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。 PCに接続するだけで動作しますノートパソコンやデスクトップPCのディスプレイに取付可能なスタンドカメラ用三脚穴を内蔵。 市販のカメラ用三脚に取り付けできます少し離れた場所でも使える3mのロングケーブルを採用。 カメラの取り回しが便利ですマイク非搭載のシンプルモデルUSB2.0対応で動画がスムーズに動きます。 ZoomやMicrosoftTeamsなどの各種ビデオチャットに対応。 システム要件IntelCore2Duo2.4GHz以上2GBMB以上のメモリ1GB以上のハードディスク空き容量USBポートに1つの空き。
仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整セット内容カメラ本体、取扱説明書質量(g)約109ケーブル長(m)約3対応OSWindows:10/8.1/8、mac:macOS10.12~10.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約55×80×27レンズF2.0f=3.6mmセンサーCMOSセンサー消費電流(mA)220インターフェースUSB2.0Aタイプコネクタオス消費電力(mA)220解像度ビデオ:最大1920×1080ホワイトバランス自動フォーカス固定画素数200万画素最低被写体照度(Lux)10以上フレームレート最大30fps画角水平60度ビデオフォーマットYUY2M/JPEG最短撮像距離30cm内蔵マイクあり

WEB会議用品』には他にこんなカテゴリがあります

WEBカメラ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら