WEBカメラ :「owl カメラ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
カメラ1つで360°見渡すことができるマイク付きの会議用WEBカメラです。
360°パノラマ撮影以外にも180°を上下に分割で表示するモードや、360°と1人を撮影するモード、360°と2人を撮影するモード、正面90°モード、正面120°ワイドモードの用途に合わせたモードを選択できます。
マイクはデュアルマイクで、ノイズリダクション機能を備えているのでクリアな音声でビデオチャットが可能です。
カメラ本体にミュートボタンを内蔵しており、ボタンを押すだけでミュートにすることができます。
専用レンズカバー付きで使わない時にレンズを保護することができます。
OS標準のドライバーで動作し別途ドライバーのインストールは不要な簡単接続です。
USBケーブル1本でカメラとマイクが使用でき、別途電源接続は不要です。
カメラ用三脚ネジを内蔵しているので、別途カメラ用三脚が取付可能です。
仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整
セット内容カメラ本体、取扱説明書、保証書
質量(g)314(台座含む)
ケーブル長(m)3
対応OSWindows11、10、8.1、8、7、macOS 11.2、10.12~10.15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約93.5×37×193(カメラ正面時)
レンズF2.1 f=1.1
センサーCMOS
インターフェースUSB2.0 タイプCコネクタ(Aコネクタ変換アダプタ付き)
解像度ビデオ解像度:180°分割モード(180x2): 1920 x 540360°パノラマモード: 1920 x 270360°パノラマ+1画面モード:1920 x 270 、1920 x 810。360°パノラマ+2画面モード:1920 x 270、 1920 x 810。正面90°モード:1920 x 1080正面120°モード:1920 x 1080
動作環境Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上メインメモリ:1GB以上HDD空き容量:1GB以上
ホワイトバランス自動
フォーカス固定
画素数200万画素
フレームレート30fps
画角180°分割モード(180x2): 1920 x 540 180°(水平)・60°(垂直)360°パノラマモード: 1920 x 270 360°(水平)・ 60°(垂直)360°パノラマ+1画面モード:1920 x 270、360°(水平)・53°(垂直)、1920 x 810 120°(水平)・53°(垂直)360°パノラマ+2画面モード:1920 x 270 180°(水平)・60°(垂直)、 1920 x 810 60°(水平)・53°(垂直)正面90°モード:1920 x 1080、90°(水平
ビデオフォーマットMJPEG
内蔵マイクあり
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
『WEB会議用品』には他にこんなカテゴリがあります
- WEBカメラ
- スピーカーフォン/会議システム
WEBカメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。