WEBカメラ :「高感度マイク」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
USBケーブル1本で一括接続。USB Type-C の接続だけで、会議に必要な機能をすべて提供できます、会議の安定性を確保します。臨場感のある音質を実現。インテリジェントな音声ピックアップ - AI ノイズ リダクション機能を備えたビームフォーミング テクノロジーは、話者の自然な声を拡大し、環境のノイズを除去します。ファーフィールド アダプティブ テクノロジーは、部屋のどこからでも響き渡る声を拾って再現します。全二重システムによって、同時通信がより自然になります。マイクは、最大 4 mの全方向の音声を自然かつ明瞭にキャプチャします。あらゆる照明環境でプロフェッショナルな画像を実現。リアルタイムで高感度な HDR (ハイ ダイナミック レンジ)、3DNR (3D ノイズ リダクション)、AWB (オート ホワイト バランス) テクノロジーを提供し、あらゆる照明環境で画像を最適化して、常にプロフェッショナルな画像を実現します。高画質超広角とAI自動フレーミング機能。124° FoV および 4K UHD 画質 は。AI ジェスチャー認識による AI 自動フレーミング機能で、その空間にいる全員を見つけてフレーミングします。 。プライバシーを守る デイバスをコントロール。プライバシー シャッターで、意図しない撮影を防ぎ、身の安全を確保します。Kensingtonセキュリティスロットも内蔵し、デバイスを保護できます。
仕様●スピーカー出力(W):5●フォーマット:MJPEG、YUY2、 NV12( UVC 1.0)●マイクロフォン:デュアル無指向性マイク●最大解像度/フレームレート:3840x2160/30fps●画像処理:オート フレーミング、ジェスチャー認識、3D ノイズ リダクション、HDR(ハイ ダイナミック レンジ)、自動照明補正、自動顔露出補正●集音範囲(m):4
セット内容PA511D本体・クイックガイド・USB 3.0 Type-C to Type-A、 USB 3.0 Type-C (どちらか一つ選んでください。)・電源アダプター (12V/1.5A)
寸法(mm)380×110×130
質量(g)1060
インターフェース1 x HDMI (4K)/1 x USB-A (3.2 Gen 1)/1 x USB-C (3.2 Gen 1)/1 x RJ45/1 x 推奨される拡張マイク用Aux ポート(オプション)/1x LED インジケータ/2 x Kensington セキュリティ スロット/電源コネクタ
保証期間1年間
視野124°
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥77,000
税込¥84,700
13日以内出荷
『WEB会議用品』には他にこんなカテゴリがあります
- WEBカメラ
- スピーカーフォン/会議システム
WEBカメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。