WEBカメラ :「リモート用 マイク」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
NDI(R)|HX3対応のAI自動追尾リモートカメラ・TR315は、パワフルで信頼性の高い性能をユーザーの皆様に提供します。TR315は、プレゼンターモード、ゾーンモード、ハイブリッドモードなど、AI技術による高性能の自動追尾機能を搭載しています。光学12倍ズームレンズ、4K/60fpsの高解像度と、スムーズなPTZ操作が可能なTR315は、放送や動画配信、動画収録などのシーンで活躍するモデルです。
用途設置場所:室内
仕様【カメラのPTZ制御】パン / チルト / ズーム / フォーカス / プリセット呼出【AI自動追尾機能】追尾モード:プレゼンターモード、ゾーンモード、ハイブリッドモード、【プライバシー保護】保護モード:スリープモード、【AI制御機能】ジェスチャーコントロール:あり、【IPストリーミング】ビデオ解像度:最大2160p 60fps、ビデオ圧縮形式:H.264, H.265, MJPEG、音声圧縮形式:AAC-LC (48K), PCM (8K)、フレームレート:最大2160p 60fps、ビットレート制御:VBR, CBR (選択可能)、ビットレート設定範囲:512 Kbps - 32 Mbps、ネットワークインターフェイス:10 / 100 / 1000 Base-T、ビデオ同時出力仕様:5、4K 60fps: RTSP, HDMI, USB & NDI(R) HX、1080p 60fps: 3G-SDI、対応プロトコル:IPv4, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP, HTTP, HTTPS, DHCP, RTP / RTCP, RTSP, RTMP, SRT, HLS, NDI, LLDP, VISCA over IP、NDI(R)|HX3:あり
その他【タリーランプ】あり
セット内容TR315本体、RS-232ケーブル、DIN8 to D-Sub9ケーブル、電源アダプタ、結束バンド(x4)、M2×4 mm ネジ (x 3)、M3×6 mm ネジ (x3)、 1/4'-20L 6.5mm ネジ (x2)、ケーブル固定プレート、天井取付用マウント (x 2)、クイックスタートガイド
形式【ビデオ】MJPEG / YUY2
消費電力(W)19
表示【ビデオのライブ表示】あり
本体質量(kg)2.0 (±0.1)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180.0×192.0×145.0
解像度【ビデオ】最大2160p
動作環境【温度】0~+40℃【湿度】20~80%
保証期間【カメラ】5年【アクセサリー】1年
S/N比≧ 50 dB
ホワイトバランスオート / マニュアル
露出補正オート / マニュアル / AE優先 (シャッター / 絞り) / BLC / WDR
音声規格PCM
絞りF = 1.6 (ワイド) - 2.8 (テレ)
画質露出 / ホワイトバランス
セキュリティケンジントン盗難防止スロット
画素数800万
保管環境【温度】-20~+60℃【湿度】20~95%
デジタルズーム12倍
シャッタースピード1/1 - 1/32,000 秒
リモコン赤外線
電源仕様AC 100 - 240V, DC 12V/5A
インターフェイス【映像出力】3G-SDI / HDMI / IP / USB【音声出力】3G-SDI / HDMI / IP / USB【音声入力】マイク入力 / ライン入力
ネットワークタイプDHCP / IP アドレス / ゲートウェイ / サブネットマスク / DNS
サンプルレート48 / 44.1 / 32 / 24 / 16 / 8 KHz
音声2ch Stereo
画角DFOV : 80.6° (ワイド) - 7.7° (テレ)、HFOV : 72.8° (ワイド) - 6.7° (テレ)、VFOV : 44.1° (ワイド) - 3.8° (テレ)
光学倍率12倍
映像出力【4K】60【4K】59.94【4K】50【4K】30【4K】29.97【4K】25【1080p】60【1080p】59.94【1080p】50【1080p】30【1080p】29.97【1080p】25【1080i】60【1080i】59.94【1080i】50【720p】60【720p】59.94【720p】50
カメラ仕様【最低被写体深度】0.46 ルクス (IRE50, F1.6, 30fps)、【ゲイン調整】オート / マニュアル、【TVライン】1600 (センター)、【有効焦点距離】f = 3.9 mm (ワイド) - 46.8 mm (テレ)、最短撮影距離:0.3 m (ワイド)、1.5 m (テレ)、【パン / チルト範囲】パン : ±170°、チルト : +90° / -30°、【パン / チルト速度 (マニュアル)】パン : 0.1° - 100° / 秒、チルト : 0.1° - 100° / 秒、【プリセット呼出速度】パン : 200° / 秒、チルト : 200° / 秒、【プリセット登録数】10 (リモコン)、256 (RS-232, RS-422, IP)、【カメラ制御(インターフェイス)】RS-232 (DIN8)、RS-422 (RJ45)、IP、USB、【カメラ制御(対応プロトコル)】VISCA (RS-232 / RS-422 / IP)、PELCO-D & PELCO-P (RS-232 / RS-422)、CGI (IP)、USB、ONVIF、【映像処理】ノイズリダクション (2D / 3D)、上下反転、左右反転、WDR、BLC、【電力周波数】50 Hz, 60 Hz
イメージセンサー1/2.8” 4K Sony Exmor CMOSセンサー
対応コーデックAAC-LC (48K)、PCM (8K)
対応ソフトウェア【IP検索および構成ツール】Windows(R) 7以上【PTZ Management】Windows(R) 7以上【PTZ Control Panel】iOS & iPadOS(R) 11以上【PTZ Link】Windows(R) 7以上, macOS(R) 10.14以上【OBS Plugin for PTZ Cameras】Windows(R) 8以上, macOS(R) High Sierra v10.13以上【CaptureShare】Windows(R) 7以上, macOS(R) 10.14以上
USB【ビデオクラス (UVC)】UVC 1.1 / 【USBオーディオクラス (UAC)】UAC 1.0
PoE対応PoE+
USB規格USB 3.1
1個
¥309,800
税込¥340,780
16日以内出荷
AVer製リモートカメラに対応メーカーのマイクスピーカーと連動し、管理・制御できる「PTZ Link Premium」を内蔵したカメラ制御ボックス。最大4つのカメラ映像の表示が可能。PoE+対応。
1個
¥299,800
税込¥329,780
9日以内出荷
VC520 Pro3は、最大36倍の高性能ズーム、自動画角調整機能、プリセット機能などを搭載したWebカメラです。HDMI出力を含む、3系統の接続端子を搭載しており、さまざまなシーンで活用頂けます。Web会議では「スマートギャラリー」機能を活用することで、参加者の顔や上半身を個別表示でき、より円滑なコミュニケーションが可能となります。
セット内容VC520 Pro3カメラ本体、VC520 Pro3マイク・スピーカー、赤外線リモコン、電源アダプタ、電源コード (1.8 m)、USB2.0 タイプB to タイプA ケーブル (5 m)、マイク・スピーカーケーブル (10m)、3.5 mm auxケーブル (0.9 m)、QRコードカード、壁取付用マウント1/4インチ三脚ネジ
寸法(mm)カメラ本体:150×153×182、マイク・スピーカー:220×181.5×49.5、リモコン:200×50×21
質量(kg)カメラ本体:1.83、マイク・スピーカー:0.85、リモコン:0.09
消費電力(W)12
電源AC100V~240V、50/60Hz
対応OSWindows(R) 7/10/11、Mac OS X 10.4以降、Google Chromebox 3 version 94.0.4606.114以降
消費電流(A)5
動作温度0 ~ 40℃
ズーム最大36倍ズーム(光学12倍ズーム)
視野角(D/H/V)80.5°/72.8°/44.1°
焦点距離(mm)3.9(ワイド)~46.8(テレ)
接続端子12V/5A 電源差込口、RS232入出力接続用ミニDIN9 (VISCAコントロールパネルとカメラのデイジーチェーン)、USB 3.1 Type-B 端子、LAN端子 (RJ45)、HDMI出力端子
スピーカー6W、0.5mで90dB SPLに調整可能
動作湿度(%)20 ~ 80
保存湿度(%)20 ~ 80
F値1.6(ワイド)~2.8(テレ)
保管温度(℃)-20 ~ 60
ネットワークタイプRTSP、RTMP
関連資料(2.37MB)
映像圧縮方式H.264
焦点距離最短1m
フレームレート(16:9) 1920×1080、1280×720 at 60、30、15fps; 1600×900、960×540、848×480、800×448、640×360、424×240、320×180 at 30、15fps; (4:3) 1280×960、800×600、640×480、480×360、320×240 at 30,15fps
USBタイプUSB3.1タイプB、USB2.0との下位互換性、UVC (USB video class) 1.1、UAC (USB audio class) 1.0
ビデオフォーマットYUV、YUY2、MJPEG
1台
¥239,800
税込¥263,780
32日以内出荷
VB342 Proは、4K高画質のPTZカメラと15倍ズームを搭載。Web会議の効率化をサポートする「自動画角調整」機能や「音声追尾」機能の他に、参加者の顔・姿を個別表示する新機能「スマートギャラリー」を搭載し、高品質な映像・音声による対面会議に近いWeb会議を実現します。
セット内容VB342 Pro本体、電源ケーブル(3m)、USB 2.0 タイプB - タイプA ケーブル(5m)、USB 3.1 タイプA - タイプC アダプタ、QR コードカード、壁かけ用ブラケットおよびネジ、赤外線リモコン、マジックテープ(×2)(本体備え付け)、壁掛け用ブラケットに使用する穴あけ用紙
寸法(mm)カメラ本体: 738×127×116 、リモコン: 149.72×42.3×19.3
質量(kg)カメラ本体: 3.1、リモコン:0.05
消費電力(W)12
電源AC100V~240V、50/60Hz
対応OSWindows(R) 10以降、Mac OS X 10.14以降、Chromebox 3 バージョン94.0.4606.114以降
消費電流(A)5
動作温度0 ~ 40℃
ズーム4K最大15倍ズーム(光学3倍、デジタル5倍ズーム)
視野角対角92°/水平84°/垂直53°
接続端子12V/5A 電源差込口、RS-232接続用 ミニ DIN 6、USB 3.1 タイプC ポート、USB 2.0 との下位互換性あり、HDMI出力接続(USB Display Adapter)、フォンイン (3.5 mmオーディオジャック)/ HAシステム用スピーカー出力、LAN(RJ45)ポート×2 (1つはイーサネット用、もう一つは拡張用マイクスピーカー/マイク用)、USB 2.0 タイプA : ワイヤレス接続用; IFP USBタッチバック用
動作湿度(%)20 ~ 80
保存湿度(%)20 ~ 80
撮影距離(cm)最短:80
保管温度(℃)-20 ~ 60
関連資料(2.18MB)
映像圧縮方式H.264、H.265
フレームレート(16:9) 4K 30fps; 1920×1080、1600×900、1280×720、960×540、848×480、800×448、640×360 at 60、30、15fps; (4:3) 1280×960、800×600、640×480、480×360 at 60、30、15fps
USBタイプ3.1 Gen 1、USB 2.0 との下位互換性
ビデオフォーマットYUV、YUY2、M-JPEG
1台
¥199,800
税込¥219,780
32日以内出荷
『WEB会議用品』には他にこんなカテゴリがあります
- WEBカメラ
- スピーカーフォン/会議システム
WEBカメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。