WEBカメラ :「USBカメラ」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「接続方式」から絞り込む
HDMI(1)
その他(3)
CAM520 Pro3は 中~大規模会議室向け 法人向けWebカメラ。音響システムとの組み合わせに最適なモデルとなります。CAM520 Pro3はPTZレンズ対角80.5°の広い視野、12倍の光学ズーム、最大36倍ズーム機能、自動画角調整機能、OSD表示機能を搭載。USB/HDMI/IPでの出力とPoE+給電に対応。「スマートギャラリー」機能を使用すれば、AI機能により会議参加者の上半身(または顔アップ)の映像を切り出し、個別表示させることができるため、映像を通じて参加者一人の表情やリアクションが伝わりやすくなる。
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

アバー・インフォメーションAI自動追尾リモートカメラ TR211
AI自動追尾リモートカメラ(FullHD、光学12倍、本体ホワイト)。プレゼンターモード、ゾーンモード、ハイブリッドモードなど、AI技術による高性能の自動追尾機能を搭載しています。光学12倍ズームレンズ、1080p/60fpsの高解像度と、スムーズなPTZ操作が可能なTR211は、放送や動画配信、動画収録などのシーンで活躍するモデルです。
1個
279,800 税込307,780
11日以内出荷

アバー・インフォメーション自動追尾カメラ AVer TR335
AI自動追尾機能を搭載したリモートカメラ。光学30倍。4K/60fps。NDI│HX3対応。放送業界などで使用できる専門性の高いプロ仕様でありながら、シンプルで簡単な操作性が特長です。AIによる人物自動認識により、3つの追尾方法を搭載した自動追尾を可能にしています。ストリーミングなどのリアルタイム配信や、録画用のコンテンツ制作においても30倍光学ズームレンズと4K解像度で高画質な撮影が可能です。文教、民間問わずご利用いただけます。
1個
499,800 税込549,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アバー・インフォメーションAI自動追尾リモートカメラ TR315
NDI(R)|HX3対応のAI自動追尾リモートカメラ・TR315は、パワフルで信頼性の高い性能をユーザーの皆様に提供します。TR315は、プレゼンターモード、ゾーンモード、ハイブリッドモードなど、AI技術による高性能の自動追尾機能を搭載しています。光学12倍ズームレンズ、4K/60fpsの高解像度と、スムーズなPTZ操作が可能なTR315は、放送や動画配信、動画収録などのシーンで活躍するモデルです。
用途設置場所:室内 仕様【カメラのPTZ制御】パン / チルト / ズーム / フォーカス / プリセット呼出【AI自動追尾機能】追尾モード:プレゼンターモード、ゾーンモード、ハイブリッドモード、【プライバシー保護】保護モード:スリープモード、【AI制御機能】ジェスチャーコントロール:あり、【IPストリーミング】ビデオ解像度:最大2160p 60fps、ビデオ圧縮形式:H.264, H.265, MJPEG、音声圧縮形式:AAC-LC (48K), PCM (8K)、フレームレート:最大2160p 60fps、ビットレート制御:VBR, CBR (選択可能)、ビットレート設定範囲:512 Kbps - 32 Mbps、ネットワークインターフェイス:10 / 100 / 1000 Base-T、ビデオ同時出力仕様:5、4K 60fps: RTSP, HDMI, USB & NDI(R) HX、1080p 60fps: 3G-SDI、対応プロトコル:IPv4, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP, HTTP, HTTPS, DHCP, RTP / RTCP, RTSP, RTMP, SRT, HLS, NDI, LLDP, VISCA over IP、NDI(R)|HX3:あり その他【タリーランプ】あり セット内容TR315本体、RS-232ケーブル、DIN8 to D-Sub9ケーブル、電源アダプタ、結束バンド(x4)、M2×4 mm ネジ (x 3)、M3×6 mm ネジ (x3)、 1/4'-20L 6.5mm ネジ (x2)、ケーブル固定プレート、天井取付用マウント (x 2)、クイックスタートガイド 形式【ビデオ】MJPEG / YUY2 消費電力(W)19 表示【ビデオのライブ表示】あり 本体質量(kg)2.0 (±0.1) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180.0×192.0×145.0 解像度【ビデオ】最大2160p 動作環境【温度】0~+40℃【湿度】20~80% 保証期間【カメラ】5年【アクセサリー】1年 S/N比≧ 50 dB ホワイトバランスオート / マニュアル 露出補正オート / マニュアル / AE優先 (シャッター / 絞り) / BLC / WDR 音声規格PCM 絞りF = 1.6 (ワイド) - 2.8 (テレ) 画質露出 / ホワイトバランス セキュリティケンジントン盗難防止スロット 画素数800万 保管環境【温度】-20~+60℃【湿度】20~95% デジタルズーム12倍 シャッタースピード1/1 - 1/32,000 秒 リモコン赤外線 電源仕様AC 100 - 240V, DC 12V/5A インターフェイス【映像出力】3G-SDI / HDMI / IP / USB【音声出力】3G-SDI / HDMI / IP / USB【音声入力】マイク入力 / ライン入力 ネットワークタイプDHCP / IP アドレス / ゲートウェイ / サブネットマスク / DNS サンプルレート48 / 44.1 / 32 / 24 / 16 / 8 KHz 音声2ch Stereo 画角DFOV : 80.6° (ワイド) - 7.7° (テレ)、HFOV : 72.8° (ワイド) - 6.7° (テレ)、VFOV : 44.1° (ワイド) - 3.8° (テレ) 光学倍率12倍 映像出力【4K】60【4K】59.94【4K】50【4K】30【4K】29.97【4K】25【1080p】60【1080p】59.94【1080p】50【1080p】30【1080p】29.97【1080p】25【1080i】60【1080i】59.94【1080i】50【720p】60【720p】59.94【720p】50 カメラ仕様【最低被写体深度】0.46 ルクス (IRE50, F1.6, 30fps)、【ゲイン調整】オート / マニュアル、【TVライン】1600 (センター)、【有効焦点距離】f = 3.9 mm (ワイド) - 46.8 mm (テレ)、最短撮影距離:0.3 m (ワイド)、1.5 m (テレ)、【パン / チルト範囲】パン : ±170°、チルト : +90° / -30°、【パン / チルト速度 (マニュアル)】パン : 0.1° - 100° / 秒、チルト : 0.1° - 100° / 秒、【プリセット呼出速度】パン : 200° / 秒、チルト : 200° / 秒、【プリセット登録数】10 (リモコン)、256 (RS-232, RS-422, IP)、【カメラ制御(インターフェイス)】RS-232 (DIN8)、RS-422 (RJ45)、IP、USB、【カメラ制御(対応プロトコル)】VISCA (RS-232 / RS-422 / IP)、PELCO-D & PELCO-P (RS-232 / RS-422)、CGI (IP)、USB、ONVIF、【映像処理】ノイズリダクション (2D / 3D)、上下反転、左右反転、WDR、BLC、【電力周波数】50 Hz, 60 Hz イメージセンサー1/2.8” 4K Sony Exmor CMOSセンサー 対応コーデックAAC-LC (48K)、PCM (8K) 対応ソフトウェア【IP検索および構成ツール】Windows(R) 7以上【PTZ Management】Windows(R) 7以上【PTZ Control Panel】iOS & iPadOS(R) 11以上【PTZ Link】Windows(R) 7以上, macOS(R) 10.14以上【OBS Plugin for PTZ Cameras】Windows(R) 8以上, macOS(R) High Sierra v10.13以上【CaptureShare】Windows(R) 7以上, macOS(R) 10.14以上 USB【ビデオクラス (UVC)】UVC 1.1 / 【USBオーディオクラス (UAC)】UAC 1.0 PoE対応PoE+ USB規格USB 3.1
1個
309,800 税込340,780
16日以内出荷

アバー・インフォメーションAVerプレミアムWebカメラ VC520Pro3
PTZカメラ、マイク・スピーカー付属のオールインワンモデル。光学12倍レンズ搭載。PCとUSBケーブル1本の簡単接続でWEB会議が 行えます。双方の音声をよりクリアに伝えるマイク・スピーカーが付属。オプション品の増設マイク・スピーカーは、最大2台接続可能。付属のマイク・スピーカー1台にオプション品の増設マイクを最大4台。用途に合わせた2つの拡張タイプで小~大まであらゆる規模の会議室に対応可能。
1個
259,800 税込285,780
9日以内出荷

アバー・インフォメーションVC520Pro3
VC520 Pro3は、最大36倍の高性能ズーム、自動画角調整機能、プリセット機能などを搭載したWebカメラです。HDMI出力を含む、3系統の接続端子を搭載しており、さまざまなシーンで活用頂けます。Web会議では「スマートギャラリー」機能を活用することで、参加者の顔や上半身を個別表示でき、より円滑なコミュニケーションが可能となります。
セット内容VC520 Pro3カメラ本体、VC520 Pro3マイク・スピーカー、赤外線リモコン、電源アダプタ、電源コード (1.8 m)、USB2.0 タイプB to タイプA ケーブル (5 m)、マイク・スピーカーケーブル (10m)、3.5 mm auxケーブル (0.9 m)、QRコードカード、壁取付用マウント1/4インチ三脚ネジ 寸法(mm)カメラ本体:150×153×182、マイク・スピーカー:220×181.5×49.5、リモコン:200×50×21 質量(kg)カメラ本体:1.83、マイク・スピーカー:0.85、リモコン:0.09 消費電力(W)12 電源AC100V~240V、50/60Hz 対応OSWindows(R) 7/10/11、Mac OS X 10.4以降、Google Chromebox 3 version 94.0.4606.114以降 消費電流(A)5 動作温度0 ~ 40℃ ズーム最大36倍ズーム(光学12倍ズーム) 視野角(D/H/V)80.5°/72.8°/44.1° 焦点距離(mm)3.9(ワイド)~46.8(テレ) 接続端子12V/5A 電源差込口、RS232入出力接続用ミニDIN9 (VISCAコントロールパネルとカメラのデイジーチェーン)、USB 3.1 Type-B 端子、LAN端子 (RJ45)、HDMI出力端子 スピーカー6W、0.5mで90dB SPLに調整可能 動作湿度(%)20 ~ 80 保存湿度(%)20 ~ 80 F値1.6(ワイド)~2.8(テレ) 保管温度(℃)-20 ~ 60 ネットワークタイプRTSP、RTMP 関連資料(2.37MB) 映像圧縮方式H.264 焦点距離最短1m フレームレート(16:9) 1920×1080、1280×720 at 60、30、15fps; 1600×900、960×540、848×480、800×448、640×360、424×240、320×180 at 30、15fps; (4:3) 1280×960、800×600、640×480、480×360、320×240 at 30,15fps USBタイプUSB3.1タイプB、USB2.0との下位互換性、UVC (USB video class) 1.1、UAC (USB audio class) 1.0 ビデオフォーマットYUV、YUY2、MJPEG
1台
239,800 税込263,780
32日以内出荷

アバー・インフォメーションVB342pro
VB342 Proは、4K高画質のPTZカメラと15倍ズームを搭載。Web会議の効率化をサポートする「自動画角調整」機能や「音声追尾」機能の他に、参加者の顔・姿を個別表示する新機能「スマートギャラリー」を搭載し、高品質な映像・音声による対面会議に近いWeb会議を実現します。
セット内容VB342 Pro本体、電源ケーブル(3m)、USB 2.0 タイプB - タイプA ケーブル(5m)、USB 3.1 タイプA - タイプC アダプタ、QR コードカード、壁かけ用ブラケットおよびネジ、赤外線リモコン、マジックテープ(×2)(本体備え付け)、壁掛け用ブラケットに使用する穴あけ用紙 寸法(mm)カメラ本体: 738×127×116 、リモコン: 149.72×42.3×19.3 質量(kg)カメラ本体: 3.1、リモコン:0.05 消費電力(W)12 電源AC100V~240V、50/60Hz 対応OSWindows(R) 10以降、Mac OS X 10.14以降、Chromebox 3 バージョン94.0.4606.114以降 消費電流(A)5 動作温度0 ~ 40℃ ズーム4K最大15倍ズーム(光学3倍、デジタル5倍ズーム) 視野角対角92°/水平84°/垂直53° 接続端子12V/5A 電源差込口、RS-232接続用 ミニ DIN 6、USB 3.1 タイプC ポート、USB 2.0 との下位互換性あり、HDMI出力接続(USB Display Adapter)、フォンイン (3.5 mmオーディオジャック)/ HAシステム用スピーカー出力、LAN(RJ45)ポート×2 (1つはイーサネット用、もう一つは拡張用マイクスピーカー/マイク用)、USB 2.0 タイプA : ワイヤレス接続用; IFP USBタッチバック用 動作湿度(%)20 ~ 80 保存湿度(%)20 ~ 80 撮影距離(cm)最短:80 保管温度(℃)-20 ~ 60 関連資料(2.18MB) 映像圧縮方式H.264、H.265 フレームレート(16:9) 4K 30fps; 1920×1080、1600×900、1280×720、960×540、848×480、800×448、640×360 at 60、30、15fps; (4:3) 1280×960、800×600、640×480、480×360 at 60、30、15fps USBタイプ3.1 Gen 1、USB 2.0 との下位互換性 ビデオフォーマットYUV、YUY2、M-JPEG
1台
199,800 税込219,780
32日以内出荷

アバー・インフォメーションVB342ProディスプレイVESAマウント
VB342ProとVB342+に対応したVESA金具になります。
1台
21,980 税込24,178
47日以内出荷

音声追尾機能付きサウンドバータイプ Webカメラ。集音範囲を10mに延長。オプション品の増設マイク及び増設マイク・スピーカーを使用可能。
1個
359,800 税込395,780
9日以内出荷

アバー・インフォメーションAI自動追尾機能搭載 PTZウェブカメラ DL30
オンライン授業やウェブセミナーが当たり前になった今、教育現場にとって最適なソリューションです。 DL30の自動追尾機能は人物を自動検知するため、わざわざPCやカメラを操作する手間もなく、対面授業のように教壇で自由に動きながら教えることが可能になります。 対面授業をしながら簡単にオンライン配信が可能になり、ハイブリッドな授業がおこなえます。
アズワン品番64-9637-79
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷

アバー・インフォメーションリモートカメラ PTZ310(グレー/光学12倍)
AVer PTZ310(光学12倍)は、イベントを記録して共有するために必要な高品質なビデオ映像を提供します。 会議室や教室、イベント会場など様々なシーンで活躍します。 最大1080p・60fpsの映像出力に対応。 カメラプリセット機能、プリセット自動切替機能:スマートショット、自動フレーム調整機能:スマートフレーム。
1個
219,800 税込241,780
7日以内出荷

アバー・インフォメーションCAM570
4K高画質&音声自動追尾Webカメラ。CAM570は「内蔵音声検知センサーによる自動音声追尾機能」を搭載。発言した話者の方向に対して自動的にカメラ位置の調整を行います。また光学12倍レンズ・4K/CMOSセンサ・電動PTZ機能により高品質な映像による快適なWeb会議環境を実現します。
1個
299,800 税込329,780
9日以内出荷

アバー・インフォメーションPTZ Link Premium内蔵 カメラ制御ボックス
AVer製リモートカメラに対応メーカーのマイクスピーカーと連動し、管理・制御できる「PTZ Link Premium」を内蔵したカメラ制御ボックス。最大4つのカメラ映像の表示が可能。PoE+対応。
1個
299,800 税込329,780
9日以内出荷

AVerプレミアムWebカメラシリーズ共通赤外線操作リモコンです。一部機種(VB130)を除く、ほぼ全てのWebカメラシリーズに対応します。
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

アバー・インフォメーションAVerプレミアムWebカメラサウンドバー VB130
会議室用・業務用サウンドバー型Webカメラ初、インテリジェントライト搭載。 従来機種のVB342+から横幅約半分にサイズダウンしながら、高画質&超広角はそのままに、機能面で大幅なレベルアップを果たしました。 従来機種で好評を博した「話者追尾機能」はマスクをした話者の認識制度が大幅に向上しました。 更にグレードアップした「高速スマートフレーム機能」により人物追尾が可能になりました(歩き回っている人を追いかけます)。 更にセミナーや授業配信/収録に活用できる「プリセットフレーミング機能」に対応し、ホワイトボード(黒板)やプレゼンモニターなどに自動切り替えを行いながら臨場感のある配信/収録をオペレーター要らずで行えます。 音声面もアップグレードし、話者を狙う「ビームフォーミング収音」、周囲の余計な音をカットする「オーディオフェンス機能」など、新機能を採用しています。
1個
67,980 税込74,778
72日以内出荷

『WEB会議用品』には他にこんなカテゴリがあります