WEBカメラ :「usb type-c」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミーティング Webカメラ。 切替ボタンを押すと簡単にモードを切替して、全体が見れるパノラマ、司会者を指定するホストモード、個人用向けのシングルビューなど合計6種類あります。 ユニークなタッチバーを触れるだけで司会者の位置映像が拡大されて表示します。 全方面から集音してミュートボタンを押して簡単にマイクをOFFできます。 さらに便利な機能「左右反転」を搭載され、通常ビデオ通話で文字が逆転しているので、左右反転して向こうが見れるようになります。 1台を持てば、会議室真ん中においても、個人用でも便利に使えます。
セット内容Webcam(本体、スタンド、カメラカバー)・クイックインストールガイド・保証カード 材質プラスチック ホワイト 質量(g)約350 電源パスパワー ケーブル長(m)3 消費電力約500 mA インターフェースUSB 最大解像度【H.264】1920×1080/1280×720/640×480/640×360、【MJPEG】1920×1080/1280×720/640×480/640×360、【YUV2】640×480 保証期間2年 コネクタUSB2.0 Type-C/Type-A フォーカス固定 画素数200万画素 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)93.5×37×193 受光素子1/3” CMOS センサー プロトコルUVC 1.1 & UAC フレームレート1080P 30 FPS、720P 30FPS、480P 30FPS、360P 30FPS 画角1フル画面:180°x2(上下)2パノラマ:360°3 ホストモード:119.5°(下)+360°(上)4デュアルホスト:46.5°×2(左右)53人モード:55.8°(左), 56.9 ° x2 (右)6シングルビュー:119.1° ビデオフォーマットH.264、MJEPG、YVU 内蔵マイク全指向性マイク×2
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

魚眼レンズを採用して最大化360度できるWebカメラで、さらにAI機能(自動追跡、オートフレーミング)、高音質スピーカーを搭載している、会議室にこれ一台をインストールすれば綺麗なオンライン会議ができる段階的なソリューション商品です。魚眼レンズの歪みに方がいるが、メーカーの独自ノウハウで歪みを最大化抑制し、綺麗な映像を提供できます。最大6つの表示方法を選ぶ必要はありません、利用シーンに応じて自由に変更できます。AI機能は自由にホストを選択し、そしてAIで360度全域で追跡して、更にオートフレーミング機能で参加者に応じて最適な画角に自動調整できます。高音質スピーカーを搭載し、直径6メートルの中小型会議室を使用します。設置方法テーブル真ん中なので、もうテレビ側をインストールしてケーブル長さが不足しており、簡単に接続できます。
適合HDR対応 セット内容JVCU368本体、リモコン(リモコン用単4形電池付属)、クイックインストールガイド、保証カード 材質プラスチック ホワイト 質量(g)約400 電源パスパワー ケーブル長(m)2 消費電力DC 5V/900mA 機能AI:オートフレーミング、人自動追跡 コントロール本体ボタンとタッチバーまたは付属リモコン 最大解像度【MJPEG】1920×1080、1280×720、960×540、640×480/360、320×240、【ユヴ】640×480/360 表示LED電紫:電源オン、青:使用中、赤:ミュート 保証期間2年 スピーカー3W・4Ωスピーカー / 48KHz / AEC&AGC&ANC対応 コネクタホスト:USB 3.0 Type-C / Type-A(UVC 1.1 & UAC対応) フォーカス固定 画素数500万画素 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.9×9.3×6.1 受光素子1/2.8” Sony 高感度CMOSセンサー デジタルズーム最大2.6倍(シングルビューモード) プロトコルUVC 1.1 & UAC フレームレート1920×1080 30fps 画角1フル画面:180°x2(上下)2パノラマ:360°3 ホストモード:119.5°(下)+360°(上)4デュアルホスト:46.5°×2(左右)53人モード:55.8°(左), 56.9 ° x2 (右)6シングルビュー:119.1° ビデオフォーマットMJEPG、YVU 内蔵マイク全指向性マイクx2 (16Hz)
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

本製品は、ディスプレイに設置して自撮りしながら「ビデオ通話」ができると同時に、デスクの書類を写せる「書画カメラ機能」を搭載したWebカメラです。 ビジネスマンのテレワークや、学生のオンライン授業が普及している中で、書類を相手に見せるシーンが多いですが、スキャンナーを持っていなくて不便という意見があります。 メーカーの『JVU250』は、直感な設計でカメラを90度前に倒すことで、ディスプレイや別途用意の三脚に固定すれば、簡単にデスクの書類を撮影できます。 オートフォーカスのピントが合わない場合もあるので、マニュアルフォーカスに切替すれば、手動でピントの設定をサポート。 メーカー開発の可変式クリップは自立できる設計のため、三脚を持っていない方でも本機を立てることで、トレーニングや開封動画やミーティングなど様々な場面で利用していただけます。 解像度はフルHD 30fpsサポート、磁力で閉じるプライバシーシャッターを採用。
仕様【受像素子】1/2.9インチ CMOS センサー、【プライバシー】マグネット式プライバシーシャッター セット内容JVU250本体、クイックインストールガイド、保証カード 材質ハウジング:プラスチック レンズ:COC+ガラス ブラック 質量(g)約235 ケーブル長(m)2 対応OSUVC/UACサポートのWindows(R) 11/10 、macOS(R)、Chrome OS(TM)など機器。 コネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB2.0 Type-A / Type-C(UVC/UAC対応) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:100.7 × 58 × 68.5 有効画素数1920(H) × 1080(V)、2百万画素 固定方法可変式ユニバーサルクリップ 操作【ボタン/ノブ】押す:AFとMFモードに切替、3秒長押し:映像を180度回転、ノブ:MFモードで回してフォーカスを調整 表示LEDオートフォーカス(AF):グリーン、マニュアルフォーカス(MF):オレンジ 保証期間2年 フォーカスオートフォーカス / マニュアルフォーカス 音声圧縮形式H.264, MJPEG, YUV 指向性全指向性マイク×1 フレームレート1080p/ 720p/ 640p / 480p / 360p @ 30FPS 画角対角83.3度 / 水平75.4度 給電方式バスパワー
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

Ultra HD 4K 30Hzで撮影する高画質Webカメラです。 最大4K出力で5倍デジタルズーム機能付き。 視野操作機能(デジタルPTZ)を搭載しており、付属のリモコンで簡単に映像を拡大しながら視野移動ができます。 リモコンで遠隔操作ができるので、カメラを会議室のホワイトボードに設置すれば、快適なオンライン会議をすることができます。 ライブ配信や録画でも4Kの高画質をサポートしています。
セット内容Webcam 本体、リモコン、クイックインストールガイド、保証カード 材質ハウジング:プラスチック、レンズ:COC+ガラス ブラック 質量(g)約220 対応OSWindows 10、macOS with UVC support、Chrome OS with UVC support、標準のUVC1.0 /1.1およびUVCサポートに準拠したオペレーティングシステム 接続方法USB2.0 Type-A / Type-C(オス) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×48.7×54.8 有効画素数3840(H)×2160(V) 角度調整範囲360度横方向回転機構 消費電力(mA)(5V)500±15 最大解像度【H.264】3840×2160/2560×1440/1920×1080/1280×720/640×480/640×360、【MJPEG】3840×2160/2560×1440/1920×1080/1280×720/640×480/640×360、【YUV2】640×360/640×480 保証期間2年 映像素子1/2.8インチ CMOSセンサー フォーカス固定 デジタルズーム5倍 ケーブル長(cm)180 PC接続USB2.0 Type-A / Type-C(オス) 映像圧縮方式H.264、MJPEG フレームレート最大:30Hz 画角70度(水平) 給電方式バスパワー 内蔵マイク全指向性マイク×2
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

4K Ultra HD で高画質出力ができるUSB Webカメラです。 【4K30fps/1080p 60fps】最大解像度4K 30fps又は1080p 60fpsで出力できます。高画質重視の4K動画 or フレームレート重視ので滑らかな60fps動画、のいずれかを選択可能です。 【微光対応】微光環境でも綺麗に映せるf/2.0レンズを搭載しています。 【ワイド画角94°】動画作成やWEB会議の際にも便利な、対角94°超広角レンズを採用。画角を気にせずSkype、Zoom、Teams、LINEなどでスムーズに会議ができます。 【2倍ズーム】j5craete開発のアプリ操作で最大2倍デジタルズームすることができます。商品紹介や特定な人物へのフォーカスすることで便利に利用できます。
用途動画作成やオンラインミーティングに最適 セット内容JVU430本体、クイックインストールガイド、保証書 材質ABS (Housing)/PC (Panel)/optical plastic ブラック 質量(g)約215 対応OSWindows 10、macOS 、Chrome OS with UVC support コネクタ形状USB2.0 Type-A / Type-C(オス)(パソコンと接続側) 消費電力DC5V/350mA±15mA 有効画素数3840(H)×2160(V)、8百万画素 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×63.6×64.6 角度調整範囲360度横方向回転機構 最大解像度【MJPEG】3840×2160、1920×1080、1280×720、640×480、640×360、320×240、424×240、480×360、800×448、848×480、800×600、960×540、1280×960、1600×1200、2048×1536、2592×1944、【YUV2】640×360、640×480、320×240、424×240、480×360、800×448、848×480、800×600 保証期間2年 シャッターElectronic Rolling Shutte フォーカス固定 F値F/2.0 デジタルズーム2倍 ケーブル長(cm)200 プロトコルUVC 1.1/1.5 & UAC1.0 映像圧縮方式MJPEG、YUV フレームレート【MJPEG】4K 30 FPS、1080P 60 FPS、720P 60FPS、540P 60 FPS、480P 60 FPS、360P 60 FPS、240P 60 FPS、【YUV2】480P 30 FPS、360P 30 FPS、240P 30FPS 画角対角94°(水平87°) 給電方式バスパワー 内蔵マイク全指向性マイク×2 イメージセンサー1/2.5インチ CMOSセンサー
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

『WEB会議用品』には他にこんなカテゴリがあります