WEBカメラ :「ますて」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:62×71×77●重量(g):140●材質:ケース部分/ABS樹脂●ビデオ解像度:最大1920x1080●インターフェイス:USB仕様 Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス)●ケーブル長(m):2●センサー:200万画素×CMOSセンサー●静止画解像度:最大1920x1080●ビデオフォーマット:YUY2 MJPEG●フォーカス:固定●画角:水平/65度 対角/73度●レンズ:F2.4 f=3.9mm●絞り・明るさ・コントラスト:自動調整●最短接写距離:30cm●ホワイトバ アズワン品番65-9281-38
1個
39,900 税込43,890
翌日出荷

フルHDでの撮影が可能な200万画素Webカメラです。USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバー不要です。パソコンに接続するだけで動作します。ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能なスタンドが付いています。カメラ本体にマイクを内蔵しています。ヘッドフォンなしでもビデオ会議ができます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオ会議ソフトウェアに対応しています。
仕様●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7 macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15 Chrome OS●有効画素数:CMOS 200万画素●ビデオ解像度:最大1920×1080●静止画解像度:最大1920×1080●インターフェイス:USB仕様 Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス)●レンズ:F2.0 f=3.6mm●サイズ:55(W)×25(D)×27(H)mm●重量:90g●ケーブル長:1.5m●三脚取り付け穴:1/4インチネジ●フォーカス:固定●フレームレート:最大30fps●ビデオフォーマット:YUY2 MJPEG●画角:水平60°●最短接写距離:30cm●絞り・明るさ・コントラスト:自動調整●ホワイトバランス:自動●最低照度:10lux以上●カメラ用三脚穴を内蔵しているため、市販のカメラ用三脚にも取り付け可能 アズワン品番65-9281-35
1個
7,100 税込7,810
翌日出荷

Zoomなどビデオ会議で手元を映すのに便利な書画カメラです。雑誌を開いたまま撮影できるA3サイズの撮影が可能です。200万画素の人物撮影用カメラを内蔵しており、カメラを切り替えることでこれ一台で顔と書類の撮影が可能です。LED内蔵で撮影物を明るく表示します。専用の撮影マットを付属しています。
仕様●インターフェース:USB2.0 Aタイプコネクタオス●ケーブル長:2m●サイズ:W93×D293×H371mm●セット内容:カメラ本体、接続ケーブル、撮影マット、ドライバーCD-ROM、取扱説明書●センサー:CMOSセンサー●センサーサイズ:ドキュメント用カメラ 1/3.2インチ 顔用カメラ 1/4インチ●ビデオフォーマット:MJPG●ビデオ解像度:ドキュメント用カメラ/最大2592×1944 顔用カメラ/1600×1200●フォーカス:固定●フレームレート:ドキュメント用カメラ/最大30fps 顔用カメラ/最大15fps●ホワイトバランス:自動●画素数:ドキュメント用カメラ/500万画素 顔用カメラ/200万画素●絞り・明るさ・コントラスト:自動調整●最短接写距離:15cm 顔用カメラ/30cm●最低照度:30LUX以上●重量:800g●消費電力:最大200mA●静止画解像度:ドキュメント用カメラ/最大2592×1944 顔用カメラ/1600×1200 アズワン品番65-9281-36
1個
38,000 税込41,800
翌日出荷

『WEB会議用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング