WEBカメラ :「360度WEBカメラ」の検索結果
KAIGIO CAM360(カイギオ カム)は、リモート会議の専用デバイスです。360度カメラ、マイク、スピーカーが一体化。
セッティングが簡単で、ハウリングの心配もありません。
参加者の顔がよく見えてハイブリッド会議のストレスを、丸ごと解消します。
AIと360度カメラの組み合わせで、会議室側の状況がよくわかるリモート会議を実現。
参加者の顔がハッキリ見え、誰が話しているのかもよくわかり対面に近い臨場感を体験できます。
独自のAIが人物を検知。会議室にいる人の表情が見えるように、人物を拡大して映し出します。
さらに喋っている人の枠をハイライトするので、誰が話しているかも一目瞭然です。
参加者の顔がはっきり見えるだけでなく、360度カメラがパノラマ映像を表示し、会議室全体の雰囲気も伝わります。
必要な機器が一体化しているので、 迷わず簡単にセッティングできます。
人を認識する専用AIチップを搭載し、画像認識が速くて正確です。
人の体と声で人物を判定するので、マスクをつけていても、喋っていない人も表示します。
4分割、9分割、120度モードの3つはパノラマ表示の有無を切り替えられます。
それに上下180度モードをあわせた7つの表示モードから、状況に合わせて選べます。
外部マイクも取り付けられるので広い会議室でも快適です。
周囲の環境騒音などの雑音を最大限に抑え、クリアな音声を拾います。
また、ワンタッチでミュート/ミュート解除できます。
3つのスピーカーが360度、満遍なく横向きに音を発する、聞き取りやすさを重視した設計です。
ノイズキャンセリング、エコーキャンセラー搭載。
また、一般的なスピーカーよりも周波数帯域が広く、聞き取りやすい。
周囲の環境騒音などの雑音を最大限に抑え、クリアな音声を拾います。
また、ハウリングを抑え、双方向の同時会話をスムーズにします。
話者の音声レベルに応じて自動調整。
通話先に送る音声レベルの 変動を小さくし、聞き取りやすくします。
「KAIGIO CAM360」を最新の状態するにはアップデートが必要です。
やり方は簡単。PCに専用ツールをインストールして、 「KAIGIO CAM360」を接続するだけです。
多くの会議システムに対応しているので、現在の環境のままお使いいただけます。
重量は約815g。片手でも持てる大きさと重さなので、気軽に持ち運べます。
大きい会議室で使用する場合は、外部マイクも接続して集音距離を伸ばすことができます。
セミナーや授業などでも大活躍。
会議室に置いたままでも安心。盗難防止に役立ちます。
インターフェースUSB2.0 Type-A
カメラ仕様入力:2K×4、出力:1080pフルHD
マイクロフォン部8個、~半径5mまで認識可能
機能エコーキャンセラー:あり
ノイズキャンセリングあり
スピーカー10W×3個
寸法(縦×横×高さ)(mm)125×125×280
質量(g)815
色ブラック
ケーブル長(m)約2(USB)/約1.6(ACアダプタ)/約1(電源)
保証期間1年
セット内容KAIGIO CAM360本体/ACアダプターUSBケーブル(PC接続用)/電源コード/取扱説明書/製品登録カード/ハードウェア保証書/スタンド型説明書(会議室用)
対応OSWindows(R) 11、Windows(R) 10 (32ビット/64ビット版)、Windows(R) 8.1 (32ビット/64ビット版)、macOS Monterey(v12.0)、macOS Big Sur(v11.01)、macOS Catalina(v10.15)※本製品はパソコンに接続して使う必要があります
解像度フルHD 1080p
1個
¥101,900
税込¥112,090
当日出荷
『WEB会議用品』には他にこんなカテゴリがあります
- WEBカメラ
- スピーカーフォン/会議システム
WEB会議用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。