「画素数」から絞り込む
1230(1)
ビジネスの現場でマルチに使える防塵防水360°USBカメラ。コンパクトで持ち運びやすく、IP65の防塵防水性能で屋内・屋外のどちらでも使うことができるため、さまざまなシーンでご活用いただけます。多彩な撮影モードと広い画角を持つため、会議カメラとしてだけでなく、市販のマウントを用いて現場/倉庫/工場などの一時的な見守りカメラとしてもお使いいただけます。置き方を変えるだけでパノラマモードと超広角モードに自動切替。テレワーク会議間の円滑なコミュニケーションを支援。プロジェクターを表示する薄暗い部屋でもご利用可能
付属品USBケーブル microB-typeA(約1.5m)、台座、レンズキャップ、取り扱い説明書、保証書
本体質量(g)約124
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89.6×89.6×46
出力方式映像/音声:UVC1.1/UAC1.0準拠、USB Ethernet Class独自プロトコル
レンズ200°広角レンズ
電源電圧(V)DC5±5%(USBより給電)
マイクロホン高感度全指向性モノラルマイク
最大消費電力(W)2.5
インターフェースUSB
総画素数約1230万画素
解像度FullHD(1920×1080)、HD(1280×720)、VGA(640×480)※外部接続機器のホスト側から切り替え
防塵防水性能JIS C 0920 IP65(USBプラグ部は除く)
三脚取付ねじカメラ用三脚ネジ穴
フォーマット形式動画:Motion JPEG、音声:PCM(mono)
外部端子USB2.0 microBコネクタ
動作温度(℃)-5~40
撮影モード1自動切替モード(上下パノラマー広角自動切替)※カメラ本体の角度によって自動切替2広角水平モード(180°/135°/90°)3電子PTZモード4魚眼モード5上下パノラマ固定モード※外部接続機器のホスト側から切り替え
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート30fps、25fps、15fps、10fps、5fps※外部接続機器のホスト側から切り替え
イメージセンサー1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS
1台
¥34,980
税込¥38,478
欠品中
『WEB会議用品』には他にこんなカテゴリがあります
- WEBカメラ
- スピーカーフォン/会議システム
WEB会議用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。