WEBカメラ :「WEBカメラ 無線」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(幅W×長さL)(cm)8.3×8.3 質量(g)398 カメラ仕様1/3インチ 2メガピクセル センサー・対角画角 130°・6倍デジタルズーム・アスペクト比 16:9 動画最大 1080p、30 FPS・HDR・H.264 エンコード 音声スピーカーとマイク・ノイズ キャンセル機能付きの全二重双方向音声 対応【夜間撮影】6×850 nm IR LED・最大 6.1 m 先までの照射に対応 無線Wi-Fi: 802.11a/b/g/n(2.4 GHz / 5 GHz)・Bluetooth Low Energy(BLE) セキュリティオンデバイス ML・セキュアブート・セキュリティの自動更新・128 ビット AES(TLS / SSL) コネクタポゴピン磁気コネクタ 電源6Ah リチウムイオン電池・屋内用定格充電ケーブル(1 m)・7.5 W USB-A 電源アダプター 仕様【モーション検出】モーションセンサー(1台)・水平画角110°・最大7.5m、【取付オプション】壁面に 2 本のネジで取り付け・金属面にマグネットで貼り付け インターフェースBluetooth
1個
21,728 税込23,901
当日出荷

『WEB会議用品』には他にこんなカテゴリがあります