WEBカメラ :「RSB」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「画素数」から絞り込む
300万~500万未満(1)
ケーブルを挿すだけですぐに使える!180度広角スピーカーマイク付きビデオバーです。ちょっとした打ち合わせから30名規模のWeb会議まで、気軽に使用できるコンパクトタイプです。
用途ケーブルをパソコンに挿すだけですぐにWeb会議を始められる、一体型のビデオバーです。ちょっとした打ち合わせですぐに使えるのはもちろん、30名規模の会議もこれ1台で対応できます。 。広角・高解像度レンズで180度の広い視野角を実現。大きな会議室でも端から端まで捉え、参加者全員をしっかり映します。 。スピーカー・マイク一体型のため、別途音声環境を用意する必要はありません。ディスプレイやパソコンから接続するケーブルは1本で済むため、デスクもすっきり使えます。 。ビームフォーミングマイク搭載で、ノイズを抑圧した収音が可能に。発言者の声をクリアに拾います。 。最大5W出力で、広い会議室でも奥まで聞こえやすいです。約10m先にもクリアな音声を届けられます。 。※範囲はメーカー検証の結果に基づきます。周囲の環境や収容人数により音声が届く距離は変動します。 。AI技術を応用し、人物を検知して撮影範囲を自動調整するオートズーム機能を搭載。参加人数に関わらず人物を自動で検出し、常に最適な画角に調整できるため、映像を見る方にも見やすく映ります。 。エレコムオリジナルのAI技術により話者を識別し、”発言中マーク”を表示。今誰が話しているかが明確になり、発言のタイミングが分かりやすくなるなど円滑な会議運営をサポートします。 。無料でダウンロードできる設定ソフトウェアを使用すると、オートズームや発話者マーキングなど各種機能のON/OFFや、撮影範囲の広さ・ズームの追従感度の設定、明るさ・鮮やかさなどの画質調整も可能です。 。本体上部に、Web会議に便利なマイクミュートスイッチを搭載しています。 。付属のスタンドを取り付けて、デスクトップパソコンのディスプレイ、平面にも設置可能です。 。付属のリモコンで直感的な操作が可能です。デスクに座ったままカメラの画角の調整やズーム操作なども行えます。 。使用していない際にレンズを物理的に遮断できる着脱可能なレンズ保護カバー付きです。カバーを使用することで、カメラの消し忘れによる不意の映り込みを防ぎ、傷や汚れからレンズを守ります。 。幅広い機種のパソコンで使えるUSB Type-C(TM)ケーブルを付属しています。 。※接続および給電は必ず本製品付属のUSB Type-Cケーブル・ACアダプターをご使用ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 付属品専用スタンド、専用リモコン、USB Type-C - USB Type-C ケーブル、ACアダプター、リモコン動作確認用単3形アルカリ乾電池、レンズ保護カバー、レンズカバー用ストラップ 適合カメラ角度調整:上下15度(カメラレンズ部可動)、マイク収音範囲:正面約6m ※メーカー検証環境による (カメラ本体 )グレー 質量(g)カメラ本体:約483 ※ケーブル、スタンドを除く 外形寸法(mm)カメラ本体:幅約340×奥行約70×高さ約55 ※スタンドを除く 出力実用最大:5W 定格電圧(V)AC12 ケーブル長(m)カメラ本体:約2.1 方式マイク・マイク:MEMS、内蔵マイク :MEMS 対応OSWindows 11/10、macOS sonoma 14、※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※互換性情報はメーカー検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、アプリケーションなどとの完全な互換性を保証するものではありません。 対応機種USB 2.0 Type-Cポートを装備したWindows OS、macOS搭載機 レンズF2.2 人数使用推奨:4名~30名規模のミーティングスペースから大会議室 ※メーカー検証環境による 有効画素数約410万画素 機能マイク・ミュート:あり 周波数特性150Hz~20,000Hz インピーダンス インターフェースカメラ本体:USB Type-Cポート、AC電源ポート 動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上 ※上記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。 保証期間1年間 動作表示あり(ミュート時に赤色点灯) スピーカーユニットΦ約45mm 撮影距離(m)0.32~無限遠 フォーカス固定フォーカス 使用環境条件保存温度/湿度:-10~60/~90%RH(ただし結露なきこと)、動作温度/湿度:5~40/~90%RH(ただし結露なきこと) 素子受像:1/3型 CMOSセンサー 指向性マイク:無指向性、内蔵マイク :無指向性 スピーカ形式ダイナミック密閉型 色数約1677万色(24bit) 記録画素数動画:H.264最大4640×1456/30fps、MJPG最大3520×1104/30fps、YUY2最大640×480/30fps 実撮影画角水平180度(133度のレンズを2個使用) フレームレート30fps
1個
72,980 税込80,278
翌々日出荷

『WEB会議用品』には他にこんなカテゴリがあります