「画素数」から絞り込む
200万~300万未満(1)
WindowsでもMacでも使える高画質で高精細なフルHD(1080p)200万画素の高画質ウエブカメラで、臨場感のあるダイナミックな映像を配信することができます。レンズにはプライバシーを守るレンズカバー付き。未使用時にはレンズにフタをすることでハッキングによる盗撮を防止できます。上下180°左右360°自由自在にカメラ向きを変更可能、また固定フォーカスレンズを採用で安定した映像を配信できます。USB接続をするだけで認識、すぐの使用が可能です。
適合回転:左右360°、上下180°(手動回転)
質量(g)140(バッテリー含む)
取付穴三脚:1/4インチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×70×70
レンズF=1.75 f=2.5mm
対応固定フォーカス(フォーカス距離70cm)、マイク:内蔵(モノラル)、レンズカバー:手動カバー
インターフェースUSB
解像度ビデオ:最大1920×1080p
フォーマット形式映像:MJPEG、YUY2、H.264、音声:PCM
ホワイトバランス自動調整
画素数200万(CMOSセンサー)
フレームレート30fps
画角水平70垂直90(°)
1台
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
『WEB会議用品』には他にこんなカテゴリがあります
- WEBカメラ
- スピーカーフォン/会議システム
WEB会議用品 の新着商品


申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。