WEBカメラ :「ネットワークカメラ」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AI機能搭載で顔を検出し、専用NVRで顔認証利用が可能です。
仕様(ネットワークプロトコール)TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP/RTSP、PPPoE、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、HTTPS、FTP 質量(g)940 電源DC12V/PoE(802.3af)(電源アダプター別売) レンズf=2.7~13.5mm 寸法(Φ×mm)148.7×109 最大消費電力(W)6 ズーム光学5倍 解像度2592×1944、(顔検出最小)32×32 撮影範囲水平102°×垂直73° ~ 水平31°×垂直23° 防塵防水性能IP66 アズワン品番4-4248-01 照射距離(m)(赤外線)30
1個
296,000 税込325,600
4日以内出荷

『WEB会議用品』には他にこんなカテゴリがあります