2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライWEBカメラ
水平画角103度の広角レンズを採用した500万画素高精細WEBカメラ。歪みが少なく自然な発色のガラスレンズを採用。複数人で行うビデオ会議に最適。アクティブノイズキャンセル機能搭載の高感度デュアルマイクを内蔵。周囲の余分な雑音を遮断します。ケーブルの取り回しに便利な3mロングケーブル。カメラ本体は着脱可能なタイプCコネクタを採用しており、長さの異なるケーブルの付替えが可能。プライバシー保護のためのレンズカバーを付属。カメラ用三脚に取付けることが出来る角度調整可能なカメラスタンド
質量(g)110 ケーブル長(m)3 対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.8~10.11、Chrome OS コネクタ形状USB2.0 A(オス) 消費電力5V、500mA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×30×22 レンズF1.8 f=2.26mm センサーCMOS 解像度1920×1080(最大) 三脚取付ねじ1/4インチ ホワイトバランス自動 フォーカス固定 画素数500万画素 フレームレート最大30fps(MJPG)※1920×1080時 画角水平103°、対角118° ビデオフォーマットMJPG、YUY2 最短撮像距離300mm 内蔵マイクあり 最低照度(Lux)1
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

サンワサプライWEBカメラ
フルHDを超える4K撮影ができる850万画素高精細WEBカメラ。3840x2160の高解像度で撮影が可能。水平画角90度でビデオ会議からストリーミング用まで幅広いシーンで使用できます。アクティブノイズキャンセル機能搭載の高感度デュアルマイクを内蔵。周囲の余分な雑音を遮断します。ケーブルの取り回しに便利な3mロングケーブル。カメラ本体は着脱可能なタイプCコネクタを採用しており、長さの異なるケーブルの付替えが可能。カメラ用三脚に取付けることが出来る角度調整可能なカメラスタンド
付属品USB2.0ケーブル(3m)×1、レンズカバー、取扱説明書 質量(g)110 ケーブル長(m)3 対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.8~10.11、Chrome OS コネクタ形状USB2.0 A(オス) 消費電力5V、500mA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×30×22 レンズF2.1 f=3.24mm センサーCMOS 解像度3840×2160(最大) 三脚取付ねじ1/4インチ ホワイトバランス自動 フォーカス固定 画素数850万画素 フレームレート最大30fps(MJPG}※3840×2160時 画角水平90°、対角98° ビデオフォーマットMJPG、YUY2 最短撮像距離300mm 内蔵マイクあり 最低照度(Lux)1
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

『WEB会議用品』には他にこんなカテゴリがあります