WEBカメラ :「usb 無線 化」の検索結果

特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CMS-EXW01 無線化キット サンワサプライ 動画あり
サンワサプライ無線化キット
USB接続できる有線接続のWEBカメラをワイヤレス化することが出来るWEBカメラ無線化キット。PCに接続するUSB接続できるWEBカメラであればメーカーを問わず接続できます。5GHz帯の無線伝送規格技術を採用しており、長距離伝送でも安定して映像や音声の送受信が行えます。最大で25mの離れた距離まで伝送可能です。最大3840x2160(4K)の解像度に対応。1080p(フルHD)や720p(HD)など幅広い解像度に対応しています。画像の遅延や劣化はほとんどなく、有線接続と同等の画質で無線化できます。広い会議室など従来ケーブル長が足りなかったり、ケーブルの処理に困っていた場所での使用に便利です。カメラ以外にもUSB搭載のスピーカーやマイクやスピーカーフォンの接続も可能、3.5mmプラグを持つスピーカーも接続可能です。ベルクロストラップを付属しており、テレビ台の支柱や机のフレームに取り付けることができます。※25mの伝送距離は理論値です。使用環境により大幅に短くなる場合があります。※UVCカメラの規格に対応しているWEBカメラに限ります。※同一空間で1セットのみ使用できます。複数台の使用は電波干渉が発生し、正常に動作しない場合があります。※隣接する部屋同士本製品を使用した場合、電波が干渉する距離範囲内の場合は正常に動作しない場合があります。※すべての機器での動作を保証するものではありません。※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。 ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。 ※本製品送信機の電源をオンにした後やUSB受信機を接続した後、正常に動作するまでに30秒程度の時間がかかります。システム要件。Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上。2GBMB以上のメモリ。1GB以上のハードディスク空き容量。USBポートに1つの空き
セット内容送信機、受信機、ACアダプタ、ベルクロストラップ、取扱説明書 材質ケース部分:ABS 電源DC5V/3A(USBタイプCコネクタ) 対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.15~10.12、ChromeOS ※Google Meetで検証を行っています。アプリケーションの種類によっては外付けカメラをサポートしていない場合があります。 適合機器接続可能:USB WEBカメラ、USBマイク、USBスピーカー、USBスピーカーフォン、3.5mmプラグを搭載するスピーカー インターフェースUSBUSB AコネクタもしくはUSB タイプCコネクタ 解像度(ビデオ)H.264:2160p/1080p/720p/480p/240p @30FPS、MJPEG:1080p/720p/480p/240p @30FPS、YUV:1080p/720p/480p/240p 電波到達距離(m)最大25(環境により大幅に異なります) ケーブル長(cm)電源ケーブル:150、受信機:15 ビデオフォーマットMJPEG、H.264、YUV 電波周波数5GHz 入力ポートWEBカメラ用 USB×1、USBスピーカー・マイク・スピーカーフォン用USB×1、スピーカー用 3.5mmジャック×1
1個
35,980 税込39,578
欠品中

CMS-V65BK WEBカメラ サンワサプライ 動画あり
ケーブル接続不要の2.4GHzワイヤレスWEBカメラ。直線距離で約20m離れた場所でも使用できます。※環境により使用範囲は大幅に異なります。リチウムイオン電池を内蔵しており、一回の充電で約3時間の連続使用が可能です。USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。受信機をPCに接続するだけで動作します。カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。 ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。 システム要件。Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上。2GBMB以上のメモリ。1GB以上のハードディスク空き容量。USBポートに1つの空き
仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整 セット内容カメラ本体、受信機、充電ケーブル、取扱説明書電波周波数:2.4GHz電波到達距離:最大20m(環境により大幅に異なります)電池容量:1500mA充電時間:約3時間(カメラの電源off時)充電コネクタ:USBタイプC 質量(g)140 ケーブル長(m)約2※充電専用ケーブルです 対応OSWindows 11、10、8.1、8、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×71×77 レンズF2.4 f=3.9mm センサーCMOS 1/2.9インチ インターフェースUSB2.0 Aタイプコネクタオス 消費電力(mA)最大800 解像度ビデオ:最大1920x1080/静止画:最大1920x1080 三脚取付ねじ1/4インチ ホワイトバランス自動 フォーカス固定 画素数200万画素 フレームレート30fps(1920×1080@30fps・1280×720@30fps) 画角65度(水平) 73度(対角) ビデオフォーマットYUY2 MJPEG 最短撮像距離30cm 内蔵マイクあり 最低照度(Lux)1
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

『WEB会議用品』には他にこんなカテゴリがあります