3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「画素数」から絞り込む
0.9(1)
2(2)
3(3)
5
100万~200万未満(4)
200万~300万未満(38)
300万~500万未満(5)
500万~1000万未満(20)
1200万~1400万未満(1)
1230(1)
屋外ドーム型ネットワークカメラ。5メガピクセルのセンサーを搭載。低照度下でも優れた夜間視認機能を提供するSNV。 30メートルまで有効なIR-LEDを2基搭載。H.265動画圧縮技術をサポート。ギャップな明暗差があっても比類のない視界を得られる。 WDR。Pro。オンボードフォーマット用MicroSD/SDHC/SDXCカード内蔵。防塵防水IP66、耐衝撃性IK10規格に準拠したハウジング。 NDAA準拠製品。少ない帯域幅で効率の良い伝送を実現するSmart。Stream。Ⅲ
レンズ固定焦点 対応Smart IR 最大解像度2560×1920(5MP) 動作範囲(チルト)70度 ベース回転範囲(°)360 LEDIR-LED:2基(最大30mまで有効) シャッター速度(秒)1/5~1/32000 絞り固定 圧縮方法H.265/H.264/MJPEG 画角水平 103度/垂直 76度/対角線 134度 イメージセンサー1/2.7型プログレッシブCMOS テクノロジー(WDR テクノロジー)WDRプロ
1個
47,980 税込52,778
6日以内出荷

5メガピクセルのセンサーを搭載した屋外ドーム型ネットワークカメラです。 逆光環境または低照度環境でも高品質の画像を撮影できます。 あらゆるユーザーシーンに対応するリモートフォーカスレンズを装備しています。 30メートルまで有効な2基のIR-LEDは、夜間視認性を高めます。 Smart Stream III テクノロジーとH.265動画圧縮技術は、優れた快適性を維持しながら帯域幅を最大90%削減します。 VIVOTEK VADP(アプリケーション開発プラットフォーム) を使用すると、ユーザーはさまざまな用途やユーザーシーンに合わせてカスタマイズされたアプリケーションを追加できます SNV(Supreme Night Visiblilty)は低照度下でも優れた夜間視認機能を提供します。 WDR Proは凄まじい暗差があっても比類のない視界が得られます。 防塵防水IP66・耐衝撃性IK10規格に準拠した環境を提供します。 NDAA準拠製品です。
仕様●IR-LED:2基(最大30mまで有効)●アイリス:固定●取り外し可能なIRカットフィルターあり レンズ固定焦点 機能デイナイト機能あり 最大解像度2560×1920(5MP) シャッター速度(秒)1/5~1/32000 F値F2.0 焦点距離f=2.8mm 画角水平 103度/垂直 76度/対角線 134度 イメージセンサー1/2.7型プログレッシブCMOS テクノロジーWDRプロ
1個
53,980 税込59,378
22日以内出荷

屋外パノラマネットワークカメラ。5メガピクセルのセンサーを搭載。低照度下でも優れた夜間視認機能を提供するSNV。 15メートルまで有効なIR-LEDを4基搭載。H.265動画圧縮技術をサポート。ギャップな明暗差があっても比類のない視界を得られる。 WDR。Pro。オンボードフォーマット用MicroSD/SDHC/SDXCカード内蔵。防塵防水IP66、耐衝撃性IK10規格に準拠したハウジング。 NDAA準拠製品。少ない帯域幅で効率の良い伝送を実現するSmart。Stream。Ⅲ
レンズ固定焦点 対応Smart IR 最大解像度2560×1920(5MP) 動作範囲(チルト)±25度 LEDIR-LED:4基(最大15mまで有効) シャッター速度(秒)1/5~1/32000 絞り固定 圧縮方法H.265/H.264/MJPEG フレームレート20fps 画角水平 180度/垂直 120度/対角線 180度 イメージセンサー1/2.7型プログレッシブCMOS テクノロジー(WDR テクノロジー)WDRプロ
1個
109,800 税込120,780
6日以内出荷

『WEB会議用品』には他にこんなカテゴリがあります