用途転写用
色透明
長さ(m)20
厚さ(μm)120
箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。
新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
屋外使用1年程度。
仕様屋外使用1年程度
適合機種CM-300-2、CM-300、LC-300C、DF-300C
幅(mm)300
長さ(m)20
使用場所屋内
160℃対応の耐熱塩ビ、高温焼付け塗装にも耐えうるマスキングフィルム
用途焼付け塗装、サンドブラスト
色黄緑
長さ(m)10
厚さ(μm)125
引張強度44.9
伸び(%)277
粘着力(N/25mm)2.8
透明フィルムで位置決めが簡易
用途基材の切文字等台紙より転写する際に
色透明
長さ(m)10
厚さ(μm)65
伸び(%)100以上
粘着力(g/25mm)200
箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。
新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
屋外使用5年程度。
仕様屋外使用5年程度
適合機種CM-300-2、CM-300、LC-300C、DF-300C
幅(mm)300
長さ(m)20
使用場所屋外
3次曲線貼り付け可能で色褪せ、剥がれ等の使って安心5年保証
用途車の看板、屋内外看板長期用途に
長さ(m)10
厚さ(μm)80
伸び(%)100以上/100以上
粘着力(N/25mm)(23℃×1時間)6以上、(23℃×72時間)8以上
耐候性5年耐候
引張強度(N/10mm)(タテ/ヨコ)10以上/10以上
120℃対応のコーティング和紙採用に付き重ね貼りにも適しています
用途樹脂成形品、車体、船舶塗装に
色茶
長さ(m)10
厚さ(μm)90
伸び(%)3
粘着力(N/25mm)2
鏡の様な輝きで金属的
用途ウインドーディスプレイの装飾
長さ(m)10
厚さ(μm)70
引張強度(N/mm)(100)2.34
粘着力(N/25mm)17.3
耐候性4年耐候
明るい場所でもより一層視認性を高める
用途危険防止、特売案内に
長さ(m)5
厚さ(μm)180
粘着力(g/25mm)600
耐候性4年耐候
暗い場所でも光を当てると反射し視認性向上
用途屋内外保安、工事用看板、安全対策に
長さ(m)5
厚さ(μm)120
伸び(%)140
引張強度(N/25mm)39.2
粘着力(N/25mm)18
耐候性4年耐候
『オフィス機器』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。