絞り込み
ブランド
- 新盛インダストリーズ
- MAX(マックス)[事務用品・工具](82)
- brother(ブラザー)(69)
- ノーブランド(22)
- Canon(17)
- エスコ(9)
- アークランズ(8)
- ユニファイン(6)
- コクヨ(5)
- ローランドディー.ジー.(5)
- アーテック[学校教材・教育玩具](4)
- ワールドクラフト(3)
- SURE(石崎電機製作所)(2)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- ダイモ(2)
- TQC Sheen(2)
- ユーロキッチン(2)
- アズワン(1)
- EPSON(1)
- ブランドをもっと見る

ACアダプタ CV-700
新盛インダストリーズ¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷UV照射器_UVL-500及びUVL-500A、HALLO neo-7シリーズ共用付属品AC電源ケーブル 1本出力24V/3.8Aコード長さ(m)本体側:約1.4/コンセント側:約1.4入力100VAC/50Hz,60Hz
ラベルプリンター HALLO neo-7
新盛インダストリーズ¥259,800~税込¥285,780~1台7日以内出荷から8日以内出荷質量(kg)2.3タイプ剥離タイプ種類【2次元コード】QRコード、マイクロQR、PDF417、マイクロPDF417文字種別英数字、記号、カナ、漢字(JIS第1、第2水準)規格国内:PSE、「JIS-C60950情報機器の安全性」に準拠、VCCI(ClassA)消費電力(W)【コンバーター】40~60(30%印字率の平均値)温度範囲(℃)5~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×228.8×168.8入力【コンバーター】AC100V~240V+/-10%,50/60Hz表示部5インチタッチパネル付きカラー液晶センサー【ラベル検知】反射、透過機能オートパワーオフ、辞書、内蔵時計、ヘッドチェック、発行履歴記憶、ラベル詰まり検出、時計合わせ機能インターフェースUSB(1.1)、LAN(100/10Base-T)、スキャナー接続端子(ミニDIN6極)、無線LAN(802.11b/g)※オプションバッテリーリチウムイオン(リン酸鉄)、1400mAh、19.2V印字密度11.8dot/mm(300dpi)印字方式感熱ダイレクト方式印字速度【バッテリー】最大100mm/秒、【ACアダプター】最大150mm/秒内部メモリー【FlashROM】16MB、【DRAM】32MB、【MMCカード】2GB以上フォントゴシックビットマップフォント(16×16、24×24、32×32)、明朝ビットマップフォント(24×24、32×32)、ゴシック漢字アウトラインフォント、英数字アウトラインフォント(6種類)、価格専用ビットマップフォント(11種類)、価格専用アウトラインフォント(4種類)、OCR英数字ビットマップフォント(2種類)、※外部フォントの登録可能バーコードJAN/EAN、UPC-A/UPC-E、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE128、ITF、GS1DataBer(RSS)外部メモリー【USBメモリ】最大32GB、【フォーマット】FAT、FAT16、FAT32最大印字長さ(mm)300耐環境性害虫対策加工実施専用ソフト【データ編集】LabelPartnerforneo7(※動作環境:windows7/8/8.1/10(32bit又は64bit)/11)ラベル感熱紙(台紙付き)湿度範囲(%)25~80
UV照射器スタンド STD-500A
新盛インダストリーズ¥21,980税込¥24,1781台6日以内出荷UVL-500A専用のスタンド。用途に応じてUVL-500Aを固定させることで作業効率が向上します。 印刷物の大きさや形状に合わせて高さを調整してご利用いただけます UVL-500Aの取り付けは、25mm問隔で6段階調整可能。 取付高さは、底辺より最大高さ170mm、最小高さ20mm 高さの調整は引掛け式により面倒な作業は不要付属品UV照射装置取扱説明書/UVL-500A取付キット一式取付高(mm)底辺より最大高さ170、最小高さ20
UV照射器 UVL-500A
新盛インダストリーズ¥259,800税込¥285,7801台6日以内出荷UV-LED Curable Ink (UV硬化インク) DI130/DI131に最適なUV照射器 約1秒でインクを硬化。(DI130/DI131の場合) DiPOシリーズ同様、場所を選ばないコンバクトな設計 オプションのUV照射器スタンド(STD-500A)の使用で、用途に応じてULV-500Aを固定させることで作業効率も一層アップ 照射時間は0.5秒~5.0秒で設定可能(0.5秒刻み) 加速度センサーで傾きを測定し、転倒時等に自動で消灯 外部トリガモードを使用することでフットスイッチ(FS-M1)などが使用可能付属品UV照射装置取扱説明書/ACアダプタCV-700 1代/紫外線保護メガネ 1個ピーク波長(nm)紫外線:395
インクジェットプリンタ HALLO DiPO 専用UVインクカートリッジ DI131(白)
新盛インダストリーズ¥26,980税込¥29,6781個6日以内出荷UV-LED Curable INK(UV硬化インク) 耐アルコール性や耐擦過性に優れたUV硬化タイプ 約1秒の照射で効果する白インク(メーカー推奨オプションである UV 照射器 UVL-500 を使用した場合) ※紫外線硬化タイプのインクとなっておりDiPO本体(J165S-TG)とは別に、紫外線照射器が必要になります。付属品DiPO専用クリーニングペーパー 5枚/SDS(安全データシート)1枚/DI131の取扱方法について 1枚インク色白インク溶剤系着色料染料
インクジェットプリンタ HALLO DiPO 専用UVインクカートリッジ DI130(黒)
新盛インダストリーズ¥26,980税込¥29,6781個6日以内出荷UV-LED Curable INK(UV硬化インク) 耐アルコール性や耐擦過性に優れたUV硬化タイプ 約1秒の照射で効果する黒インク(メーカー推奨オプションである UV 照射器 UVL-500 を使用した場合) ※紫外線硬化タイプのインクとなっておりDiPO本体(J165S-TG)とは別に、紫外線照射器が必要になります。付属品DiPO専用クリーニングペーパー 5枚/SDS(安全データシート)1枚インク色黒インク溶剤系着色料染料
タッチパネル保護フィルム J700
新盛インダストリーズ¥3,998税込¥4,3981枚6日以内出荷インクジェットプリンタ HALLO DiPOシリーズ専用 汚れが付きやすい環境で使われる方におすすめです。
ガイド付ステージ GS-145
新盛インダストリーズ¥75,980税込¥83,5781台6日以内出荷左右レバーと奥行き調整でプリント位置をより精確に決めることができます。 昇降台 MJ-185に取り付けて使用します。
インクジェットプリンタ HALLO DiPO 専用インクカートリッジ DI799(青)
新盛インダストリーズ¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷速乾インク(自然乾燥) 幅広い素材に対応した取り扱いやすい自然乾燥タイプ 約2秒で乾く速乾性の青インク付属品DiPO専用クリーニングペーパー 5枚インク色青インク溶剤系着色料染料
インクジェットプリンタ HALLO DiPO 専用インクカートリッジ DI798(赤)
新盛インダストリーズ¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷速乾インク(自然乾燥) 幅広い素材に対応した取り扱いやすい自然乾燥タイプ 約2秒で乾く速乾性の赤インク付属品DiPO専用クリーニングペーパー 5枚インク色赤インク溶剤系着色料染料
インクジェットプリンタ HALLO DiPO J165U
新盛インダストリーズ¥199,800税込¥219,7801台8日以内出荷自由に使える印刷ユニット <組込用途向けに> コマンドによる制御に対応。外部機器と連動した印刷が可能なモデル。 <オペレーションに沿った印刷環境を実現> お客様がお持ちの搬送機構や作業台などにユニットを取り付けることで印刷機能を付与することができます。付属品取扱説明書 兼 保証書・AC電源アダプター(CV-500)・USBメモリ(取扱説明書、専用ソフトDiPO Partner書き込み済)仕様(操作部)タッチパネル、電源キー表示部4.3インチカラー印字密度最大600dpi
インクジェットプリンタ HALLO DiPO J165S-T
新盛インダストリーズ¥329,800税込¥362,7801台8日以内出荷様々な形状、様々な用途。オリジナル品もひとつから。 <立体物向けに> 昇降台(MJ185)付き、厚さ76mmまでの素材に対応したモデル。 様々な立体物への印刷を得意としたモデルです。 <印刷は画面タッチかフットスイッチで> 画面タッチで印刷します。また、オプションのフットスイッチを使えば、両手をつかった印刷作業もできます。 <印刷サンプル> 充填後のパッケージや箱、文具、ノベルティなど高さのある立体的なものに適しています。付属品取扱説明書 兼 保証書・AC電源アダプター(CV-500)・USBメモリ(取扱説明書、専用ソフトDiPO Partner書き込み済)・スケールシール・昇降台 MJ-185 (取り付け済み)仕様(操作部)タッチパネル、電源キー表示部4.3インチカラー印字密度最大600dpi
AC電源アダプター CV-500
新盛インダストリーズ¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷HALLO DiPOシリーズ専用付属品AC電源ケーブル 1本コード長さ(m)本体側:約1.8/コンセント側:約1.4AC電源アダプタ(V)100-240(50/60Hz)





















![ビーポップ 蓄光シート MAX(マックス)[事務用品・工具] ビーポップ 蓄光シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02769011-260820-02.jpg)
![ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シート MAX(マックス)[事務用品・工具] ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02768898-260820-02.jpg)
![ビーポップ 100タイプ(100mm幅) PETシート MAX(マックス)[事務用品・工具] ビーポップ 100タイプ(100mm幅) PETシート MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02768959-260820-02.jpg)
![ビーポップ 100タイプ(100mm幅) UL対応シート MAX(マックス)[事務用品・工具] ビーポップ 100タイプ(100mm幅) UL対応シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02768916-260820-02.jpg)
![ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 反射シート プリント用 MAX(マックス)[事務用品・工具] ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 反射シート プリント用 MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02769108-260820-02.jpg)
![ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 油面対応シート MAX(マックス)[事務用品・工具] ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 油面対応シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02769047-260820-02.jpg)
![ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 紙ラベルシート(プリント用) MAX(マックス)[事務用品・工具] ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 紙ラベルシート(プリント用) MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02769142-260820-02.jpg)
![ビーポップ 油面対応シート MAX(マックス)[事務用品・工具] ビーポップ 油面対応シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02768889-260903-02.jpg)
![ビーポップ 100タイプシート MAX(マックス)[事務用品・工具] ビーポップ 100タイプシート MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02927308-260903-02.jpg)
![ビーポップ UL対応シート MAX(マックス)[事務用品・工具] ビーポップ UL対応シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02927342-260903-02.jpg)