絞り込み
ブランド
  • 新盛インダストリーズ
  • brother(ブラザー)(9)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](5)
  • ユニファイン(4)
  • エスコ(1)
  • カシオ計算機(1)
  • コクヨ(1)
  • シチズン(1)
  • Diversified Biotech(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
  • ダイモ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラベルプリンター HALLO neo-7 新盛インダストリーズ

    ラベルプリンター HALLO neo-7

    新盛インダストリーズ
    259,800税込285,780
    1台
    7日以内出荷から8日以内出荷
    質量(kg)2.3タイプ剥離タイプ種類【2次元コード】QRコード、マイクロQR、PDF417、マイクロPDF417文字種別英数字、記号、カナ、漢字(JIS第1、第2水準)規格国内:PSE、「JIS-C60950情報機器の安全性」に準拠、VCCI(ClassA)消費電力(W)【コンバーター】40~60(30%印字率の平均値)温度範囲(℃)5~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×228.8×168.8入力【コンバーター】AC100V~240V+/-10%,50/60Hz表示部5インチタッチパネル付きカラー液晶センサー【ラベル検知】反射、透過機能オートパワーオフ、辞書、内蔵時計、ヘッドチェック、発行履歴記憶、ラベル詰まり検出、時計合わせ機能インターフェースUSB(1.1)、LAN(100/10Base-T)、スキャナー接続端子(ミニDIN6極)、無線LAN(802.11b/g)※オプションバッテリーリチウムイオン(リン酸鉄)、1400mAh、19.2V印字密度11.8dot/mm(300dpi)印字方式感熱ダイレクト方式印字速度【バッテリー】最大100mm/秒、【ACアダプター】最大150mm/秒内部メモリー【FlashROM】16MB、【DRAM】32MB、【MMCカード】2GB以上フォントゴシックビットマップフォント(16×16、24×24、32×32)、明朝ビットマップフォント(24×24、32×32)、ゴシック漢字アウトラインフォント、英数字アウトラインフォント(6種類)、価格専用ビットマップフォント(11種類)、価格専用アウトラインフォント(4種類)、OCR英数字ビットマップフォント(2種類)、※外部フォントの登録可能バーコードJAN/EAN、UPC-A/UPC-E、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE128、ITF、GS1DataBer(RSS)外部メモリー【USBメモリ】最大32GB、【フォーマット】FAT、FAT16、FAT32最大印字長さ(mm)300耐環境性害虫対策加工実施専用ソフト【データ編集】LabelPartnerforneo7(※動作環境:windows7/8/8.1/10(32bit又は64bit)/11)ラベル感熱紙(台紙付き)湿度範囲(%)25~80
  • インクジェットプリンタ HALLO DiPO J165U 新盛インダストリーズ

    インクジェットプリンタ HALLO DiPO J165U

    新盛インダストリーズ
    199,800税込219,780
    1台
    8日以内出荷
    自由に使える印刷ユニット <組込用途向けに> コマンドによる制御に対応。外部機器と連動した印刷が可能なモデル。 <オペレーションに沿った印刷環境を実現> お客様がお持ちの搬送機構や作業台などにユニットを取り付けることで印刷機能を付与することができます。
    付属品取扱説明書 兼 保証書・AC電源アダプター(CV-500)・USBメモリ(取扱説明書、専用ソフトDiPO Partner書き込み済)仕様(操作部)タッチパネル、電源キー表示部4.3インチカラー印字密度最大600dpi
  • インクジェットプリンタ HALLO DiPO J165S-T 新盛インダストリーズ

    インクジェットプリンタ HALLO DiPO J165S-T

    新盛インダストリーズ
    329,800税込362,780
    1台
    8日以内出荷
    様々な形状、様々な用途。オリジナル品もひとつから。 <立体物向けに> 昇降台(MJ185)付き、厚さ76mmまでの素材に対応したモデル。 様々な立体物への印刷を得意としたモデルです。 <印刷は画面タッチかフットスイッチで> 画面タッチで印刷します。また、オプションのフットスイッチを使えば、両手をつかった印刷作業もできます。 <印刷サンプル> 充填後のパッケージや箱、文具、ノベルティなど高さのある立体的なものに適しています。
    付属品取扱説明書 兼 保証書・AC電源アダプター(CV-500)・USBメモリ(取扱説明書、専用ソフトDiPO Partner書き込み済)・スケールシール・昇降台 MJ-185 (取り付け済み)仕様(操作部)タッチパネル、電源キー表示部4.3インチカラー印字密度最大600dpi

ラベルプリンタ』には他にこんなカテゴリがあります

ラベルプリンタ本体