絞り込み
ブランド
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: ラベルプリンタ

264件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピータッチ ラミネートテープ ディズニーキャラクター brother(ブラザー)ピータッチ ラミネートテープ ディズニーキャラクターbrother(ブラザー)
1,198税込1,318
1巻
4日以内出荷
テープ幅(mm)12テープ長さ(m)5エコマーク認定認定エコマーク認定番号18 112 090
サーマルラベルロール紙/ダイカットラベル/80mm幅/3巻入り EPSONサーマルラベルロール紙/ダイカットラベル/80mm幅/3巻入りEPSON
4,698税込5,168
1台
7日以内出荷
3巻入り。ラベルサイズ76(W)x50.8(H)mm
テープ幅(mm)80枚数約680/1巻対応オートカッターモデル/ピーラーモデルラベルサイズ(mm)76×50.8紙種ノーマル保存/ダイカットラベル外径(mm)90入数3巻
ピータッチ ラミネートテープ セキュリティテープ brother(ブラザー)ピータッチ ラミネートテープ セキュリティテープbrother(ブラザー)
2,698税込2,968
1巻
当日出荷
改ざんを防止します。
テープ幅(mm)18テープ長さ(m)8テープ地色文字色エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090
ピータッチ ラミネートテープ brother(ブラザー)ピータッチ ラミネートテープbrother(ブラザー)
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
黒/白・黄・赤・青・透明 12ミリ 5個入りバリューパック
テープ:白・黄・赤・青・透明テープ幅(mm)各12エコマーク認定認定テープ長さ(m)各8文字色黒文字RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生材使用率(%)TZe-31VAエコマーク認定番号18 112 090再生材使用使用
キャリーケース B-FP2D用 東芝テックキャリーケース B-FP2D用東芝テック
17,980税込19,778
1台
7日以内出荷
防塵・防水性機能として、IP54に準拠しました。様々な場所での作業に対応します。
感熱式ラベルプリンター Chou2 H11 ユニファイン感熱式ラベルプリンター Chou2 H11ユニファイン
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷
スマホで簡単♪手のひらサイズ耐水耐油ラベルのラベルプリンター。インクの要らない感熱印刷で文字にじみもなく、水や油にも強い高品質ラベルは、178種のフォント、927種のスタンプ(絵)・29種のフレームでお子様のお名前シールにはもちろん、キッチンや洗面所の整理整頓や電気スイッチ・書類整理など毎日のシーンで大活躍します。印字の編集がスマホででき、直感的操作が可能。コンパクトでカラフルで可愛いラベルプリンターです。
仕様充電:USB Type-C(約2時間)セット内容本体、充電ケーブル、説明書、セパレートラベル(白:W12×30mm)1本寸法(mm)直径76×高さ39質量(g)約120接続方法Bluetooth5.0対応(内蔵フォント等)フォント:176種類、絵柄(スタンプ):927種類、フレーム:29種類(日本語・英語・中国語・韓国語フォントに対応)用紙専用連続ラベルとセパレートラベル解像度203dpi入力電源DC5V1Aプリント方式感熱式バッテリー容量(mAh)内蔵:リチウムイオン電池600アプリケーションスマホ:HerePrint (Android & iOS)
カッティングマシン用塩ビシート(光沢タイプ) STIKA SVシリーズ 赤 ローランドカッティングマシン用塩ビシート(光沢タイプ) STIKA SVシリーズ 赤ローランド
1,798税込1,978
1点
7日以内出荷
カッティングマシン用の塩ビシートです。STIKAで扱いやすいように長さ1mにカットされています。
対応機種STIKA【ステカ】(SV-15/12)、CAMM-1シリーズ幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)305×1×0.198(総厚)、0.078(剥離紙以外)耐候性5年相当
フレキシブルIDテープ brother(ブラザー)フレキシブルIDテープbrother(ブラザー)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
フレキシブルIDテープ
用途ケーブルの巻き付け用途でも、剥がれにくい特殊な粘着剤を使用テープ:銀マットテープ幅(mm)12エコマーク認定認定テープ長さ(m)8文字色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090
リボンテープ brother(ブラザー)リボンテープbrother(ブラザー)
899税込989
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
粘着面のないリボンです、ラッピングなどに使用することができます。
エコマーク認定認定テープ長さ(m)4文字色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090
ビーポップ ワイヤーマーキングシート MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップ ワイヤーマーキングシートMAX(マックス)[事務用品・工具]
8,998税込9,898
1箱(1巻)
当日出荷
ケーブルに巻き付けても反発しにくい、薄く柔らかいコシのあるシートです。
トラスコ品番629-4010サイズ15m×1巻長さ(m)15テープ地色透明
若獅子 金切鋏 直刃 アークランズ若獅子 金切鋏 直刃アークランズ
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
トタン板、ガルバリウム鋼板、鋼板、真鍮板、ステンレス板、アルミ板の切断に使用します。
カッティングマシン用塩ビシート(光沢タイプ) STIKA SVシリーズ 黒 SV-210-BK Rolandカッティングマシン用塩ビシート(光沢タイプ) STIKA SVシリーズ 黒 SV-210-BKRoland
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
カッティングマシン用の塩ビシートです。STIKAで扱いやすいように長さ1mにカットされています。
用途塩ビシート(光沢タイプ)幅(mm)210サイズ厚さ 0.198mm(総厚)、0.078mm(剥離紙以外)長さ(m)1テープ地色
若獅子 マルチカット万能鋏 200mm アークランズ若獅子 マルチカット万能鋏 200mmアークランズ
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
金属薄板、アルミ板、プラスチック板、厚紙、段ボールの切断に使用します。
仕様●用途:アルミ板、段ボールなどの切断の際に●刃長(約):60mm●切断能力:0.3mm(トタン板、軟鋼板、銅板、真鍮板)、0.5mm(アルミ板)、1mm(プラスチック板)●焼入硬度:HRC55度●切断可能対象物:金属薄板、アルミ板、プラスチック板、厚紙、段ボールアズワン品番68-4576-82
熱転写用インクリボン・レジンタイプ/幅60mm×長さ300m/3巻入り/外径67mm/紙管サイズ25.4mm(1インチ) brother(ブラザー)熱転写用インクリボン・レジンタイプ/幅60mm×長さ300m/3巻入り/外径67mm/紙管サイズ25.4mm(1インチ)brother(ブラザー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
熱転写用インクリボン・レジンタイプサイズ:幅60mm×長さ300m/外径67mm入数:3巻入り対応機種:TJ-4021TN、TJ-4021TN-LP、TJ-4021TN-CU、TJ-4121TN、TJ-4121TN-LP、TJ-4121TN-CU、TJ-4121TNR、TJ-4420TN、TJ-4420TN-LP、TJ-4420TN-CU、TJ-4520TN、TJ-4520TN-LP、TJ-4520TN-CU、TJ-4620TN、TJ-4620TN-LP、TJ-4620TN-CU、TD-4420TN、TD-4420TN-LP、TD-4420TN-CU、TD-4520TN、TD-4520TN-LP、TD-4520TN-CU、TD-4650TNWB、TD-4650TNWB-LP、TD-4650TNWB-CU、TD-4750TNWB、TD-4750TNWB-LP、TD-4750TNWB-CU、TD-4750TNWBR(※最新の対応機種はブラザーHPまたはカタログをご参照下さい)
MPrint用ペーパーカセット感熱紙(A7)50枚入り brother(ブラザー)MPrint用ペーパーカセット感熱紙(A7)50枚入りbrother(ブラザー)
419税込461
1箱(50枚)
当日出荷
感熱モバイルプリンター用純正紙です
用途銀行の渉外業務での受領証発行、店舗でのスマートフォン連携した各種帳票出力にトラスコ品番543-3104適合機種モバイルプリンターMWシリーズ用サイズA7サイズ感熱紙RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタMW-170/MW-145MFi/MW-145BT/MW-140BTTypeF/MW-140BTTypeE/MW-140BT/MW-120TypeF/MW-100/MW-100e
Tzeテープ brother(ブラザー)Tzeテープbrother(ブラザー)
7,498税込8,248
1箱(5個)
当日出荷
ラベルライター・プリンター専用テープ (ラミネートテープ)です。5本入りパックです。ラミネートフィルムが印刷面を保護する独自の構造により、水・熱・光・擦れ・汚れ・薬剤や薬品などに対して優れた耐久性を発揮します。
用途銘盤ラベル用。注意喚起ラベル用。ロケーションラベル用。各種表示ラベル用。トラスコ品番580-6937適合機種PT-P950NW/PT-P900W/PT-P910BT/PT-P750W/PT-P700/PT-P710BT/PT-D600/PT-D610BT/PT-P300BT/PT-D210/PT-J100テープ幅(mm)24エコマーク認定認定テープ長さ(m)8テープ地色透明文字色適合テープ幅(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号18 112 090
119 ホームハサミ 130mm 貝印119 ホームハサミ 130mm貝印
429税込472
1個
7日以内出荷
包帯やガーゼの切断に最適。学童の教材としてもお使いいただけます。
仕様●パッケージサイズ:180×65×7mm●重量:30gアズワン品番65-8923-34
neo-7シリーズ用バッテリー 新盛インダストリーズneo-7シリーズ用バッテリー新盛インダストリーズ
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
ラベルプリンター HALLO neo-7 新盛インダストリーズラベルプリンター HALLO neo-7新盛インダストリーズ
259,800税込285,780
1台
7日以内出荷から8日以内出荷
質量(kg)2.3タイプ剥離タイプ種類【2次元コード】QRコード、マイクロQR、PDF417、マイクロPDF417文字種別英数字、記号、カナ、漢字(JIS第1、第2水準)規格国内:PSE、「JIS-C60950情報機器の安全性」に準拠、VCCI(ClassA)消費電力(W)【コンバーター】40~60(30%印字率の平均値)温度範囲(℃)5~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×228.8×168.8入力【コンバーター】AC100V~240V+/-10%,50/60Hz表示部5インチタッチパネル付きカラー液晶センサー【ラベル検知】反射、透過機能オートパワーオフ、辞書、内蔵時計、ヘッドチェック、発行履歴記憶、ラベル詰まり検出、時計合わせ機能インターフェースUSB(1.1)、LAN(100/10Base-T)、スキャナー接続端子(ミニDIN6極)、無線LAN(802.11b/g)※オプションバッテリーリチウムイオン(リン酸鉄)、1400mAh、19.2V印字密度11.8dot/mm(300dpi)印字方式感熱ダイレクト方式印字速度【バッテリー】最大100mm/秒、【ACアダプター】最大150mm/秒内部メモリー【FlashROM】16MB、【DRAM】32MB、【MMCカード】2GB以上フォントゴシックビットマップフォント(16×16、24×24、32×32)、明朝ビットマップフォント(24×24、32×32)、ゴシック漢字アウトラインフォント、英数字アウトラインフォント(6種類)、価格専用ビットマップフォント(11種類)、価格専用アウトラインフォント(4種類)、OCR英数字ビットマップフォント(2種類)、※外部フォントの登録可能バーコードJAN/EAN、UPC-A/UPC-E、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE128、ITF、GS1DataBer(RSS)外部メモリー【USBメモリ】最大32GB、【フォーマット】FAT、FAT16、FAT32最大印字長さ(mm)300耐環境性害虫対策加工実施専用ソフト【データ編集】LabelPartnerforneo7(※動作環境:windows7/8/8.1/10(32bit又は64bit)/11)ラベル感熱紙(台紙付き)湿度範囲(%)25~80
ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 反射シート プリント用 MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 反射シート プリント用MAX(マックス)[事務用品・工具]
13,980税込15,378
1箱(8m×1巻)
当日出荷
箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
適合機種CPM-100Hシリーズ、CPM-100シリーズ、PM-100Wシリーズ、PM-100、LC-100KC、LC-100KP、LC-100CP、LC-100C、LC-100P幅(mm)100長さ(m)8テープ地色反射白使用場所屋内
充電池ユニット brother(ブラザー)充電池ユニットbrother(ブラザー)
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
対応機種QL-820シリーズ充電池タイプリチウムイオン(Li-ion充電池)RoHS指令(10物質対応)対応
タックタイトル(樹脂ラベル)ファイルタイトル用 コクヨタックタイトル(樹脂ラベル)ファイルタイトル用コクヨ
509税込560
1袋(5片×10シート)
9日以内出荷
タイトルブレーン対応の樹脂ラベルです。(白・ツヤ消し) リングファイルやチューブファイルなどで背幅が15mm以上のファイルのタイトル作成に便利なサイズです。 インクリボンは、樹脂用をお使いください。
用途PP素材のファイルなどにもしっかり貼れる強粘着。水に強いフィルムタイプ。種類無地・表紙タイトルサイズNo.CZラベルサイズ(mm)15×120
タックタイトル(樹脂ラベル)ファイルタイトル用 コクヨタックタイトル(樹脂ラベル)ファイルタイトル用コクヨ
499税込549
1袋(6片×10シート)
翌々日出荷
タイトルブレーン対応の樹脂ラベルです。(白・ツヤ消し) リングファイルやチューブファイルなどで背幅が15mm以上のファイルのタイトル作成に便利なサイズです。 インクリボンは、樹脂用をお使いください。
用途PP素材のファイルなどにもしっかり貼れる強粘着。水に強いフィルムタイプ。種類無地・表紙タイトルサイズNo.CYラベルサイズ(mm)12×120
LP-100RS/100HRS用アート紙ラベル MAX(マックス)[事務用品・工具]LP-100RS/100HRS用アート紙ラベルMAX(マックス)[事務用品・工具]
19,980税込21,978
1セット(6巻)
翌日出荷から8日以内出荷
ピータッチ ラミネートテープ スヌーピーキャラクター brother(ブラザー)ピータッチ ラミネートテープ スヌーピーキャラクターbrother(ブラザー)
1,198税込1,318
1巻
4日以内出荷
テープ幅(mm)12テープ長さ(m)5文字色エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090
中温耐熱塗装マスキング ノーブランド中温耐熱塗装マスキングノーブランド
4,798税込5,278
1巻
当日出荷から13日以内出荷
120℃対応のコーティング和紙採用に付き重ね貼りにも適しています
用途樹脂成形品、車体、船舶塗装に長さ(m)10厚さ(μm)90伸び(%)3粘着力(N/25mm)2
ビーポップ対応屋外シート HP-230 ノーブランドビーポップ対応屋外シート HP-230ノーブランド
8,998税込9,898
1巻
8日以内出荷から10日以内出荷
レインボー色に見える為POP、車、ウインドー等の装飾に
タイププリズム適合機種CM-200、LC-200KC、LC-200C幅(mm)230長さ(m)5使用場所屋外
ビーポップ対応屋外シート HS-130 ノーブランドビーポップ対応屋外シート HS-130ノーブランド
5,998税込6,598
1巻
7日以内出荷から8日以内出荷
明るい所で鮮やかに見えるシートの為目立たせたい所や危険防止に
幅(mm)130長さ(m)5適合機種PM-100、CPM-100、CPM-100K、CPM-100H、CPM-100HK、CPM-100HⅡ、CPM-100Ⅱ、CPM-100ⅡK、LC-100KP、LC-100KC、LC-100C、LC-100CPタイプ蛍光使用場所屋外
モバイル型ラベルプリンター RetRoll New1 ユニファインモバイル型ラベルプリンター RetRoll New1ユニファイン
6,198税込6,818
1台
6日以内出荷
面白くて実用的♪カプセルトイをイメージしたデザインのラベルプリンターです。軽量コンパクトで持ち運びしやすく、データをスマホの専用アプリで作るから簡単にオリジナルラベルが作れます。インクレスの直接感熱印刷技術を使用しており、高い透明度と繊細なエッジを表現可能です。また専用ラベルは防水仕様で様々な用途でご使用いただけます。
セット内容本体、充電ケーブル、セパレートラベル×1ロール質量(g)約224対応OSAndroid、iOS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×82×109通信方式Bluetooth4.0最大印字幅(mm)25~50電源バッテリーリチウムイオンバッテリー内蔵解像度203dpiバッテリー容量(mAh)1000充電方式USB-C(2時間)アプリケーションHerePrint for Android & iOS
詰替えインクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]詰替えインクリボンMAX(マックス)[事務用品・工具]
7,498税込8,248
1個
翌日出荷から8日以内出荷
【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用インクリボンです。(プロセスカラー)
用途【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用のインクリボンです。仕様残量検知対応適合機種CPM-100SH4・CPM-100SH3・CPM-100SH2・CPM-100H6・CPM-100H5・CPM-100H4・CPM-100SH・CPM-100H III・CPM-100H II・CPM-100H IIK・CPM-100H、CPM-100III・CPM-100II・CPM-100II K・CPM-100、PM-100W、旧商品(PM-100/LC-100KP/LC-100CP/LC-100P)質量(g)190タイプ詰め替え用リボン規格RoHS1巻長さ(m)60RoHS指令(10物質対応)対応
詰替えインクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]詰替えインクリボンMAX(マックス)[事務用品・工具]
7,498税込8,248
1個
翌日出荷
【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用ラミネートリボンです。
用途【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用のインクリボンです。仕様ラミネートリボン、残量検知対応適合機種CPM-100SH4・CPM-100SH3・CPM-100SH2・CPM-100H6・CPM-100H5・CPM-100H4・CPM-100SH・CPM-100H III・CPM-100H II・CPM-100H IIK・CPM-100H、CPM-100III・CPM-100II・CPM-100II K・CPM-100、PM-100W、旧商品(PM-100/LC-100KP/LC-100CP/LC-100P)質量(g)190タイプ詰め替え用リボン規格RoHS1巻長さ(m)60RoHS指令(10物質対応)対応
養生テープ ドライフラワー ワールドクラフト養生テープ ドライフラワーワールドクラフト
549税込604
1巻
翌々日出荷
梱包テープとしての柄付養生テープ。
寸法(幅Wmm×長さLm)45×5
カッティングマシン用塩ビシート(光沢タイプ) STIKA SVシリーズ 紺 ローランドカッティングマシン用塩ビシート(光沢タイプ) STIKA SVシリーズ 紺ローランド
1,798税込1,978
1点
7日以内出荷
カッティングマシン用の塩ビシートです。STIKAで扱いやすいように長さ1mにカットされています。
対応機種STIKA【ステカ】(SV-15/12)、CAMM-1シリーズ幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)305×1×0.198(総厚)、0.078(剥離紙以外)耐候性5年相当
ラベルライター ラベコ アーテック[学校教材・教育玩具]ラベルライター ラベコアーテック[学校教材・教育玩具]
5,600税込6,160
1台
3日以内出荷
インクいらずの簡単ラベルライター携帯の専用アプリでラクラク簡単操作インクが不要のラベルライターです。スマートフォン専用アプリ(無料)で簡単に印刷が可能です。持ち運びにも便利なサイズです。日本語フォント20種類。英語フォント100種類以上。スタンプ800種類以上。自分で書いた文字やイラストも印刷できます。事務用品などのオフィスの整理整頓やお名前シール、QRコードの印刷にも専用ラベル(別売)は大きさが3サイズあるので、用途によって使い分けすることができます。材質:ABS。サイズ:135×77×30mm。セット内容:本体×1、充電用ケーブル(USB-microB)×1、ラベル(150枚)×1
用途学校・保育園・家庭での多目的な活用やワークショップに。仕様1個梱包形態:箱入りセット内容本体×1、充電用ケーブル(USB-microB)×1、ラベル(150枚)×1材質ABS寸法(mm)135×77×30
おしゃれテープ brother(ブラザー)おしゃれテープbrother(ブラザー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
通常のラベル作成はもちろんのこと、デザイン性の高いラベルをより素敵に表現できるおしゃれな色のテープです。
テープ幅(mm)24エコマーク認定認定テープ長さ(m)5テープ地色マットブラック(つや消し)文字色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090
ビーポップ対応屋内シート NL-230 ノーブランドビーポップ対応屋内シート NL-230ノーブランド
4,298税込4,728
1本
11日以内出荷
屋内掲示のサイン、POP短期屋外のウインドーやPOPに
材質塩ビ幅(mm)230タイプ通常色長さ(m)10対応機種PM-100、CPM-100K、CPM-100H、CPM-100HK、LC-100KP、LC-100KC、LC-100C、LC-100CP使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
ラベルライター ピータッチ キューブ ラテ (スマホ専用/3.5mm~12mm幅/TZeテープ) brother(ブラザー)ラベルライター ピータッチ キューブ ラテ (スマホ専用/3.5mm~12mm幅/TZeテープ)brother(ブラザー)
7,298税込8,028
1台
翌々日出荷
スマホ専用ラベルライター ピータッチ キューブ(P-touch CUBE)本体色:ラテカラーTZeテープ専用特徴:スマホの専用アプリを通して簡単にラベルをデザインすることが可能。専用アプリにはテンプレートを多数搭載し、オリジナルで作成する際にも様々なフォント、イラスト等をお楽しみいただけます。また、専用アプリの新機能「Label Place」ではユーザー同士でデザインしたラベルデザインのシェア機能や、純正テープの購入やデザインシェアでポイントを貯められる機能が備わっています用途:商品ラベル、パッケージ、入園入学、整理収納、書類整理、ギフトラッピングなど対応テープ幅:3.5mm/6mm/9mm/12mm解像度:180dpi印字速度:最高20mm/秒テープカッター:手動インターフェイス:Bluetooth Ver5.0 Class2
若獅子 金切鋏 柳刃 アークランズ若獅子 金切鋏 柳刃アークランズ
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
トタン板、ガルバリウム鋼板、鋼板、真鍮板、ステンレス板、アルミ板の切断に使用します。
ナイフセーバー 包丁カバー ユーロキッチンナイフセーバー 包丁カバーユーロキッチン
769税込846
1個
6日以内出荷
ユーロキッチンオリジナルの包丁カバー「ナイフセーバー Knife saver」です。 豊富なバリエーションは全7種類。 普段は使わない包丁やナイフの引出し収納に適しています。また、キャンプやアウトドアへの持ち運びに便利です。 刃元がはみ出しにくいブレードエンドガード構造 左利きでも使いやすいシンメトリックデザイン 内側にはナイフをやさしく包むフェルト生地
現場屋 手曲鋸 360mm 石鋸工業現場屋 手曲鋸 360mm石鋸工業
3,898税込4,288
1丁
6日以内出荷
立木の伐採に。 太枝、丸太などの切断に。
仕様●刃渡り:360mm●材質:SK-5(炭素工具鋼)アズワン品番67-9252-19
ラベルプリンタ