絞り込み
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
200件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピータッチ ラミネートテープ brother(ブラザー)

    ピータッチ ラミネートテープ

    brother(ブラザー)(10件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    透明フィルムが表面を保護し、こすっても水にぬれても文字が消えません。
    テープ長さ(m)8エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090
  • ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シート MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シート

    MAX(マックス)[事務用品・工具](4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(15m×1巻)
    当日出荷
    箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
    仕様屋外使用2年程度適合機種CPM-100Hシリーズ、CPM-100シリーズ、PM-100Wシリーズ、PM-100、LC-100KC、LC-100KP、LC-100CP、LC-100C、LC-100P幅(mm)100長さ(m)15使用場所屋内
  • インクリボンカセット MAX(マックス)[事務用品・工具]

    インクリボンカセット

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンです。
    用途【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンカセットです。仕様残量検知対応適合機種CPM-100H6・CPM-100SH4・CPM-100H5・CPM-100SH3・CPM-100H4・CPM-100SH2・CPM-100H3・CPM-100SH・CPM-100Ⅲ・CPM-100HⅡ・CPM-100H2K・CPM-100Ⅱ・CPM-100ⅡK・CPM-100・CPM-100H・PM-100W2・PM-100W・PM-100・LC-100KPタイプ詰め替え可能タイプ規格RoHS寸法(縦×横×高さ)(mm)個装:172×66×216RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピータッチ ラミネートテープ お徳用パック brother(ブラザー)

    ピータッチ ラミネートテープ お徳用パック

    brother(ブラザー)(4件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1箱(5巻)ほか
    当日出荷
    透明フィルムが表面を保護し、こすっても水にぬれても文字が消えません。
    テープ長さ(m)8文字色エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090
  • ビーポップミニ用レタリテープ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップミニ用レタリテープ

    MAX(マックス)[事務用品・工具](15件のレビュー)
    969税込1,066
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ビーポップミニ対応のラミネートテープです。
  • ビーポップ 100タイプ(100mm幅) PETシート MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ 100タイプ(100mm幅) PETシート

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    5,998税込6,598
    1箱(15m×1巻)
    当日出荷
    標準(塩ビ)シートと比べ粘着が強く、銘板ラベルや製品ラベル等の作成に適しています。 SL-S163N PET HL SLV(シルバー/ヘアライン)とSL-S164N PET HL GLD(ゴールド/ヘアライン)は、ヘアライン加工を施したステンレスのような風合い、光沢のあるシートです。 箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
    用途銘板ラベルや製品ラベル等の作成に適合機種CPM-100Hシリーズ、CPM-100シリーズ、PM-100Wシリーズ、PM-100、LC-100KC、LC-100KP、LC-100CP、LC-100C、LC-100P幅(mm)100長さ(m)15使用場所屋内
  • ビーポップ 200タイプ(200mm幅) 標準 屋内シート MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ 200タイプ(200mm幅) 標準 屋内シート

    MAX(マックス)[事務用品・工具](3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(15m×1巻)
    当日出荷
    箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
    仕様屋外使用1年程度適合機種CM-200-2、CM-200、LC-200KC、LC-200C、DF-200C、DF-210C、CPM-200幅(mm)200長さ(m)15使用場所屋内
  • ビーポップミニ用レタリテープ(強粘着) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップミニ用レタリテープ(強粘着)

    MAX(マックス)[事務用品・工具](8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    長さ(m)8文字色
  • 上質感熱紙ラベル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    上質感熱紙ラベル

    MAX(マックス)[事務用品・工具](11件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻
    当日出荷
    食品表示用ラベルにも使用できる、蛍光増白剤を含まない材質を使っています。
  • ビーポップ対応屋外シート HL-230 ノーブランド

    ビーポップ対応屋外シート HL-230

    ノーブランド(18件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    中、長期屋外(車、建設、工場内)の案内板、看板に
    タイプ通常色幅(mm)230シート幅(mm)210適合機種CM-200、LC-200KC、LC-200C長さ(m)5使用場所屋外
  • インクリボンカセット 紙用 コクヨ

    インクリボンカセット 紙用

    コクヨ(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個ほか
    当日出荷
    電子タイトルプリンタ「タイトルブレーン」シリーズ専用の、インクリボンカセットです。黒インク(品番末尾:D)、赤インク(品番末尾:R)がラインアップされています。対応機種はNS-TB2・NS-TB2N・NS-TB3・NS-TB3N・NS-TB1・NS-TB1Dとなっています。 タイトルブレーンの印刷には熱転写方式が採用されています。この方式には大きなメリットがあり、その一つは耐光性に優れていること、つまり印刷された文字の日焼けや経年劣化などが少なく、長持ちするということです。もう一つは、小さな字も輪郭がはっきりとして高クオリティに印刷できるということ。一般的にボールペンやマジックなどで書いた文字は色落ちや経年劣化しやすいため、定期的にチェックして作り直さなくてはなりませんが、熱転写方式なら長い期間でもクッキリときれいな印刷が維持されます。
    幅(mm)9長さ(m)30対応機種タイトルブレーンNS-TB2(廃番)・NS-TB2N・NS-TB3(廃番)・NS-TB3N(廃番)・NS-TB1(廃番)・NS-TB1D(廃番)※NS-TB4(廃番)ではご使用になれません。
  • ビーポップ用アプリケーションシート転写用 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ用アプリケーションシート転写用

    MAX(マックス)[事務用品・工具](5件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1箱(2巻)
    当日出荷
    用途転写用透明長さ(m)20厚さ(μm)120
  • ビーポップ 200タイプ(200mm幅) 高耐候シート MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ 200タイプ(200mm幅) 高耐候シート

    MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1箱(15m×1巻)
    当日出荷
    箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
    仕様屋外使用5年程度適合機種CM-200-2、CM-200、LC-200KC、LC-200C、DF-200C、DF-210C幅(mm)200長さ(m)15使用場所屋外
  • ビーポップ対応アプリケーションシート LA-220 ノーブランド

    ビーポップ対応アプリケーションシート LA-220

    ノーブランド(13件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    台紙付きなので必要な大きさに切ってご使用できます。
    用途カッティングしたフィルムを対象物に貼り付ける際に一度このシートにカットしたものを転写して貼り付けます。適合機種全機種仕様強粘着幅(mm)220タイプアプリケーション長さ(m)10厚さ(μm)65(粘着剤を含む)
  • 詰替えインクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]

    詰替えインクリボン

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用インクリボンです。
    用途【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用のインクリボンです。仕様残量検知対応適合機種CPM-100H6、CPM-100SH4、CPM-100H5、CPM-100SH3、CPM-100H4、CPM-100SH2、CPM-10H3、CPM-100SH、CPM-100Ⅲ、CPM-100HⅡ、CPM-100H2K、CPM-100Ⅱ、CPM-100ⅡK、CPM-100、CPM-100H、PM-100W2、PM-100W、PM-100、LC-100KP質量(g)190タイプ詰め替え用リボン規格RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
  • LP-55SⅢ/50SⅡシリーズ用感熱紙ラベル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    LP-55SⅢ/50SⅡシリーズ用感熱紙ラベル

    MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1セット(6巻)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 【ブラザー純正】ピータッチ ラミネートテープ TZe-231V10 幅12mm (黒文字/白/お得10本パック) brother(ブラザー)

    【ブラザー純正】ピータッチ ラミネートテープ TZe-231V10 幅12mm (黒文字/白/お得10本パック)

    brother(ブラザー)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    。ブラザー純正 ピータッチ専用ラミネートテープ。テープ幅:12mm。テープ色:白。文字色:黒。テープ長さ:8m。10本パック
    テープ幅(mm)12エコマーク認定認定テープ長さ(m)8テープ地色文字色エコマーク認定番号18 112 090
  • プレカット紙ラベル brother(ブラザー)

    プレカット紙ラベル

    brother(ブラザー)
    3,598税込3,958
    1箱(3ロール)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ピータッチ ラミネートテープ フレキシブルIDテープ brother(ブラザー)

    ピータッチ ラミネートテープ フレキシブルIDテープ

    brother(ブラザー)
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    テープの粘着面同士の粘着性が高いので、コードなどに巻き付けて、タグとして使用することができます。
    テープ長さ(m)8文字色エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090
  • ビーポップ対応屋外シート HL-130 ノーブランド

    ビーポップ対応屋外シート HL-130

    ノーブランド(12件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷から13日以内出荷
    中、長期屋外(車、建設、工場内)の案内板、看板に
    幅(mm)130タイプ通常色長さ(m)5使用場所屋外シート幅(mm)100
  • 宛名ラベル brother(ブラザー)

    宛名ラベル

    brother(ブラザー)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    文字色適合機種QL-800、QL-820NWB、QL-720NW、QL-650TD、QL-700、QL-1050 TypeA、QL-580N、QL-550枚数400用紙感熱紙ラベルサイズ(mm)29×90RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ピータッチ ラミネートテープ メタリックテープ brother(ブラザー)

    ピータッチ ラミネートテープ メタリックテープ

    brother(ブラザー)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷
    視認性の高い銀色のマットタイプのテープです。
    テープ長さ(m)8テープ地色銀(つや消し)文字色エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090
  • ラベルテープカセット Canon

    ラベルテープカセット

    Canon(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1箱(3個)
    当日出荷
    MK3000/MK5000/Mk2600/Mk2500/Mk1500/Mk2100/Mk1100/Mk2000/Mk1000/Mark One Pro/Mark One ProII/Mark One Std用ラベルテープカセット
    テープ長さ(m)30対応機種MK3000、MK5000、Mk2600、Mk2500、Mk1500、Mk2100、Mk1100、Mk2000、Mk1000、Mark One Pro、Mark One ProII、Mark One Std
  • ビーポップ カッティング用替え刃 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ カッティング用替え刃

    MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット(2本)
    当日出荷
  • ピータッチ ラミネートテープ お徳用パックテープ brother(ブラザー)

    ピータッチ ラミネートテープ お徳用パックテープ

    brother(ブラザー)
    1,998税込2,198
    1箱(3巻)
    当日出荷
    使用頻度の高いテープをセレクトしました。
    テープ幅(mm)12テープ長さ(m)5テープ地色白、黄文字色仕様2色3巻セットセット内容TZe-231S×2本、TZe-631S×1本エコマーク認定認定アズワン品番64-3784-01RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090
  • ピータッチ 強粘着ラミネートテープ brother(ブラザー)

    ピータッチ 強粘着ラミネートテープ

    brother(ブラザー)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    通常のラミネートテープより、粘着力が強いテープです。
    テープ長さ(m)8テープ地色文字色エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090
  • 宛名ラベル(小) brother(ブラザー)

    宛名ラベル(小)

    brother(ブラザー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    文字色適合機種QL-800、QL-820NWB、QL-720NW、QL-650TD、QL-700、QL-1050 TypeA、QL-580N、QL-550枚数800用紙感熱紙ラベルサイズ(mm)62×29RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • インクリボンカセット MAX(マックス)[事務用品・工具]

    インクリボンカセット

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンです。(プロセスカラー)
    用途【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンカセットです。仕様残量検知対応適合機種CPM-100SH4・CPM-100SH3・CPM-100SH2・CPM-100H6・CPM-100H5・CPM-100H4・CPM-100SH・CPM-100H III・CPM-100H II・CPM-100H IIK・CPM-100H、CPM-100III・CPM-100II・CPM-100II K・CPM-100、PM-100W、旧商品(PM-100/LC-100KP/LC-100CP/LC-100P)質量(g)個装:420タイプ詰め替え可能タイプ規格RoHS1巻長さ(m)60寸法(縦×横×高さ)(mm)個装:172×66×216RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピータッチ ラミネートテープ 蛍光カラー brother(ブラザー)

    ピータッチ ラミネートテープ 蛍光カラー

    brother(ブラザー)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    目立たせる際に最適な蛍光カラーです。
    テープ長さ(m)5文字色エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090
  • ビーポップミニ用レタリテープ(高速・高解像度) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップミニ用レタリテープ(高速・高解像度)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    従来比2倍となる360dpi×720dpiの高解像度で印刷することができ、銘板や備品管理ラベルの小さな文字、ロゴ、画像などもくっきり印刷します。 メーカー従来比4倍となる80mm/秒の印刷スピードを実現。大量にラベルを作成する際に大幅な作業効率のアップが図れます。 大切な印刷内容を、擦れや水、薬品からしっかりガード。
    幅(mm)36長さ(m)8文字色適合機種PM-36H質量(g)125寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)48×70×116
  • ピータッチ brother(ブラザー)

    ピータッチ

    brother(ブラザー)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    タブレットやスマホから印刷可能 テープ幅いっぱいに印刷可能 ラベル作成ソフト「P-touch Editor」
    対応テープ幅(mm)[TZeテープ]3.5/6/9/12/18/24/36、[HGeテープ]9/12/18/24/36付属品安全にお使いいただくためにかんたん設置ガイド、ACアダプター(AD9100ESA)、電源コード、TZeテープ1本 (36mm幅、ラミネート 白地/黒文字 8m巻)、USBケーブル(1.8m)質量(g)約1480(Li-ion充電池、電池除く)、オプション品のLi-ion充電池「PA-BT-4000LI」+充電池ホルダー「PA-BB-002」装着時: 約2070(オプション品の合計質量:約590)電源ACアダプター(AD9100ESA)入力:AC100V-240V 50/60Hz 1.8A、出力:DC24V 2.65Aオプション品のLi-ion充電池「PA-BT-4000LI]と充電池ホルダー[PA-BB-002]を使用DC14.4V 1800mAh対応OS[Windows(R)]Microsoft(R) Windows Vista(R)(512MB以上)、Windows(R) 7(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit)) 、Windows(R) 8/8.1(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))、Windows(R) 10(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))[Mac]Mac OS Xv10.9.x(2GB以上)、v10.10.x(2GB以上)、v10.11.x(2GB以上)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約118×192×146(オプション品の充電池ホルダー「PA-BB-002」装着時: 約118×192×186)最大消費電力(W)印刷時最大:約63.6、待機時:約0.9、電源OFF時:約0.3解像度360dpi×720dpi (「高解像度」印刷)360dpi×360dpi (「標準」印刷)360dpi×360dpi (「品質優先」印刷)360dpi×180dpi (「高速」印刷)動作温湿度範囲10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと)印字速度最高約80mm/秒:「高速」印刷 最高約60mm/秒:「標準」印刷 最高約30mm/秒:「品質優先」印刷 最高約30mm/秒:「高解像度」印刷オートパワーオフACアダプター使用時:無効、Li-ion充電池使用時:操作終了後 約30分最大印字奥行(mm)32.0(36幅テープ使用時)、22.6(24幅テープ使用時)、16.5(18幅テープ使用時)、10.6(12幅テープ使用時)、7.5(9幅テープ使用時)、4.5(6幅テープ使用時)、 2.5(3.5幅テープ使用時)印刷方式熱転写方式ハードディスクドライブ(GB)[Windows(R)]0.7以上の空き容量、[Mac]0.5以上の空き容量インターフェイス[USB]USB Ver.2.0 Full Speed(Bタイプ ペリフェラル)[シリアル]オプション品のシリアルケーブル変換アダプター[PA-SCA-001]を使用することでRS-232C D-sub 9ピン オス型コネクタに変換[無線LAN(Wi-Fi)]Wireless Direct: IEEE802.11n、アドホックモード: IEEE802.11b、インフラストラクチャー: IEEE802.11b/g/n、WPS 2.0■認証方式 (暗号化方式) ※アドホックモード時:オープンシステム (なし/WEP)■認証方式 (暗号化方式) ※インフラストラクチャモード時:オープンシステム (なし/WEP64/128bit)、共有キー認証(WEP64/128bit)、WPA/WPA2-PSK、LEAP、EAP-FAST、PEAP、EAP-TTLS、EAP-TLSRoHS指令(10物質対応)対応専用ソフト[プリンター制御コマンド]ラスタグラフィック、ESC/P、P-touch Template[内蔵フォント、サイズ(ESC/P)]ビットマップフォント:ゴシック、ヘルシンキ 3サイズ<24, 48, 48x2dot>[内蔵フォント、サイズ(P-touch Template)]ビットマップフォント:ゴシック、ヘルシンキ 2サイズ<24, 32dot>アウトラインフォント:ゴシック、ヘルシンキ 21サイズ<35-450dot>[内蔵バーコード(ESC/P , P-touch Template)]■ESC/P、P-touchTemplate共通CODE39, ITF(I-2/5), EAN-13(JAN13), EAN-8(JAN8), UPC-A, UPC-E,CODABAR(NW-7), CODE128, GS1-128(UCC/EAN-128),QR Code(model 1, model 2, micro QR), PDF417(Standard, Truncate, MicroPDF417),DataMatrix(ECC200 Square, ECC200 Rectangular), MaxiCode,GS1 DataBar (Standard, Truncated, Stacked, Stacked Omnidirectional)GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded(Standard, Stacked)、, POSTNET,Aztec[メモリー(利用可能領域)]7MB、[転送可能テンプレート数]メモリーの利用可能領域内で最大99テンプレートカット形状オートカッター(フルカッター/ハーフカッター):フルカッター 約4.5万カット、ハーフカッター 約3万カット ※試験結果によるデータで、保証値ではありません。最小印字長さ(mm)4(4の位置でのフルカットはできません フルカットでの最小間隔は22です)
  • ピータッチ ラミネートテープ HGeテープ brother(ブラザー)

    ピータッチ ラミネートテープ HGeテープ

    brother(ブラザー)
    5,398税込5,938
    1箱(5巻)
    当日出荷から4日以内出荷
    ハイスピード印刷、高解像度印刷対応テープです。(PT-9800PCN/9700PC/9500pc、RL-700S専用)
    テープ長さ(m)8文字色エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090
  • ピータッチ ラミネートテープ マットテープ brother(ブラザー)

    ピータッチ ラミネートテープ マットテープ

    brother(ブラザー)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    光を反射しにくいマットタイプのテープです。
    テープ長さ(m)8エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090
  • CPM-100H専用ラミネートフィルム MAX(マックス)[事務用品・工具]

    CPM-100H専用ラミネートフィルム

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    銘板、PLラベルなど耐久性を求められるラベルの表面を保護します。
    幅(mm)100長さ(m)15仕様印刷したラベルにフィルム手貼りした後、CPM-100H-2・CPM-100Hに再度ラベルをセットし枠形にカットします。水・油・薬品・こすれに強いラミネートラベルが作成可能です。トラスコ品番294-9822適合機種CPM-100H-2、CPM-100H質量(g)500厚さ(μm)50
  • ビーポップ 300タイプ(300mm幅) 標準 屋内シート MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ 300タイプ(300mm幅) 標準 屋内シート

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(20m×1巻)
    当日出荷から翌日出荷
    箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。 屋外使用1年程度。
    仕様屋外使用1年程度適合機種CM-300-2、CM-300、LC-300C、DF-300C幅(mm)300長さ(m)20使用場所屋内
  • ピータッチ 強粘着ラミネートテープ HGeテープ brother(ブラザー)

    ピータッチ 強粘着ラミネートテープ HGeテープ

    brother(ブラザー)(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1箱(5巻)
    当日出荷から4日以内出荷
    ハイスピード印刷、高解像度印刷対応テープ、通常のラミネートテープより、粘着力が強いテープです。(PT-9800PCN/9700PC/9500pc、RL-700S専用)
    テープ長さ(m)8文字色エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090
  • ラミネートラベルプリンター PT-P950NW brother(ブラザー)

    ラミネートラベルプリンター PT-P950NW

    brother(ブラザー)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    耐性を極める高性能ラベルプリンター。製造・物流業界モデル。 耐性を極める高性能ラベルプリンター。オフィス・医療業界モデル。 最大印字幅が32mmまで向上。従来機(PT-9700PC)と比較して印字幅が約5mm拡がり、余白幅を少なく、テープ幅いっぱいに印字が可能になりました。 本体に予めテンプレートデータを転送しておくことで、データを呼び出して印刷したり、バーコード、シリアルナンバーを可変させて印刷することができます。
    付属品安全にお使いいただくために、かんたん設置ガイド、ACアダプター(AD9100ESA)、電源コード、TZeテープ1本 (36mm幅、ラミネート 白地/黒文字 8m巻)、USBケーブル(1.8m)質量(g)約1510(Li-ion充電池、電池除く)消費電力(W)印刷時最大:約63.6、待機時:約1.3、電源OFF時:約0.3電源入力:AC100V-240V 50/60Hz 1.8A出力:DC24V 2.65A対応OSWindows:Vista、7、8、8.1、10、Windows_Server(R)2008、2008_R2、2012、2012_R2Mac_OS:v10.9.x,10.10.x,10.11.x寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)「PA-BI-002」装着時:約118×207×146「PA-BB-002」装着時:約118×192×186対応テープカセット幅:(TZeテープ)3.5mm、6mm、9mm、12mm、18mm、24mm、36mm、(HGeテー)9mm、12mm、18mm、24mm、36mm最大印字幅(mm)32.0(36幅テープ使用時)、22.6(24幅テープ使用時)、16.5(18幅テープ使用時)、10.6(12幅テープ使用時)、7.5(9幅テープ使用時)、4.5(6幅テープ使用時)、2.5(3.5幅テープ使用時)解像度360dpi×720dpi (「高解像度」印刷)360dpi×360dpi (「標準」印刷)360dpi×360dpi (「品質優先」印刷)360dpi×180dpi (「高速」印刷)動作環境Windows:700MB以上の空き容量、Mac:500MB以上の空き容量印刷速度最高約80mm/秒:「高速」印刷最高約60mm/秒:「標準」印刷最高約30mm/秒:「高解像度」印刷最高約20mm/秒:「品質優先」印刷印刷方式熱転写方式アズワン品番64-3782-58インターフェイスUSB_Ver.2.0_Full_Speed_/USB_Host(Bタイプ_ペリフェラル、Aタイプ_ホスト)、10/100BASE-TX、Wireless_Direct:IEEE802.11n、アドホックモード:IEEE802.11b、インフラストラクチャー:IEEE802.11b/g/n、WPS_2.0RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数オートカッター(フルカッター/ハーフカッター)フルカッター:約4.5万カットハーフカッター:約3万カット
  • カッティング用塩ビロールシート (屋内外用5年耐候) ローランドディー.ジー.

    カッティング用塩ビロールシート (屋内外用5年耐候)

    ローランドディー.ジー.(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ロールタイプで、STIKAやCAMM-1シリーズでのカットに最適です。
    用途カッティングマシン用の塩ビシート厚さ(mm)0.078(剥離紙以外)対応機種STIKA(SV-15、SV-12、SX-15、SX-12、STX-8)、CAMM-1シリーズ耐候性5年相当総厚(mm)0.198
  • マックス ビーポップ CPM-100シリーズ用詰め替え式インクリボン(カセットなし) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    マックス ビーポップ CPM-100シリーズ用詰め替え式インクリボン(カセットなし)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    12,980税込14,278
    1箱ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • 高温耐熱塗装マスキング ノーブランド

    高温耐熱塗装マスキング

    ノーブランド(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1巻
    当日出荷から13日以内出荷
    160℃対応の耐熱塩ビ、高温焼付け塗装にも耐えうるマスキングフィルム
    用途焼付け塗装、サンドブラスト黄緑長さ(m)10厚さ(μm)125引張強度44.9伸び(%)277粘着力(N/25mm)2.8
ラベルプリンタ