絞り込み
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: ラベルプリンタ

282件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレキシブルIDテープ brother(ブラザー)フレキシブルIDテープbrother(ブラザー)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
フレキシブルIDテープ
用途ケーブルの巻き付け用途でも、剥がれにくい特殊な粘着剤を使用テープ:銀マットテープ幅(mm)12エコマーク認定認定テープ長さ(m)8文字色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090
カッター付インクジェットラベルプリンター LX610(無償保証1年) cottaカッター付インクジェットラベルプリンター LX610(無償保証1年)cotta
479,800税込527,780
1台(1台)
4日以内出荷
誰でも簡単にオリジナルシールが作れるプリンターです。
セット内容プリンター本体、染料インク1個、ブレードカッター、インクカバーカートリッジ1個、USBケーブル、PTC PRO、光沢紙 2ロール/セット、プロッターナイフ(5本/1セット)、カッティングマット(10枚/セット)、クリーニングカード(10枚/セット)
ラベコ用 替テープ芯 アーテック[学校教材・教育玩具]ラベコ用 替テープ芯アーテック[学校教材・教育玩具]
564税込620
1個
3日以内出荷
キャッチコピー:15×30mmのラベコ専用の替えテープ!商品説明:ラベルライター ラベコの専用の替えテープです。15×30mm。200枚。
仕様●1個梱包形態:袋入り●内容慮(枚):200枚セット内容本体のみ材質寸法(mm)15×30、約Φ40×15
ラベコ用 替テープ芯 アーテック[学校教材・教育玩具]ラベコ用 替テープ芯アーテック[学校教材・教育玩具]
564税込620
1個
3日以内出荷
キャッチコピー:14×30mmのラベコ専用の替えテープ!商品説明:ラベルライター ラベコの専用の替えテープです。14×30mm。200枚。
仕様●1個梱包形態:袋入り●内容慮(枚):200枚セット内容本体のみ材質寸法(mm)14×30、約Φ40×15
布(ファブリック)テープ brother(ブラザー)布(ファブリック)テープbrother(ブラザー)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
アイロンを使用して、衣類などに貼り付けることができる布製のテープです。
テープ幅(mm)12エコマーク認定認定テープ長さ(m)3テープ地色イエロー文字色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090
若獅子 金切鋏 柳刃 アークランズ若獅子 金切鋏 柳刃アークランズ
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
トタン板、ガルバリウム鋼板、鋼板、真鍮板、ステンレス板、アルミ板の切断に使用します。
若獅子 金切鋏 直刃 アークランズ若獅子 金切鋏 直刃アークランズ
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
トタン板、ガルバリウム鋼板、鋼板、真鍮板、ステンレス板、アルミ板の切断に使用します。
若獅子 金切鋏 エグリ刃 アークランズ若獅子 金切鋏 エグリ刃アークランズ
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
トタン板、ガルバリウム鋼板、鋼板、真鍮板、ステンレス板、アルミ板の切断に使用します。
3M ラップフィルム 1524mm×25m 3M(スリーエム)3M ラップフィルム 1524mm×25m3M(スリーエム)
329,800税込362,780
1本
9日以内出荷
「つけたまま施工可能」な表面保護フィルム層が、施工時の傷からラップフィルム本体を守ります。柔軟性を有する塩ビフィルムで緩やかな二次曲面、三次曲面等の多様な貼り付け面に対応します。貼り付け時、位置合わせが容易な3M コントロールタック粘着剤を使用しております。加熱による再剥離性を有しています。
ダイレクトサーマルプリンター Diversified BiotechダイレクトサーマルプリンターDiversified Biotech
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
テキストやバーコード(QRコード)を解像度300dpiで印字します。 WindowsにもMacにも使いやすい"Label LIVE"ソフトウェアをご利用いただけます(このプリンターをご使用の際はライセンスが必要ありません)。 ダイレクトサーマルクライオタッグ用のテンプレートをご用意しています。
仕様●サイズ(W×D×H):203×254×178mm●適合温度:-196~+70℃アズワン品番68-0315-04
カッター付きラベルプリンター USB+シリアル CT-S281ⅡUSJシリーズ シチズンカッター付きラベルプリンター USB+シリアル CT-S281ⅡUSJシリーズシチズン
64,980税込71,478
1台
6日以内出荷
ペーパードロップイン機構 用紙のセットが簡単で、らくらく用紙交換 ラベル印刷に対応可能 ブラックセンサー付きモデルをラインナップ Androidに対応したSDKを無償提供 コンパクト、軽量設計により簡単設置 ミニサイズながらオートカッターを搭載 二次元コードPDF417、QRCodeを標準搭載
仕様●印字方式ラインサーマルドット印字方式●印字幅(総ドット数)48mm/384ドット●ドット密度横、縦8ドット/mm(203dpi)●最大印字速度60mm/秒●印刷条件:印字率12.5%、印字濃度100%●行間隔:4.23mm(1/6inch)コマンドにより設定可能●用紙サーマルロール紙:58mm●用紙径:最大Φ83mm●用紙厚:0.059~0.1mm●印字桁数:フォントA/32桁(12×24ドット)、フォントB/42桁(9×24ドット)、フォントC/48桁(8×16ドット)、漢字フォントA/16桁(24×24ドット)漢字フォントC:24桁(16×16ドット)●文字寸法:フォントA/1.5×3mm、フォントB/1.13×3mm、フォントC/1×2mm、漢字フォントA/3×3mm、漢字フォントC/2×2mm●文字種類:英数字、国際文字、PC437/850/852/857/858/860/863/864/865/866、WPC1252、カタカナ、Thai code18、漢字(JIS第1、第2)、カナ、JIS C 6226-1983●ユーザーメモリー:フラッシュメモリーにユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能●バーコード:UPC-A/E、JAN(EAN)13桁/8桁、ITF、CODE39、CODE128、CODABAR、CODE93、PDF417、QR CODE●インターフェース:USB、シリアル(RS-232C)●インプットバッファ:4k or 45バイト●電源電圧定格入力:AC 100~240V、50/60Hz、DC 8.5V(DC 8.5Vは、ACアダ プター使用せずDC電源入力時です)●使用環境●▼動作環境(温度・湿度):5~45℃・10~85%RH(結露なきこと)●▼保存環境(温度・湿度):-20~60℃・10~90%RH(結露なきこと)●質量本体:約630g●外形寸法:106(W)×180(D)×105(H)mm●信頼性プリントヘッド寿命:耐パルス性 1×108パルス(印字率12.5%)●耐摩耗性:50km(常温、常湿、指定推奨紙)●適合規格:VCCIクラス B、UL、C-UL、FCCクラス B、CEマーキング●ユーティリティーソフトウエアー:Printer Customization、POS Printer UtilityドライバーWindows、OPOS、POS for.NET、Java POS、Linux、CUPS●付属品:ACコード×1個、ACアダプター×1個、ラベル紙お試し用×1巻、クイックスタートガイド、USBケーブルクランプ×1個、オペレーションパネルシート(壁掛用)×1枚
若獅子 リブプリント板切鋏 300mm アークランズ若獅子 リブプリント板切鋏 300mmアークランズ
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
トタン板、ガルバリウム鋼板の切断に使用します。
仕様●用途:トタン板、ガルバリウム鋼板などの切断の際に●刃長(約):80mm●切断能力:0.3mm(トタン板)●焼入硬度:HRC60度●仕上げ:手みがきパーカー●切断可能対象物:トタン板、ガルバリウム鋼板アズワン品番68-4576-95
若獅子 マルチカット万能鋏 200mm アークランズ若獅子 マルチカット万能鋏 200mmアークランズ
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
金属薄板、アルミ板、プラスチック板、厚紙、段ボールの切断に使用します。
仕様●用途:アルミ板、段ボールなどの切断の際に●刃長(約):60mm●切断能力:0.3mm(トタン板、軟鋼板、銅板、真鍮板)、0.5mm(アルミ板)、1mm(プラスチック板)●焼入硬度:HRC55度●切断可能対象物:金属薄板、アルミ板、プラスチック板、厚紙、段ボールアズワン品番68-4576-82
若獅子 タフカット万能鋏右 250mm アークランズ若獅子 タフカット万能鋏右 250mmアークランズ
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
ノコ目があるので、握るだけで滑らずに切れます。 ストッパーがあるので、指を挟むことはありません。 カシメはボルトを使い、スプリング座金の使用によりナットの締付を自由に調整できます。 スプリングを取りナットを緩めていくと簡単に分解できますので、サビ取り、研ぎ直しがしやすいです。
仕様●用途:トタン板、アルミ板、段ボールなどの切断の際に●刃長(約):60mm●切断能力:0.5mm(トタン板、軟鋼板、銅板、真鍮板)、1mm(アルミニウム板、プラスチック(塩ビ、ポリカ)板)●焼入硬度:HRC55度●刃:直刃●切断可能対象物:トタン板、アルミ板、鋼板、真鍮板、ゴム、プラスチック、ビニール、段ボール●右タイプ角度付き●グリップ式(バネ付き)アズワン品番68-4576-96
若獅子 タフカット万能鋏ミニ 直刃 200mm アークランズ若獅子 タフカット万能鋏ミニ 直刃 200mmアークランズ
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
ノコ目があるので、握るだけで滑らずに切れます。 ストッパーがあるので、指を挟むことはありません。 カシメはボルトを使い、スプリング座金の使用によりナットの締付を自由に調整できます。 スプリングを取りナットを緩めていくと簡単に分解できますので、サビ取り、研ぎ直しがしやすいです。
仕様●用途:トタン板、アルミ板、段ボールなどの切断の際に●刃長(約):45mm●切断能力:0.5mm(トタン板、軟鋼板、銅板、真鍮板)、1mm(アルミニウム板、プラスチック(塩ビ、ポリカ)板)●焼入硬度:HRC55度●刃:直刃●切断可能対象物:トタン板、アルミ板、鋼板、真鍮板、ゴム、プラスチック、ビニール、段ボールアズワン品番68-4576-81
若獅子 タフカット万能鋏 直刃 250mm アークランズ若獅子 タフカット万能鋏 直刃 250mmアークランズ
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
ノコ目があるので、握るだけで滑らずに切れます。 ストッパーがあるので、指を挟むことはありません。 カシメはボルトを使い、スプリング座金の使用によりナットの締付を自由に調整できます。 スプリングを取りナットを緩めていくと簡単に分解できますので、サビ取り、研ぎ直しがしやすいです。
仕様●用途:トタン板、アルミ板などの切断の際に●刃長(約):60mm●切断能力:0.5mm(トタン板、軟鋼板、銅板、真鍮板)、1mm(アルミニウム板、プラスチック(塩ビ、ポリカ)板)●焼入硬度:HRC55度●刃:直刃●切断可能対象物:トタン板、アルミ板、鋼板、真鍮板、ゴム、プラスチック、ビニール、段ボール●グリップ式(バネ付き)アズワン品番68-4576-93
ナイフセーバー 包丁カバー ユーロキッチンナイフセーバー 包丁カバーユーロキッチン
769税込846
1個
6日以内出荷
ユーロキッチンオリジナルの包丁カバー「ナイフセーバー Knife saver」です。 豊富なバリエーションは全7種類。 普段は使わない包丁やナイフの引出し収納に適しています。また、キャンプやアウトドアへの持ち運びに便利です。 刃元がはみ出しにくいブレードエンドガード構造 左利きでも使いやすいシンメトリックデザイン 内側にはナイフをやさしく包むフェルト生地
Hobby Knife SPARKFUNHobby KnifeSPARKFUN
1,098税込1,208
1個
33日以内出荷
仕様●ツールタイプ:ナイフ●特長:-●ツールタイプ:ナイフアズワン品番68-2030-51
現場屋 手曲鋸 360mm 石鋸工業現場屋 手曲鋸 360mm石鋸工業
3,898税込4,288
1丁
6日以内出荷
立木の伐採に。 太枝、丸太などの切断に。
仕様●刃渡り:360mm●材質:SK-5(炭素工具鋼)アズワン品番67-9252-19
モールカッター マーベルモールカッターマーベル
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
230mm 万能はさみ エスコ230mm 万能はさみエスコ
9,670税込10,637
1個
翌日出荷
ハンドルの開き幅が狭いので握りやすく軽く切断可能! 切り替えスイッチ付き(ノーマルモード・パワーモード) 通常の切断にはノーマルモード、より力が必要な切断にはパワーモードの2つのモードを使い分けできます。 パワーモードで切断力アップ!ステンレス(SUS304)が切れる 倍力率驚異の15倍 ハンドルロック機能付き <注意事項>・必ずハンドルを閉じた状態で「切替スイッチ」を操作してください。・能力以上の切断及び用途以外の使用はしないでください。破損する恐れがあります。・刃先に直接手を触れないでください。ケガをする恐れがあります。・切断物が飛び散ることがあります。周りの安全を確認し、メガネ・手袋等の保護服を着用してください。
仕様●メーカー:マーベル(MARVEL)●型番:MST-230●用途:軽天・ダクトの切断に●切断能力:鉄板/1.4mm ステンレス/1mm アルミ/2.0mm●刃長:35mm●全長:230mm●重量:360g●材質:刃/特殊刃がね ハンドル/スチールアズワン品番68-1822-09
替刃 EA338BD用/1枚 エスコ替刃 EA338BD用/1枚エスコ
4,970税込5,467
1枚
3日以内出荷
仕様●EA338BD用替刃アズワン品番67-2994-49
200mm はさみ・鉄板用 オフセット型/直・右曲用 エスコ200mm はさみ・鉄板用 オフセット型/直・右曲用エスコ
7,330税込8,063
1個
翌日出荷
ストッパー付 鉄板が手に当たらない為作業しやすいスタイルです。 左利き用はさみ
仕様●切断能力:鉄板/0.53mm、ステンレス/0.35mm●全長:200mm●刃長:45mm●グリップカラー:グリーンアズワン品番68-1822-10
熱転写用アート紙ラベル brother(ブラザー)熱転写用アート紙ラベルbrother(ブラザー)
44,980税込49,478
1箱(20巻)
5日以内出荷
熱転写ラベルプリンター用純正のラベル用紙です。
用途現品票ラベル、荷札ラベル、仕分けラベル、ロット管理ラベル、商品ラベル用トラスコ品番542-7739適合機種TD-4420TN/TD-4420TN-LP/TD-4420TN-CU/TD-4520TN/TD-4520TN-LP/TD-4520TN-CU/TD-4650TNWB/TD-4650TNWB-LP/TD-4650TNWB-CU/TD-4750TNWB/TD-4750TNWB-LP/TD-4750TNWB-CU/TD-4750TNWBR幅(mm)40タイププレカット紙ラベル寸法(幅Wmm×長さLm)40×40サイズ(mm)幅40×長さ40RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタTD-4420TN/TD-4420TN-LP/TD-4420TN-CU/TD-4520TN/TD-4520TN-LP/TD-4520TN-CU/TD-4650TNWB/TD-4650TNWB-LP/TD-4650TNWB-CU/TD-4750TNWB/TD-4750TNWB-LP/TD-4750TNWB-CU/TD-4750TNWBR
SG-30/31 マルチカッター用アタッチメント SURE(石崎電機製作所)SG-30/31 マルチカッター用アタッチメントSURE(石崎電機製作所)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
SG-30/31用アタッチメントです。
仕様●サイズ:長さ/61mm、発熱部・50mm●用途:漁網、ネットなどアズワン品番65-9824-20
3インチ感熱モバイルプリンター(ラベル/レシート兼用) RJシリーズ brother(ブラザー)3インチ感熱モバイルプリンター(ラベル/レシート兼用) RJシリーズbrother(ブラザー)
83,980税込92,378
1台
7日以内出荷
本機はACアダプターを同梱しておりません。本製品をお買い求めの際には、併せて必要な電源(ACアダプター、カーアダプター)やUSBケーブル(Type C)をお買い求めください最新のドライバーおよびソフトウェアはサポートサイトよりダウンロードできます。3インチ用紙幅対応感熱モバイルプリンターラベル・レシート兼用
仕様●同梱品:リチウムイオン充電池(PA-BT-006)、ベルトクリップ、ロールコアガイド、保証書他印刷物アズワン品番65-9205-78
カッターL06厚刃 マーベルカッターL06厚刃マーベル
829税込912
1個
13日以内出荷
厚刃0.6mm!!0.6mm厚で厚物切り作業に最適!刃先強度、耐久性のある特殊刃付け加工!
仕様●刃厚:0.6mm●入数:5枚入●質量:53g●素材:合金工具鋼(SKS81)アズワン品番67-0418-33
ハクリユニット brother(ブラザー)ハクリユニットbrother(ブラザー)
6,398税込7,038
1台
13日以内出荷
ハクリユニット
仕様●対応機種:RJ-3200シリーズアズワン品番65-9219-17
ラベルライター PT-J100 プーさんイエロー brother(ブラザー)ラベルライター PT-J100 プーさんイエローbrother(ブラザー)
4,598税込5,058
1台
翌日出荷
対応テープ幅:3.5/6/9/12mm(TZeテープ専用)。入力方式:かなめくり入力。文字表示:5文字×2行。印刷ヘッド:180dpi。印刷スピード:最高20mm/秒。テープカッター:本体内蔵手動式。最大印刷行数:3行。印刷方法:横書き/縦書き。連続印刷枚数:1~30枚。内蔵文字数:7550文字。文字サイズ:3サイズ。文字装飾:5種類。文字幅:全角/倍角/半角。文章メモリー:最大80文字。メモリー登録:最大5ファイル。飾り枠:100種類。電源:単4アルカリ乾電池×6本(別売)/単4ニッケル水素充電池×6本(別売)。オートパワーオフ:操作終了後5分。
ラベルプリンター(ラテコ) カシオ計算機ラベルプリンター(ラテコ)カシオ計算機
15,980税込17,578
1台
6日以内出荷
エコに配慮し無駄をなくしたラベルライターです。テープ詰め替え方式でカートリッジのプラスチックごみを削減します。
仕様入力方式:PC/スマホ 内蔵書体:LABEL DESIGN MAKER書体、パソコン・スマホ搭載書体 カッター:ハーフカット機能付きオートカッター 対応テープ幅:6/9/12/18/24mm 印字速度:最大約20mm/sec 電源:ACアダプター(付属) 主な付属品:テープアダプター(6・9・12・18・24mm用)、18mmテープ3個、ACアダプターアズワン品番4-3508-01
非粘着性能ハサミ パーフェクトバリア 5本入 林刃物非粘着性能ハサミ パーフェクトバリア 5本入林刃物
13,980税込15,378
1ケース(5本)
当日出荷
フッ素コートを超える非粘着性を誇るはさみです。刃先までコーティングされているため、先端まで高い非粘着性があります。
仕様サイズ:194×82×10 刃渡り:70mm 板厚:2.5mm 材質:刃部/ステンレス刃物鋼、ハンドル部/塩化ビニール樹脂 重量:81g コード番号:52001アズワン品番65-2782-67
マルチクロスカット(CC3000) SP1695 SPシリーズ TQC Sheenマルチクロスカット(CC3000) SP1695 SPシリーズTQC Sheen
109,800税込120,780
1セット
翌々日出荷
碁盤目の切り込みを入れ、塗料・ワニス等塗膜の付着性試験に使用できる専用カッターです。ブレードの交換により碁盤目のパターンを調整可能です。引き最中刃が表面から浮かばないよう、先端が回転式で両側にホイールが付いています。ノブを回転することにより切り込みの深さを調整できます。
ラベルプリンター HALLO neo-7 新盛インダストリーズラベルプリンター HALLO neo-7新盛インダストリーズ
259,800税込285,780
1台
7日以内出荷から8日以内出荷
質量(kg)2.3タイプ剥離タイプ種類【2次元コード】QRコード、マイクロQR、PDF417、マイクロPDF417文字種別英数字、記号、カナ、漢字(JIS第1、第2水準)規格国内:PSE、「JIS-C60950情報機器の安全性」に準拠、VCCI(ClassA)消費電力(W)【コンバーター】40~60(30%印字率の平均値)温度範囲(℃)5~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×228.8×168.8入力【コンバーター】AC100V~240V+/-10%,50/60Hz表示部5インチタッチパネル付きカラー液晶センサー【ラベル検知】反射、透過機能オートパワーオフ、辞書、内蔵時計、ヘッドチェック、発行履歴記憶、ラベル詰まり検出、時計合わせ機能インターフェースUSB(1.1)、LAN(100/10Base-T)、スキャナー接続端子(ミニDIN6極)、無線LAN(802.11b/g)※オプションバッテリーリチウムイオン(リン酸鉄)、1400mAh、19.2V印字密度11.8dot/mm(300dpi)印字方式感熱ダイレクト方式印字速度【バッテリー】最大100mm/秒、【ACアダプター】最大150mm/秒内部メモリー【FlashROM】16MB、【DRAM】32MB、【MMCカード】2GB以上フォントゴシックビットマップフォント(16×16、24×24、32×32)、明朝ビットマップフォント(24×24、32×32)、ゴシック漢字アウトラインフォント、英数字アウトラインフォント(6種類)、価格専用ビットマップフォント(11種類)、価格専用アウトラインフォント(4種類)、OCR英数字ビットマップフォント(2種類)、※外部フォントの登録可能バーコードJAN/EAN、UPC-A/UPC-E、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE128、ITF、GS1DataBer(RSS)外部メモリー【USBメモリ】最大32GB、【フォーマット】FAT、FAT16、FAT32最大印字長さ(mm)300耐環境性害虫対策加工実施専用ソフト【データ編集】LabelPartnerforneo7(※動作環境:windows7/8/8.1/10(32bit又は64bit)/11)ラベル感熱紙(台紙付き)湿度範囲(%)25~80
らいおん養生テープ YOJO TAPE デビカらいおん養生テープ YOJO TAPEデビカ
639税込703
1個
3日以内出荷
材質基材:PEクロス 粘着剤:アクリル系質量(g)34(包装資材含む)寸法(幅Wmm×長さLm)幅45×4巻
剥離ユニット brother(ブラザー)剥離ユニットbrother(ブラザー)
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷
対応機種TD-2130NSA、TD-2130NRoHS指令(10物質対応)対応
シートロール銀ツヤケシ PP550/PP500用 Canonシートロール銀ツヤケシ PP550/PP500用Canon
11,980税込13,178
1箱(2巻)
4日以内出荷
プレート&シートプリンター用のシートロール銀ツヤケシです。
幅(mm)50テープ長さ(m)40タイプ銀ツヤケシシート対応機種PP550/PP500厚さ(μm)50入数2巻入り/箱
ラベルプリンタ LPー504S/KITCHEN IL90588 MAX(マックス)[事務用品・工具]ラベルプリンタ LPー504S/KITCHEN IL90588MAX(マックス)[事務用品・工具]
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
カラー液晶モニタを採用、感圧式タッチパネルだから、手袋をしたまま操作できます。 お好みの固定レイアウトを選び文字を本体キーボードで入力し、本体のみでラベル作成できます。 パソコンからのラベル発行も可能です。 内蔵の時計・カレンダーで日付を自動加算します。 厨房やレジ横などの狭い場所でも収まるコンパクトサイズです。
用途食材管理ラベル作成にトラスコ品番199-5888幅(mm)144質量(kg)3.27高さ(mm)198材質(本体)プラスチック・鉄奥行(mm)228分解能(mm)50/step印字密度203dpiアズワン品番64-5038-33
マックス ラベルプリンタ LP-502S/DATE MAX(マックス)[事務用品・工具]マックス ラベルプリンタ LP-502S/DATEMAX(マックス)[事務用品・工具]
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
カラー液晶モニタを採用、感圧式タッチパネルだから、手袋をしたまま操作できます。 お好みの固定レイアウトを選び文字を本体キーボードで入力し、本体のみでラベル作成できます。 パソコンからのラベル発行も可能です。 内蔵の時計・カレンダーで日付を自動加算します。 厨房やレジ横などの狭い場所でも収まるコンパクトサイズです。
用途日付ラベル、値札ラベル、バーコードラベル作成にトラスコ品番199-5890幅(mm)144質量(kg)3.14高さ(mm)198材質(本体)プラスチック・鉄奥行(mm)228分解能(mm)50/step印字密度203dpiアズワン品番64-5038-31
UV照射器スタンド STD-500A 新盛インダストリーズUV照射器スタンド STD-500A新盛インダストリーズ
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
UVL-500A専用のスタンド。用途に応じてUVL-500Aを固定させることで作業効率が向上します。 印刷物の大きさや形状に合わせて高さを調整してご利用いただけます UVL-500Aの取り付けは、25mm問隔で6段階調整可能。 取付高さは、底辺より最大高さ170mm、最小高さ20mm 高さの調整は引掛け式により面倒な作業は不要
付属品UV照射装置取扱説明書/UVL-500A取付キット一式取付高(mm)底辺より最大高さ170、最小高さ20
UV照射器 UVL-500A 新盛インダストリーズUV照射器 UVL-500A新盛インダストリーズ
259,800税込285,780
1台
6日以内出荷
UV-LED Curable Ink (UV硬化インク) DI130/DI131に最適なUV照射器 約1秒でインクを硬化。(DI130/DI131の場合) DiPOシリーズ同様、場所を選ばないコンバクトな設計 オプションのUV照射器スタンド(STD-500A)の使用で、用途に応じてULV-500Aを固定させることで作業効率も一層アップ 照射時間は0.5秒~5.0秒で設定可能(0.5秒刻み) 加速度センサーで傾きを測定し、転倒時等に自動で消灯 外部トリガモードを使用することでフットスイッチ(FS-M1)などが使用可能
付属品UV照射装置取扱説明書/ACアダプタCV-700 1代/紫外線保護メガネ 1個ピーク波長(nm)紫外線:395
ラベルプリンタ