34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットが付くデスクに取り付けできる収納ラック。 ケーブルやルーターを浮かせて収納することができます。 ケーブルやルーターを浮かせて収納できる。 付属のマグネット・石こうボードピンで設置できる。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×11×18 材質本体:スチール(粉体塗装) 質量(g)約1350 耐荷重(kg)全体:約3、フック1つあたり:約0.5 内寸(cm)上段:約W40×D10.5、下段:約W40×D7.8×H10.8
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あふれるケーブルをまとめて結束可能です。 必要な長さにカットできます。(カッター付き) ねじるだけの簡単結束タイプです。
材質鉄線、塩ビ 長さ(m)20 幅(mm)3
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライケーブル配線トレー
スチールワイヤータイプで、幅537mmの小型ケーブル配線トレーです。デスク背面に取り付けて綺麗にタップやケーブルの配線ができます。取付は汎用クランプでデスクに締め付けて取り付けます。対応天板厚さ10mm~40mm *バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付かない場合もあります。
仕様重量:1.52kg 出荷形態:ノックダウン組立式 総耐荷重:6kg 付属品クランプ×2個 材質スチール 寸法(mm)W537×D164×H161 梱包内容1個口/597×164×161mm・1.9kg
1台
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルと実用性を追求したマグネット式のケーブルホルダー。 ケーブルを一ヵ所に収納することで、デスク周りをスッキリみせます。 ケーブルの定位置を決める事で、探す手間を無くし作業効率UP。 マグネットが付く場所ならば固定できるので、机やパーテーション、ロッカーや冷蔵庫、ドアなど様々なシーンで活躍できます。 ケーブルの太さに合わせて、溝の幅を2パターン(4mm/6mm)搭載。 マグネット設置面の傷防止の保護シール付。 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う正真正銘の国産品です。 エッジを手作業で入念に除去。ケーブル皮膜を傷つけにくくなっております。 アイディア次第で様々な使い方。ケーブル以外にも、イヤホンや鍵を掛けるなど多用途にお使い頂けます。
セット内容ケーブルホルダー、取扱説明書 材質 仕上黒色塗装
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ケーブル配線トレー サンワサプライ 動画あり
サンワサプライケーブル配線トレー
スチールワイヤータイプで、幅885mmのケーブル配線トレーです。デスク背面に取り付けて綺麗にタップやケーブルの配線ができます。取付は汎用クランプでデスクに締め付けて取り付けます。対応天板厚さ10mm~40mm *バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付かない場合もあります。
仕様重量:2.06kg 出荷形態:ノックダウン組立式 総耐荷重:6kg 付属品クランプ×2個 材質スチール 寸法(mm)W885×D164×H161 梱包内容1個口/945×193×72mm・3.22kg
1台
7,298 税込8,028
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルをひっかけて壁面に固定するフックです。 ケーブル類を壁面にすっきり固定できます。
材質スチール
1式(10個)
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトケーブル配線トレー
電源タップとケーブルを一緒に収納できるケーブルトレーです。 天板裏にネジで取り付けるタイプです。 ワンタッチでトレーが取り外しできるので、メンテナンスが簡単にできます。 シンプルな見た目のトレーです。
フレーム色ブラック 総耐荷重(kg)5 材質スチール 使用工具プラスドライバー、 手袋 組立人数1 組立時間30分 色(天板)ブラック 付属品テンプレート×1枚 外寸(mm)W600×D135×H108
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷

サンワサプライケーブル配線トレー
スチールタイプで、幅580~最大804mmまで可変できるケーブル配線トレーです。デスク下に横方向、縦方向どちらにも取付けが可能で、自由にタップやケーブルを設置し配線ができます。取付は汎用クランプでデスクに締め付けて取り付けます。対応天板厚さ10mm~40mmに対応しています。*バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付けられない場合もあります。タップなどを仮固定できる、面ファスナー4本付きです。
付属品クランプ×2、面ファスナー×4 材質スチール 使用工具プラスドライバー/手袋 組立時間30分 総耐荷重(kg)6 組立人数1
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デスク下ケーブル配線トレー:作業スペースをすっきり整理し、つまずきやコードの絡まりのリスクを軽減。幅105mmでデスクとトレーの間に十分スペースがあり、大きな電源タップや電源ストリップの収納も可能。長さ調節可能:デスクのサイズやケーブルの配線距離に合わせて3段階の長さ(80cm、1m、1.2m)に伸縮調節可能な配線トレー。長さ調節および製品取り付け用金具はすべて付属。工具・穴あけ不要:クランプ式でデスクを傷つけることなく簡単に設置でき、位置の変更も簡単なケーブル収納トレー。フォームパッドがデスク表面を保護し、クランプのゴム素材が装着時のずれを防止。耐久性に優れた設計:耐摩耗性に優れたパウダーコート仕上げのスチール素材を使用し、完全に伸ばした状態でも長期間安定して使用可能なデスク配線トレー。ISTA-6規格に準拠した梱包により、多様な輸送条件や取扱いに対応。柔軟な設置:木材、ガラス、金属など、厚さ50mmまでのさまざまな材質の天板に設置可能な配線隠しコード収納トレー。すっきりとしたケーブルの取り回しが可能で、作業スペースの景観が向上し、さらに通気性も改善
用途ワークスペースをすっきり整理し、ケーブルの絡まりやつまずきのリスクを軽減。配線の取り回しを整えすっきり見せることで、より快適な作業スペースを実現 付属品デスククランプ、M5×6mmねじ、3mm六角レンチ、取扱説明書 材質パウダーコーティングを施したスチール 長さ(mm)800 幅(mm)105 厚さ(mm)取付け面:最小5、最大50 質量(kg)2.3 ブラック 高さ(mm)207 湿度(%RH)40-60 保存温度(℃)10- 30 取付場所デスク固定 動作温度(℃)10- 30 静止耐荷重(kg)キャスター1個あたり:5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷

デスク下の天板に挟んで取り付ける収納ラック。 ケーブルやルーターを浮かせて収納できる。 デスクの天板を挟むだけの調節ネジ取り付け。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×11.5×43 材質本体:スチール(粉体塗装) 質量(g)約1600 耐荷重(kg)全体:約3、フック1つあたり:約0.25 対応天板厚さ約5cm以内 ・ 幅約35cm以上、奥行き約3cm以内、天板下高さ約43cm以内に干渉する柱や脚などが無いデスク 内寸(cm)上段:約W40×D10.5×H20.5(調節ネジ含まず)、下段:約W40×D7.8×H10.8
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブル配線トレー ワイヤー ERDシリーズ専用 サンワサプライ 動画あり
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトケーブル配線トレー
電源タップとケーブルを一緒に収納できるケーブルトレーです。 天板裏にネジで取り付けるタイプです。 ワンタッチでトレーが取り外しできるので、メンテナンスが簡単にできます。 シンプルな見た目のトレーです。
フレーム色ホワイト 総耐荷重(kg)5 材質スチール 使用工具プラスドライバー、 手袋 組立人数1 組立時間30分 色(天板)ホワイト 付属品テンプレート×1枚
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

シンプルと実用性を追求した壁固定式のケーブルホルダー。 ケーブルを一ヵ所に収納することで、デスク周りをスッキリみせます。 ケーブルの定位置を決める事で、探す手間を無くし作業効率UP。 固定の方法は、両面テープかタッピングネジの2種類となっています。付属の両面テープには、強粘着の両面テープを採用しました。 机やパーテーション、ロッカーや冷蔵庫、ドアなど様々なシーンで活躍できます。 ケーブルの太さに合わせて、溝の幅を2パターン(4mm/6mm)搭載。 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う正真正銘の国産品です。 エッジを手作業で入念に除去。ケーブル皮膜を傷つけにくくなっております。 アイディア次第で様々な使い方。ケーブル以外にも、イヤホンや鍵を掛けるなど多用途にお使い頂けます。
セット内容ケーブルホルダー、両面テープ2枚、タッピングネジ2本、取扱説明書 材質 仕上黒色塗装
1個
859 税込945
当日出荷

デスク下ケーブル配線トレー:作業スペースをすっきり整理し、つまずきやコードの絡まりのリスクを軽減。幅105mmでデスクとトレーの間に十分スペースがあり、大きな電源タップや電源ストリップの収納も可能。長さ調節可能:デスクのサイズやケーブルの配線距離に合わせて3段階の長さ(80cm、1m、1.2m)に伸縮調節可能な配線トレー。長さ調節および製品取り付け用金具はすべて付属。工具・穴あけ不要:クランプ式でデスクを傷つけることなく簡単に設置でき、位置の変更も簡単なケーブル収納トレー。フォームパッドがデスク表面を保護し、クランプのゴム素材が装着時のずれを防止。耐久性に優れた設計:耐摩耗性に優れたパウダーコート仕上げのスチール素材を使用し、完全に伸ばした状態でも長期間安定して使用可能なデスク配線トレー。ISTA-6規格に準拠した梱包により、多様な輸送条件や取扱いに対応。柔軟な設置:木材、ガラス、金属など、厚さ50mmまでのさまざまな材質の天板に設置可能な配線隠しコード収納トレー。すっきりとしたケーブルの取り回しが可能で、作業スペースの景観が向上し、さらに通気性も改善
用途作業スペースをすっきり整理し、つまずいたりコードが絡まるリスクを軽減。すっきりとケーブルを取り回し、作業スペースの景観を向上、 付属品デスククランプ、M5×6mmねじ、3mm六角レンチ、取扱説明書 材質パウダーコーティングを施したスチール 長さ(mm)1200 幅(mm)105 厚さ(mm)取付け面:最小5、最大50 ホワイト 高さ(mm)207 質量(g)2300 湿度(%RH)40-60 保存温度(℃)10- 30 取付場所デスク固定 動作温度(℃)10- 30 静止耐荷重(kg)キャスター1個あたり:5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

材質スチール、メッシュ、布 付属品クランプ×2、ベルクロファスナー×4 質量(kg)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×153×163 アズワン品番64-0897-69
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

使用するシーンに合わせて組み替えが可能な3Way構造になっております。ホルダーパーツの場所を付け替える事で、棚やテーブルなど取付場所を選びません。 ケーブルの太さに合わせて、溝の幅を2パターン(4mm/6mm)搭載。 頑丈さに特化したシンプル設計。クランプ部には2.0mmの鉄を使用し、優れた堅牢性でガッチリと固定できます。 クランプ部分には傷防止用のゴムを搭載。 シンプルと実用性を追求したクランプ式のケーブルホルダー。 ケーブルを一ヵ所に収納することで、デスク周りをスッキリみせます。 ケーブルの定位置を決める事で、探す手間を無くし作業効率UP。 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う正真正銘の国産品です。 エッジを手作業で入念に除去。ケーブル皮膜を傷つけにくくなっております。 アイディア次第で様々な使い方。ケーブル以外にも、イヤホンや鍵を掛けるなど多用途にお使い頂けます。
セット内容ケーブルホルダー、クランプ金具、組立ネジ、取扱説明書 材質 仕上黒色塗装
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1セット(10個)
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワダイレクトケーブル配線トレー
デスククランプで簡単に挟んで設置可能です。デスク背面に取り付けてキレイにタップやケーブルの配線ができます。天板厚さが~mmのデスクにクランプで締め付けて取り付けます。※バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付けられない場合もあります。
材質スチール ホワイト 質量(g)約710 寸法(cm)約W42×D11.8×H18.2 形態ノックダウン組立式(お客様組立) 厚さ(cm)対応天板:0.5~4.5まで 取扱説明書日本語取扱説明書あり 総耐荷重(kg)2
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

結束径1.5~30mmまでのシールドクランプを工具不要で取り付け可能です。ストレインリリーフとは、別途ケーブルタイを利用して固定し、シース(被覆)への負担やダメージを抑える機能です。ケーブルへの負担を軽減し、ケーブルの寿命が長くなります。
用途ケーブル固定用に。 材質ばね鋼(メッキ処理) シルバー タイプストレインリリーフ 適合径(Φmm)1.5~30
1袋(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EMC対策品として使用できます。ブスバー10x1.5mm、10x3mmのブスバーやシートメタルのエッジに工具不要でクリップのように取り付けられます。ケーブルを押し込むだけの簡単な作業でケーブル保持が可能です。ストレインリリーフ構造によって別途ケーブルタイで結束することで、シース(被覆)への負担やダメージを抑えることができます。ケーブルへの負担を軽減し、ケーブルの寿命が長くなります。導電性に優れ接地面積の大きなクリップなので電磁ノイズ低減できます。
用途ケーブルのアースに。 仕様ブスバー10x1.5mm、10x3mm用 材質ばね鋼(亜鉛メッキ処理) シルバー 下穴径(Φmm)10 固定方法クリップ 生産国ドイツ EMC規格EMC対策品
1袋(10個)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EMC対策品として使用できます。ケーブルを押し込むだけの簡単な作業でケーブル保持が可能です。専用のHEBOCLIPには工具不要で取り付けできます。接地面にリベットによる直接取り付けも可能です。導電性に優れ接地面積の大きなクリップなので電磁ノイズを低減できます。
用途ケーブル固定用に。 材質ばね鋼(メッキ処理) シルバー 固定方法HEBOCLIP/リベット(3.1mm)
1袋(25個)
3,188 税込3,507
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンワダイレクトケーブル配線トレー
電源タップとケーブルを一緒に収納できるケーブルトレーです。 天板裏にネジで取り付けるタイプです。 ワンタッチでトレーが取り外しできるので、メンテナンスが簡単にできます。 シンプルな見た目のトレーです。
材質スチール ブラック 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×135×108 質量(kg)約1.4 総耐荷重(kg)5 保証期間初期不良のみ
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

デスク向けケーブルホルダー。ケーブルの落下を防ぎ作業デスクをスッキリ整理。吸着パッド搭載で安定した設置。木材・金属・ガラス・プラスチックなどに対応。吸着面は水拭きで復元。ネジ式ケーブルバーを搭載。直径4.5mmまでのケーブルを最大5本まで対応可能。強力両面テープ付属で壁・デスク側面・ドアなどに取り付け、イヤホンや鍵なども掛ける事が可能。1.6mm厚の鉄採用で剛性を実現。エッジを取ることでケーブル皮膜を傷付けにくい
材質 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×90×30 質量(g)約115 セット内容吸着パッド、強力両面テープ、取扱説明書
1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷

CB-CTERD5 ケーブル配線トレー メッシュ ERDシリーズ専用 サンワサプライ 動画あり
材質スチール・ナイロンメッシュ 付属品金具×2、ベルクロファスナー×4 質量(kg)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×159×117 アズワン品番64-0897-72
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

サンワダイレクトケーブル配線トレー
デスククランプで簡単に挟んで設置可能です。デスク背面に取り付けてキレイにタップやケーブルの配線ができます。天板厚さが~mmのデスクにクランプで締め付けて取り付けます。※バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付けられない場合もあります。。サイズ:W420×D120×H187mm 。耐荷重:約2kg。対応天板サイズ:厚さ5~45mm。材質:スチール。付属品:クランプ×2個(標準取付け済み)。
材質スチール ブラック 質量(g)約710 寸法(cm)約W42×D11.8×H18.2 形態ノックダウン組立式(お客様組立) 厚さ(cm)対応天板:0.5~4.5まで 取扱説明書日本語取扱説明書あり 総耐荷重(kg)2
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

スチール製ケーブルホルダー 空間に馴染む艶やかなホワイトモデル 作業デスクをスッキリ整理 直径4.5mmまでのケーブルを最大5本まで収納可能 吸着パッド搭載安定した設置が可能 木材、金属、など様々な場所に対応 吸着が低下した場合も復元可能 手回しネジ式ケーブルバー搭載 末永くご使用いただける剛性を実現 強力両面テープ付属で、壁やデスク側面などに取付可能 ケーブル皮膜を傷付けにくい
付属品吸着パッド、強力両面テープ、取扱説明書 材質 ホワイト 質量(g)約115 表面処理白色塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×50×35
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

結束径1.5~30mmまでのシールドクランプを工具不要で取り付け可能です。
用途ケーブル固定用に。 材質ばね鋼(メッキ処理) シルバー 適合径(Φmm)1.5~30
1袋(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EMC対策品として使用できます。簡単にCレールに取り付けることができます。ケーブルを押し込むだけの簡単な作業でケーブル保持が可能です。ストレインリリーフ構造によって別途ケーブルタイで結束することで、シース(被覆)への負担やダメージを抑えることができます。ケーブルへの負担を軽減し、ケーブルの寿命が長くなります。導電性に優れ、接地面積の大きなクリップなので電磁ノイズ低減できます。
用途ケーブルのアースに。 材質ばね鋼(亜鉛メッキ処理) シルバー タイプストレインリリーフ 固定方法ねじ止め 使用ねじM4
1袋(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

結束径1.5~30mmまでのシールドクランプを工具不要で取り付け可能です。35mmDINレールにクリップのように取り付け可能です。
用途ケーブル固定用に。 材質ばね鋼(メッキ処理) シルバー 固定方法クリップ 適合径(Φmm)1.5~30
1袋(10個)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EMC対策品として使用できます。ケーブルを押し込むだけの簡単な作業でケーブル保持が可能です。特殊なクリップ形状と弾性によって幅広いケーブルの保持が可能です。専用のHEBOCLIPには工具不要で取り付けできます。接地面にリベットによる直接取り付けも可能です。導電性に優れ接地面積の大きなクリップなので電磁ノイズ低減できます。
用途ケーブル固定用に。 材質ばね鋼(メッキ処理) シルバー 固定方法HEBOCLIP/リベット(3.1mm)
1袋(25個)
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトケーブル配線トレー
電源タップとケーブルを一緒に収納できるケーブルトレーです。 天板裏にネジで取り付けるタイプです。 ワンタッチでトレーが取り外しできるので、メンテナンスが簡単にできます。 シンプルな見た目のトレーです。
材質スチール ホワイト 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×135×108 質量(kg)約1.4 総耐荷重(kg)5 保証期間初期不良のみ
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

非常に優れた結束強度を持ち、時間のかからないセルフロック式のケーブルタイです。
用途石油化学および食品加工産業、発電所、鉱業、造船、沖合など極端な条件および危険な場所でのケーブルおよびパイプの設置に。 材質316ステンレススチール 厚さ(mm)0.26 シルバー 使用温度範囲(℃)-40~+300 最小結束径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
5,598 税込6,158
77日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

非常に優れた結束強度を持ち、時間のかからないセルフロック式のケーブルタイです。
用途石油化学および食品加工産業、発電所、鉱業など極端な条件および危険な場所でのケーブルおよびパイプの設置に。 材質304ステンレススチール 厚さ(mm)0.26 シルバー 使用温度範囲(℃)-40~+300 最小結束径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
4,898 税込5,388
3日以内出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

非常に優れた結束強度を持ち、時間のかからないセルフロック式のケーブルタイです。
用途石油化学および食品加工産業、発電所、鉱業、造船、沖合など極端な条件および危険な場所でのケーブルおよびパイプの設置に。 材質316ステンレススチール(ポリエステルコーティング) 厚さ(mm)0.36 使用温度範囲(℃)-60~+165 最小結束径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
8,798 税込9,678
77日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)