66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルサイズに合わせて調節可能なケーブルクランプです。 高温、多湿個所では、接着テープとネジ止めの併用可能です。
材質6ナイロン(難燃性 UL94V-2) 入数(個)10
1セット(10個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

選んで使える赤・黒・黄・青・白のアソートの結束バンド 電気配線時等で接続先や用途で色を分けてコードを束ねる事が出来ます 明るくポップなカラーなのでアクセントや人目に触れる場所にも使用出来ます
用途配線の固定や結束に 材質66ナイロン UL規格(94-V2)合格品 使用温度範囲(℃)-30~85
1袋(100本)
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気配線、配管の結束、仮止め等に使える汎用性の高いロングケーブルタイです。カーボン粒を添加してますので耐久性に優れ野外での使用が可能です。
用途配線の固定や結束に 材質66ナイロン UL規格(94-V2)合格品 使用温度範囲(℃)-30~85
1袋(20本)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブルクランプ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライケーブルクランプ
ケーブルサイズに合わせて調節可能なアジャスタブルケーブルクランプです。
セット内容本体、両面テープ 材質66ナイロン(難燃性UL94V-2) ブラック 耐熱温度(℃)50
1セット(6個)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気配線、配管の結束、仮止め等に使える汎用性の高いロングケーブルタイです。
用途配線の固定や結束に 材質66ナイロン UL規格(94-V2)合格品 使用温度範囲(℃)-30~85
1袋(20本)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

結束バンドをハサミで切断して付属のバックルで固定することができます。
用途家電やOA関連製品のコード整理、ケーブル結束、自転車、ネット配線などに 材質ナイロン ブラック
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB差込口(USBメスコネクタ)を保護する防塵カバーです。 プラグ式で差し込むだけで簡単に入れ込むことが出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

付属の識別シールをマーカータイのタグ部分に貼り、ケーブルを識別できます。 油性マジックなどでタグに直接記入することもできます。
材質ナイロン 付属品識別シール
1パック(12本)
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な用途に:一般的なナイロンタイに比べゴミの発生が少ない面ファスナー。必要な長さに切ってケーブルを結束。ケーブル負荷を軽減:必要な場所にケーブルを引き回し、コネクタへの負荷を軽減して破損を防ぐ業務用強度の結束テープ。手軽に使えるソリューション:ケーブルの結束と固定が手軽にできる調整可能ファブリック製ファスナー。装置の保護:装置周りの通気性を高め、ケーブル負荷を軽減。適切なケーブル管理に役立つフック&ループ式テープ。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
材質ナイロン 厚さ(mm)2.4 テープ幅(mm)19
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

電源コードホルダー サンワサプライ 動画あり
電源コードをスッキリ配線できるホルダー。 電源コードを保持し、両面テープで壁などに固定できます。
材質66ナイロン(難燃性UL94V-2) 付属品両面テープ
1セット(10個)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パソコンケーブル、ノートPCアダプタ、電気コード、USBケーブル、イヤホンなどの配線をすっきりと結束できます。用途や使用箇所に合わせて、自由な長さにハサミでカット可能です。何度も繰り返し使用可能です。
用途ケーブルの結束、整理整頓用として 材質ナイロン 厚さ(mm)0.5 ブラック 幅(cm)1.2
1個
169 税込186
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマートバリュー結束バンド白
手軽に結束できます!
材質ナイロン 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー タイプ使い切り
1パック(100本)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2Pの電源コードをしっかり固定するクランプ。 2Pの電源コードを保持し、両面テープで壁などに固定できます。 2Pの電源コードを、傷付けることなく押さえ込み、しっかり固定します。
材質66ナイロン(難燃性UL94V-2) 付属品両面テープ 適合機種VFF、VCTFK(主に2Pの電源コード) 質量(g)0.8 能力(結線)8×4mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14×19×9 アズワン品番64-0889-33
1セット(10個)
469 税込516
当日出荷

LANケーブル用のマークバンドです。 一体樹脂バネで直径5.2~6.8mmのケーブルに対応します。 ケーブルにワンタッチで取り付けできます。 取り付け後の位置修正も可能です。※取り外す場合は、クリップやマイナスドライバーなどをお使いください。 ラベルライターで作成したラベルを貼り付け可能です。 油性ペンによる手書きが可能です。
材質66ナイロン(難燃性 UL94-V0) 寸法(mm)W26×D8.8×H10.5、(表示部)25×6.5 対応対応ケーブル:エンハンスドカテゴリ5・カテゴリ6・エンハンスドカテゴリ6ケーブル(直径5.2~6.8mm) アズワン品番64-0851-50
1個(18個)
1,198 税込1,318
当日出荷

指でひねって止めるだけ。結束が簡単なケーブルタイ。
材質ナイロン 耐熱温度(℃)-40~85
1セット(25個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンワダイレクトケーブル配線トレー
メッシュタイプ(布製)で、幅900mmのケーブル配線トレーです。 ケーブルやタップを仮固定できるベルクロファスナー4本付きです。 デスク背面に取り付けてキレイにタップやケーブルの配線ができます。 天板厚さが10~40mmのデスクに汎用クランプで締め付けて取り付けます。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋 付属品ベルクロファスナー×4本 材質ナイロンメッシュ 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 天板厚さ(mm)(対応)10~40 組立時間20分 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)3 組立人数1
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

配線をすっきりまとめることができるケーブルタイ。強力な粘着力でしっかりホールド。好きな長さでカットできます
材質ナイロン混合(プラスチック製フック、フランネル) ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ面ファスナー
1個
269 税込296
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)インシュロックタイ カラータイ
カラフルなバリエーションの結束バンドです。電線束の分類、区別がひと目で判別できます。電線の保護色としても便利です。
用途電線束の分類・区別に。 材質66ナイロン(標準)
1袋(100本)ほか
1,198 税込1,318
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

サンワダイレクトケーブルタイ
フリーカットなので、お好みのサイズに切って使用できます。
材質ナイロン6 長さ(mm)9000 幅(mm)16 ブラック 耐熱温度(℃)180
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

サンワサプライマーカータイ
識別シール付きでケーブルの分類ができる、マーカータイ。 添付の識別シールをマーカータイのタグ部分に貼り、ケーブルの分類ができます。 油性マジックなどでタグに直接記入することも可能です。
材質ナイロン 最大結束径(Φmm)25 寸法(mm)110×25 付属品識別シール アズワン品番64-0889-42
1セット(12個)
359 税込395
当日出荷

複数ケーブルの結束ときちんとした引き回しに便利な結束バンド(中、ホワイト)。十分なストックを確保できる100本入りです。<ケーブルの整理>長さ15cmのナイロンタイは、直径39mmまでのケーブル束に対応します。締め付け強度が調整でき、取り付けが簡単にできるベーシックな1本型のデザインです。家庭やオフィスでのLANケーブルや電源コードなどの配線整理に最適です。<業務用の強度>高耐久性ナイロン66素材の頑丈で柔軟なケーブルタイです。厳格な耐久テストで最大18kgの重量をクリアし、UL94V-2難燃性、UL規格認証、CEマーク、ロイドレジスターに対応しています。<選べる長さとカラー>StarTech.comでは、用途に合わせて長さとカラーが選べるケーブル結束バンドを幅広く展開しています。本製品には、StarTech.comによる2年間保証と無料技術サポート(月-金)が付いています。
材質ナイロン 長さ(mm)150 幅(mm)3 ホワイト 引張強度(kg)18 最大結束径(Φmm)ケーブル束:39 UL規格UL94V-2規格認定品
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷

複数ケーブルの結束ときちんとした引き回しに便利な結束バンド(小、ブラック)。十分なストックを確保できる100本入りです。<ケーブルの整理>長さ10cmのナイロンタイは、直径22mmまでのケーブル束に対応します。締め付け強度が調整でき、取り付けが簡単にできるベーシックな1本型のデザインです。家庭やオフィスでのLANケーブルや電源コードなどの配線整理に最適です。<業務用の強度>高耐久性ナイロン66素材の頑丈で柔軟なケーブルタイです。厳格な耐久テストで最大8kgの重量をクリアし、UL94V-2難燃性、UL規格認証、CEマーク、ロイドレジスターに対応しています。<選べる長さとカラー>StarTech.comでは、用途に合わせて長さとカラーが選べるケーブル結束バンドを幅広く展開しています。本製品には、StarTech.comによる2年間保証と無料技術サポート(月-金)が付いています。
材質ナイロン 長さ(mm)100 幅(mm)2 ブラック 引張強度(kg)8 最大結束径(Φmm)ケーブル束:22 UL規格UL94V-2規格認定品
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

電気配線の結束に、水道、ガス管の結束に、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。
用途屋内用 材質ナイロン66(UL規格合格品) 入数(本)100
1袋
97 税込107
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パソコンケーブル、ノートPCアダプタ、電気コード、USBケーブル、イヤホンなどの配線をすっきりと結束できます。用途や使用箇所に合わせて、自由な長さにハサミでカット可能です。何度も繰り返し使用可能です。
用途ケーブルの結束、整理整頓用として 材質ナイロン 厚さ(mm)0.5 ブラック 幅(cm)1.2
1セット(3個)
519 税込571
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アストロプロダクツ5色カラー結束バンド
配線などをまとめる際に役立つ、3サイズの結束バンドセットです。ケース入りで、保管時の紛失も防いでくれます。
付属品収納ケース トラスコ品番254-2672 材質PA66(耐候性) 使用温度範囲(℃)-40~85
1個
649 税込714
当日出荷

BUFFALO(バッファロー)ケーブルクリップ25個入り
ケーブルを結束するクリップ25個入り。結束径23mm
材質ナイロン ホワイト 最大結束径(Φmm)約23 難燃性UL94 V-2 収容数目安:12本(LANケーブルBL5ETNシリーズ(ケーブル径5.5mm)を収容した場合)
1台
319 税込351
翌々日出荷

電気配線の結束に、水道、ガス管の結束に、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。
用途屋外用 材質ナイロン66(UL規格合格品) 入数(本)100
1袋
129 税込142
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

複数ケーブルの結束ときちんとした引き回しに便利な結束バンド(大、ホワイト)。十分なストックを確保できる100本入りです。<ケーブルの整理>長さ20cmのナイロンタイは、直径55mmまでのケーブル束に対応します。締め付け強度が調整でき、取り付けが簡単にできるベーシックな1本型のデザインです。家庭やオフィスでのLANケーブルや電源コードなどの配線整理に最適です。<業務用の強度>高耐久性ナイロン66素材の頑丈で柔軟なケーブルタイです。厳格な耐久テストで最大22kgの重量をクリアし、UL94V-2難燃性、UL規格認証、CEマーク、ロイドレジスターに対応しています。<選べる長さとカラー>StarTech.comでは、用途に合わせて長さとカラーが選べるケーブル結束バンドを幅広く展開しています。本製品には、StarTech.comによる2年間保証と無料技術サポート(月-金)が付いています。
材質ナイロン 長さ(mm)200 幅(mm)4 ホワイト 引張強度(kg)22 最大結束径(Φmm)ケーブル束:55 UL規格UL94V-2規格認定品
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷

サンワサプライケーブルタイ
簡単結束でき、長期間の使用でも緩みにくいケーブルタイ。 ケーブルを簡単に結束でき、長期間の使用でも緩みにくい構造です。 机の脚や柱などにケーブルを固定して使う事もできます。
材質66ナイロン(難燃性UL94V-2)
1セット(50個)ほか
329 税込362
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ケーブル固定ホルダー10個入 ホワイト
壁や机に固定できるシール付固定ホルダー
材質ナイロン66 ホワイト 入数10個
1個
179 税込197
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アストロプロダクツ結束バンド
曲げやすく対象物の形状を選ばず使用できます。
用途配線の結束や物の固定 仕様屋外使用可能想定年数(年):3~5 セット内容100本 材質PA66(耐候性) 使用温度範囲(℃)-40~85
1袋
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BUFFALO(バッファロー)ケーブルクリップ25個入り
ケーブルを結束するクリップ25個入り。結束径18mm
材質ナイロン ホワイト 最大結束径(Φmm)約18 難燃性UL94 V-2 収容数目安:7本(LANケーブルBL5ETNシリーズ(ケーブル径5.5mm)を収容した場合)
1台
319 税込351
翌々日出荷

BUFFALO(バッファロー)ケーブルクリップ25個入り
ケーブルを結束するクリップ25個入り。結束径11mm
材質ナイロン ホワイト 最大結束径(Φmm)約11 難燃性UL94 V-2 収容数目安:3本(LANケーブルBL5ETNシリーズ(ケーブル径5.5mm)を収容した場合)
1台
319 税込351
翌々日出荷

ケーブルの固定や結束に最適 取り外し可能で繰り返し使える
材質ナイロン 長さ(mm)150 ブラック
1個
299 税込329
当日出荷

サンワサプライケーブルタイ
あふれるケーブルをまとめて結束可能。ケーブルへの結束、取り外しが簡単にできます。
仕様ケーブル収容数:14本ケーブル収容数は、直径5~6mmのLAN(UTP)ケーブルを収容した場合の目安です。 ベルト長:120mm 材質66ナイロン(難燃性UL94V-2) 寸法(mm)W120×D2.5 ホワイト 最大結束径(Φmm)30 入数35個
1セット(35個)
279 税込307
4日以内出荷

複数ケーブルの結束ときちんとした引き回しに便利な結束バンド(大、ブラック)。十分なストックを確保できる100本入りです。<ケーブルの整理>長さ20cmのナイロンタイは、直径55mmまでのケーブル束に対応します。締め付け強度が調整でき、取り付けが簡単にできるベーシックな1本型のデザインです。家庭やオフィスでのLANケーブルや電源コードなどの配線整理に最適です。<業務用の強度>高耐久性ナイロン66素材の頑丈で柔軟なケーブルタイです。厳格な耐久テストで最大22kgの重量をクリアし、UL94V-2難燃性、UL規格認証、CEマーク、ロイドレジスターに対応しています。<選べる長さとカラー>StarTech.comでは、用途に合わせて長さとカラーが選べるケーブル結束バンドを幅広く展開しています。本製品には、StarTech.comによる2年間保証と無料技術サポート(月-金)が付いています。
材質ナイロン 長さ(mm)200 幅(mm)4 ブラック 引張強度(kg)22 最大結束径(Φmm)ケーブル束:55 UL規格UL94V-2規格認定品
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷

複数ケーブルの結束ときちんとした引き回しに便利な結束バンド(中、ホワイト)。十分なストックを確保できる1000本入りです。<ケーブルの整理>長さ15cmのナイロンタイは、直径39mmまでのケーブル束に対応します。締め付け強度が調整でき、取り付けが簡単にできるベーシックな1本型のデザインです。家庭やオフィスでのLANケーブルや電源コードなどの配線整理に最適です。<業務用の強度>高耐久性ナイロン66素材の頑丈で柔軟なケーブルタイです。厳格な耐久テストで最大18kgの重量をクリアし、UL94V-2難燃性、UL規格認証、CEマーク、ロイドレジスターに対応しています。<選べる長さとカラー>StarTech.comでは、用途に合わせて長さとカラーが選べるケーブル結束バンドを幅広く展開しています。本製品には、StarTech.comによる2年間保証と無料技術サポート(月-金)が付いています。
材質ナイロン 長さ(mm)150 幅(mm)3 ホワイト 引張強度(kg)18 最大結束径(Φmm)ケーブル束:39 UL規格UL94V-2規格認定品
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

複数ケーブルの結束ときちんとした引き回しに便利な結束バンド(中、ブラック)。十分なストックを確保できる1000本入りです。<ケーブルの整理>長さ15cmのナイロンタイは、直径39mmまでのケーブル束に対応します。締め付け強度が調整でき、取り付けが簡単にできるベーシックな1本型のデザインです。家庭やオフィスでのLANケーブルや電源コードなどの配線整理に最適です。<業務用の強度>高耐久性ナイロン66素材の頑丈で柔軟なケーブルタイです。厳格な耐久テストで最大18kgの重量をクリアし、UL94V-2難燃性、UL規格認証、CEマーク、ロイドレジスターに対応しています。<選べる長さとカラー>StarTech.comでは、用途に合わせて長さとカラーが選べるケーブル結束バンドを幅広く展開しています。本製品には、StarTech.comによる2年間保証と無料技術サポート(月-金)が付いています。
材質ナイロン 長さ(mm)150 幅(mm)3 ブラック 引張強度(kg)18 最大結束径(Φmm)ケーブル束:39 UL規格UL94V-2規格認定品
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

ケーブル結束バンド:ツールを使わずに締め付けできるケーブルタイ(先端カーブ付き)で配線を整理。ULファイル番号:E97527。業務用の強度:高耐久性ナイロン66素材を使用。柔軟・頑丈かつ束径の調整が可能なケーブルタイ。UL94V-2難燃レーティング対応。すっきり配線:簡単に締め付けができ、取り付けが簡単な結束バンド。家庭やオフィスのワークエリアで電気機器ケーブル類を整理。安全規格:94V-2難燃レーティング | UL規格認定 | CEマーク | ロイドレジスター認証 | RoHS対応
材質ナイロン UL規格UL94V-2規格認定品 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100本)ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

複数ケーブルの結束ときちんとした引き回しに便利な結束バンド(特大、ブラック)。十分なストックを確保できる100本入りです。<ケーブルの整理>長さ25cmのナイロンタイは、直径68mmまでのケーブル束に対応します。締め付け強度が調整でき、取り付けが簡単にできるベーシックな1本型のデザインです。家庭やオフィスでのLANケーブルや電源コードなどの配線整理に最適です。<業務用の強度>高耐久性ナイロン66素材の頑丈で柔軟なケーブルタイです。厳格な耐久テストで最大22kgの重量をクリアし、UL94V-2難燃性、UL規格認証、CEマーク、ロイドレジスターに対応しています。<選べる長さとカラー>StarTech.comでは、用途に合わせて長さとカラーが選べるケーブル結束バンドを幅広く展開しています。本製品には、StarTech.comによる2年間保証と無料技術サポート(月-金)が付いています。
材質ナイロン 長さ(mm)250 幅(mm)4 ブラック 引張強度(kg)22 最大結束径(Φmm)ケーブル束:68 UL規格UL94V-2規格認定品
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷