530件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
火事の原因となる差込口へのホコリ侵入や、小さなお子様が差込口にいたずらして感電することを防止するのに有効です。2ピン、3ピンどちらの差込口にも、ご使用頂けます。
用途コンセントを保護します 入数(個)5
1セット(5個)
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床のコーナーや壁面に配線するためのケーブルカバーです。 従来品に比べて、収容力が40%アップしました。 裏面に、クッション性がある強力な両面テープを貼り付け済みです。 本体底面に釘またはネジ止め用の穴が3ヶ所あり、両面テープとの併用で確実に固定できます。
材質PVC 付属品粘着テープ付き 長さ(mm)1000
1個
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ケーブルサイズに合わせて調節可能なケーブルクランプです。 高温、多湿個所では、接着テープとネジ止めの併用可能です。
材質6ナイロン(難燃性 UL94V-2) 入数(個)10
1セット(10個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保護キャップ USB(A)メス用 ツマミなし モノタロウ 動画あり
未使用のUSBタイプAコネクタを破損やゴミ、ホコリから防ぎます。 USBハブやパソコンや周辺機器のUSBコネクタに使用できます。 RoHS指令に対応した製品です。
材質ABS樹脂 仕様ツマミなし 質量(g)1個:0.25 種類USBタイプAメス用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W13×D9.8×H6.5 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1袋(10個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

選んで使える赤・黒・黄・青・白のアソートの結束バンド 電気配線時等で接続先や用途で色を分けてコードを束ねる事が出来ます 明るくポップなカラーなのでアクセントや人目に触れる場所にも使用出来ます
用途配線の固定や結束に 材質66ナイロン UL規格(94-V2)合格品 使用温度範囲(℃)-30~85
1袋(100本)
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「OAタップになんのケーブルが接続されているか、即座にわかりますか」ケーブルごとに名札をつけることで、間違えて抜いてしまって、パソコンがおかしくなった・・・という不幸を防ぎます。 何回でも書き換え可能。何回でも取り外しが可能な樹脂製タイ採用 取り替え用ラベル10枚付属 マジックテープのようにゴミが出ませんので、電源ケーブルにもお使いいただけます。
用途OAタップに挿しているケーブルが一目でわかるネームタグ 付属品台紙10枚 入数4本
1セット(4本)
639 税込703
当日出荷

ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減。床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる床用モール。
用途床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1mの床用モールです。ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減します。強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 材質PVC 長さ(m)1
1個
889 税込978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電気配線、配管の結束、仮止め等に使える汎用性の高いロングケーブルタイです。カーボン粒を添加してますので耐久性に優れ野外での使用が可能です。
用途配線の固定や結束に 材質66ナイロン UL規格(94-V2)合格品 使用温度範囲(℃)-30~85
1袋(20本)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力マグネットでケーブルの落下を防止します。 ケーブルの太さに合わせて、クリップの溝にしっかりと固定できます。 ベースのパーツは両面テープで貼り付けます。
取扱説明書なし
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表示板付のケーブル結束バンドです。結束した内容を表示板に書き込むことが可能です。
用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。 最大結束径(Φmm)23 長さ(mm)100 幅(mm)2.5 厚さ(mm)1.0 寸法(幅W×高さH)(mm)21×9 難燃性UL94V-2
1式(20本)
469 税込516
当日出荷

保護キャップ USB(A)メス用 ツマミあり モノタロウ 動画あり
抜き差ししやすいツマミ付きタイプ。 未使用のUSBタイプAコネクタを破損やゴミ、ホコリから防ぎます。 USBハブやパソコンや周辺機器のUSBコネクタに使用できます。 RoHS指令に対応した製品です。
用途USBタイプAメス用 材質ABS樹脂 仕様ツマミ有 質量(g)1個:0.5 種類USBタイプAメス用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W13.1×D16.4×H7.0 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1袋(10個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使わないUSBコネクタを埃から守ります。 つまみやすい、つめ付きタイプです。
材質ABS樹脂 仕様USB Aコネクタ用(ツメ付きタイプ) 質量(g)約0.5 サイズ(mm)W13.1×D16.4×H7
1袋(6個)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネット開閉式ケーブルクリップデザインにより、ケーブルを取り付けたり取り外したりすることができます。6.8mmのスロット直径により、充電ケーブルや有線イヤホン、有線マウスのケーブルに対応します
寸法(mm)20×20×17 質量(g)4
1セット(6個)
489 税込538
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルの形状や線径の大小を問わずに結束が可能です。
用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。
1式(6個)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電話、各種OA機器の配線などの床配線工事に最適です。傾斜がなだらかですので、台車や人の通過の障害になりません。上と下のカバーが外せるようになっているため、ケーブルを下のカバーに乗せてから上のカバーを閉めてご使用いただく形となります。
用途床面の配線保護に。 材質塩化ビニール(PVC) 幅(mm)50 厚さ(mm)11 長さ(m)1 内寸(mm)20 適合ケーブルVVF2.0×3C×1条
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルクランプ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライケーブルクランプ
ケーブルサイズに合わせて調節可能なアジャスタブルケーブルクランプです。
セット内容本体、両面テープ 材質66ナイロン(難燃性UL94V-2) ブラック 耐熱温度(℃)50
1セット(6個)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトケーブルホルダー(200-CA026)
両面テープで貼りつけて、ケーブルの落下防止。 両面テープは本体を下方向に押さえると外れ、両面テープはゆっくり引っ張ると剥がすことができます。
付属品交換用両面テープ2枚入り 材質シリコン 長さ(mm)98 幅(mm)24 グレー、ライトグレー 内径(mm)5 収容数ケーブル4本 取扱説明書なし
1セット(2個)
1,798 税込1,978
当日出荷

サンワダイレクトケーブルクリップ(200-CA025)
クリップに磁石が内蔵されており、ケーブルを束ねて固定したり、服に挟んでケーブルガイドにもなります。
材質シリコン、ネオジム磁石 ピンク、ブルー、グレー、グリーン 内径(mm)ピンク、ブルー/12、グリーン、ホワイト/15 取扱説明書なし
1セット(4個)
2,098 税込2,308
当日出荷

1袋(6個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
619 税込681
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

どのケーブルにも対応するケーブル結束マグネット 半永久的に使えます ラック・デスクトップ・ブックスタンドなどスチール面ならどこでも使用可能 取り外し、収納がマジックテープよりも簡単にできる ケーブルの重さは300gまで耐えられます
用途ケーブルの配線ををまとめる事が出来ます 寸法(mm)(ケーブル結束部分)33×18×12
1個
709 税込780
当日出荷

結束バンドをハサミで切断して付属のバックルで固定することができます。
用途家電やOA関連製品のコード整理、ケーブル結束、自転車、ネット配線などに 材質ナイロン ブラック
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライケーブルクランプ
ケーブルサイズにあわせて調節可能なケーブルクランプ。高温、多湿個所では、接着テープとネジ止めの併用可能。
セット内容本体×10 グレー 収納本数(本)5(ケーブル収容数は、直径5~6mmのLAN(UTP)ケーブルを収容した場合の目安)
1セット(10個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保護キャップ RJ-45 LAN用 ツマミなし モノタロウ 動画あり
未使用のコネクタを破損やゴミ、ホコリから防ぎます。 ハブ、ルータ、PC Ethernetポートなどに使用できます。 RoHS指令に対応した製品です。
用途RJ-45 LAN用 材質ABS樹脂 仕様ツマミ無し 質量(g)1個:0.8 種類RJ-45 LANコネクタ用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W13.8×D10.8×H11.2 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1袋(10個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気配線、配管の結束、仮止め等に使える汎用性の高いロングケーブルタイです。
用途配線の固定や結束に 材質66ナイロン UL規格(94-V2)合格品 使用温度範囲(℃)-30~85
1袋(20本)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブルの配線をスッキリ 最大8mm径のケーブルまで対応
材質PP ブラック 適合ケーブル(Φmm)最大8
1個
349 税込384
当日出荷

ケーブルを結束することができます。 取り外し再利用が可能なため、頻繁なケーブルの移設・増設に素早く対応することができます。 取り外し可能なマジックバンドです。
用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。 材質ポリプロピレン、ナイロン 長さ(mm)146 幅(mm)最大部:22最小部:12
1式(3本)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マグネットが付くデスクに取り付けできる収納ラック。 ケーブルやルーターを浮かせて収納することができます。 ケーブルやルーターを浮かせて収納できる。 付属のマグネット・石こうボードピンで設置できる。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×11×18 材質本体:スチール(粉体塗装) 質量(g)約1350 耐荷重(kg)全体:約3、フック1つあたり:約0.5 内寸(cm)上段:約W40×D10.5、下段:約W40×D7.8×H10.8
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お互いのコード巻き同士を連結可能です。ふたを開けてコードを巻き付けるだけの簡単な手順で、電話機やAV器機などのコードを巻くことができます。 約5mのテレホンコードを巻くことができます。
質量(g)37 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×48×80
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すべすべしっとりとした優しい質感。ボタンのように留められるので一般的な面ファスナー製のようにバンド同士がくっついたり、ゴミが絡みつくこともありません。食パンの袋を閉じたり、ビニール傘の目印にしたり、アイデア次第で用途は様々。色ごとに用途や目的を分けたり、色ごとに用途や目的を分けたり、気分に合わせてカラーを変えるのもおすすめです。ケーブルトップにケーブルを挟み込んで固定すれば、ほどいた後もバンドを無くしてしまうことはありません。重さ約3gと軽量なので、有線イヤホンなどにも取り付けたままご使用いただけます。
材質シリコン 長さ(mm)120 本体質量(g)約3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約13×1×120 保証期間初期不良のみ交換保証
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すべすべしっとりとした優しい質感。ボタンのように留められるので一般的な面ファスナー製のようにバンド同士がくっついたり、ゴミが絡みつくこともありません。食パンの袋を閉じたり、ビニール傘の目印にしたり、アイデア次第で用途は様々。色ごとに用途や目的を分けたり、色ごとに用途や目的を分けたり、気分に合わせてカラーを変えるのもおすすめです。ケーブルトップにケーブルを挟み込んで固定すれば、ほどいた後もバンドを無くしてしまうことはありません。重さ約3gと軽量なので、有線イヤホンなどにも取り付けたままご使用いただけます。
材質シリコン 長さ(mm)120 シャーベットカラー 本体質量(g)約3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約13×1×120※最も厚いところで10 保証期間初期不良のみ交換保証
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あふれるケーブルをまとめて結束可能です。 必要な長さにカットできます。(カッター付き) ねじるだけの簡単結束タイプです。
材質鉄線、塩ビ 長さ(m)20 幅(mm)3
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しっとりだけど手になじむ、ソフトなシリコン製バンド。ケーブルをはじめとするお手回り品に。お手入れが簡単でいつでも清潔に。モノトーンな空間に相性のいい黒のグラデーション
材質シリコン ブラックグラデーション 質量(g)(ケーブルバンド1本あたり):約3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ケーブルバンド1本あたり)約12.3×119×9.8 保証期間初期不良のみ交換保証
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

USB差込口(USBメスコネクタ)を保護する防塵カバーです。 プラグ式で差し込むだけで簡単に入れ込むことが出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ホコリからコネクタを守ります。USBフラッシュ用などのコネクタ保護にも使えます。
材質PE(ポリエチレン) 種類USB Aコネクタ用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.1×12.8×6.5 アズワン品番64-0850-62
1個(6個)
299 税込329
当日出荷

付属の識別シールをマーカータイのタグ部分に貼り、ケーブルを識別できます。 油性マジックなどでタグに直接記入することもできます。
材質ナイロン 付属品識別シール
1パック(12本)
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライケーブルカバー_角型
床のコーナーや壁面に配線するためのケーブルカバーです。裏面に、クッション性がある強力な、両面テープを貼付済みです。本体底面に釘またはネジ止め用の穴が3箇所あり、両面テープとの併用で確実に固定できます。
付属品粘着テープ付き 材質PVC 長さ(mm)1000
1個
479 税込527
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンワダイレクトケーブルホルダー
ケーブルをすっきり固定できるクリップ式のケーブルホルダーです。 机に挟み込んで、ケーブルを3本まで固定。落下を防止できます。 デスク周りのケーブル整理や固定に最適です。 粘着テープの貼り付け不要で、好きな場所にいつでも移動できます。 机の厚みに応じて2種類の固定方法が選べます。 厚み2~6cmの平坦な面に取付可能です。
ホワイト 収納数(ケーブル)3 入数2個
1セット(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷

様々な用途に:一般的なナイロンタイに比べゴミの発生が少ない面ファスナー。必要な長さに切ってケーブルを結束。ケーブル負荷を軽減:必要な場所にケーブルを引き回し、コネクタへの負荷を軽減して破損を防ぐ業務用強度の結束テープ。手軽に使えるソリューション:ケーブルの結束と固定が手軽にできる調整可能ファブリック製ファスナー。装置の保護:装置周りの通気性を高め、ケーブル負荷を軽減。適切なケーブル管理に役立つフック&ループ式テープ。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
材質ナイロン 厚さ(mm)2.4 テープ幅(mm)19
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)