絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • サンワサプライ(102)
  • エスコ(86)
  • オカムラ(岡村製作所)(51)
  • エレコム(44)
  • StarTech.com(37)
  • MOTTERU(30)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(24)
  • サンワダイレクト(21)
  • RS PRO(10)
  • ZATTA(10)
  • MCY TOOL(10)
  • 山崎実業(8)
  • BUFFALO(バッファロー)(7)
  • HEBOTEC(7)
  • TRUSCO(6)
  • MCO(6)
  • ELPA(5)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5)
  • OWLTECH(オウルテック)(5)
  • 色その他(12)
  • 色アソート(4)
  • 色イエロー(15)
  • 色オレンジ(9)
  • 色クリア(8)
  • 色グリーン(15)
  • 色グレー(31)
  • 色シルバー(12)
  • 色パープル(2)
  • 色ピンク(8)
  • 色ブラウン(80)
  • 色ブラック(195)
  • 色ブルー(19)
  • 色ベージュ(23)
  • 色ホワイト(170)
  • 色レッド(14)
  • 色柄物(2)
材質
  • ABS樹脂(24)
  • SUS316(2)
  • その他(3)
  • エラストマー(4)
  • クロロプレンゴム(CR)(1)
  • ゴム(1)
  • シリコン(41)
  • スチール(36)
  • ステンレス(2)
  • ナイロン(70)
  • ポリアミド(PA)(1)
  • ポリエステル(3)
  • ポリエチレン(PE)(22)
  • ポリプロピレン(PP)(10)
  • 塩ビ(PVC)(58)
  • 樹脂(36)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(70)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(48)
サービス分類
  • 組立・設置・取付(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
585件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンセントキャップ カバー 電源タップ用 2P 3P 両用 5個入り 安全 火災防止 ほこり防止 エレコムコンセントキャップ カバー 電源タップ用 2P 3P 両用 5個入り 安全 火災防止 ほこり防止エレコム(2件のレビュー)
259税込285
1セット(5個)
当日出荷
火事の原因となる差込口へのホコリ侵入や、小さなお子様が差込口にいたずらして感電することを防止するのに有効です。2ピン、3ピンどちらの差込口にも、ご使用頂けます。
用途コンセントを保護します
ケーブルカバー サンワサプライケーブルカバーサンワサプライ(5件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から4日以内出荷
床のコーナーや壁面に配線するためのケーブルカバーです。 従来品に比べて、収容力が40%アップしました。 裏面に、クッション性がある強力な両面テープを貼り付け済みです。 本体底面に釘またはネジ止め用の穴が3ヶ所あり、両面テープとの併用で確実に固定できます。
材質PVC付属品粘着テープ付き長さ(mm)1000
ケーブルクランプ サンワサプライケーブルクランプサンワサプライ(7件のレビュー)
899税込989
1セット(10個)
当日出荷
ケーブルサイズに合わせて調節可能なケーブルクランプです。 高温、多湿個所では、接着テープとネジ止めの併用可能です。
材質6ナイロン(難燃性 UL94V-2)入数(個)10
5色カラー結束バンド 豊光5色カラー結束バンド豊光(4件のレビュー)
209税込230
1袋(100本)
当日出荷
選んで使える赤・黒・黄・青・白のアソートの結束バンド 電気配線時等で接続先や用途で色を分けてコードを束ねる事が出来ます 明るくポップなカラーなのでアクセントや人目に触れる場所にも使用出来ます
用途配線の固定や結束に材質66ナイロン UL規格(94-V2)合格品使用温度範囲(℃)-30~85
保護キャップ USB(A)メス用 ツマミあり モノタロウ保護キャップ USB(A)メス用 ツマミありモノタロウ(5件のレビュー)
399税込439
1袋(10個)ほか
当日出荷
抜き差ししやすいツマミ付きタイプ。 未使用のUSBタイプAコネクタを破損やゴミ、ホコリから防ぎます。 USBハブやパソコンや周辺機器のUSBコネクタに使用できます。 RoHS指令に対応した製品です。
用途USBタイプAメス用材質ABS樹脂仕様ツマミ有質量(g)1個:0.5種類USBタイプAメス用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W13.1×D16.4×H7.0RoHS指令対応証明書(0.1MB)
マグネット式ケーブルホルダー 6個セット ZATTAマグネット式ケーブルホルダー 6個セットZATTA
489税込538
1セット(6個)
当日出荷
マグネット開閉式ケーブルクリップデザインにより、ケーブルを取り付けたり取り外したりすることができます。6.8mmのスロット直径により、充電ケーブルや有線イヤホン、有線マウスのケーブルに対応します
寸法(mm)20×20×17質量(g)4
耐候性結束バンド TMC耐候性結束バンドTMC(1件のレビュー)
499税込549
1袋(20本)ほか
当日出荷
電気配線、配管の結束、仮止め等に使える汎用性の高いロングケーブルタイです。カーボン粒を添加してますので耐久性に優れ野外での使用が可能です。
用途配線の固定や結束に材質66ナイロン UL規格(94-V2)合格品使用温度範囲(℃)-30~85
ケーブル用ネームタグ ケーブルアクセサリー エレコムケーブル用ネームタグ ケーブルアクセサリーエレコム
639税込703
1セット(4本)
当日出荷
「OAタップになんのケーブルが接続されているか、即座にわかりますか」ケーブルごとに名札をつけることで、間違えて抜いてしまって、パソコンがおかしくなった・・・という不幸を防ぎます。 何回でも書き換え可能。何回でも取り外しが可能な樹脂製タイ採用 取り替え用ラベル10枚付属 マジックテープのようにゴミが出ませんので、電源ケーブルにもお使いいただけます。
用途OAタップに挿しているケーブルが一目でわかるネームタグ仕様OAタップに挿しているケーブルが一目でわかるネームタグその他TPEセット内容ネームタグ:4個、ネームタグ用結束バンド:4個、ラベル:10枚クリア
ケーブルクランプ サンワサプライケーブルクランプサンワサプライ
459税込505
1セット(4個)ほか
当日出荷
ケーブルサイズに合わせて調節可能なアジャスタブルケーブルクランプです。
セット内容本体、両面テープ材質66ナイロン(難燃性UL94V-2)ブラック耐熱温度(℃)50
USBコネクタキャップ サンワサプライUSBコネクタキャップサンワサプライ(4件のレビュー)
389税込428
1袋(6個)ほか
当日出荷
使わないUSBコネクタを埃から守ります。 つまみやすい、つめ付きタイプです。
材質ABS樹脂仕様USB Aコネクタ用(ツメ付きタイプ)質量(g)約0.5サイズ(mm)W13.1×D16.4×H7
保護キャップ USB(A)メス用 ツマミなし モノタロウ保護キャップ USB(A)メス用 ツマミなしモノタロウ(4件のレビュー)
399税込439
1袋(10個)ほか
当日出荷
未使用のUSBタイプAコネクタを破損やゴミ、ホコリから防ぎます。 USBハブやパソコンや周辺機器のUSBコネクタに使用できます。 RoHS指令に対応した製品です。
材質ABS樹脂仕様ツマミなし質量(g)1個:0.25種類USBタイプAメス用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W13×D9.8×H6.5RoHS指令対応証明書(0.1MB)
配線カバー TRUSCO配線カバーTRUSCO
659税込725
1本
当日出荷
電話、各種OA機器の配線などの床配線工事に最適です。傾斜がなだらかですので、台車や人の通過の障害になりません。上と下のカバーが外せるようになっているため、ケーブルを下のカバーに乗せてから上のカバーを閉めてご使用いただく形となります。
用途床面の配線保護に。材質塩化ビニール(PVC)幅(mm)50厚さ(mm)11長さ(m)1内寸(mm)20適合ケーブルVVF2.0×3C×1条
シリコン製ソフトタッチケーブルバンド sofumo MOTTERUシリコン製ソフトタッチケーブルバンド sofumoMOTTERU
1,398税込1,538
1個
当日出荷
すべすべしっとりとした優しい質感。ボタンのように留められるので一般的な面ファスナー製のようにバンド同士がくっついたり、ゴミが絡みつくこともありません。食パンの袋を閉じたり、ビニール傘の目印にしたり、アイデア次第で用途は様々。色ごとに用途や目的を分けたり、色ごとに用途や目的を分けたり、気分に合わせてカラーを変えるのもおすすめです。ケーブルトップにケーブルを挟み込んで固定すれば、ほどいた後もバンドを無くしてしまうことはありません。重さ約3gと軽量なので、有線イヤホンなどにも取り付けたままご使用いただけます。
材質シリコン長さ(mm)120本体質量(g)約3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約13×1×120保証期間初期不良のみ交換保証
ケーブル結束バンド ベルト ケーブルタイ エレコムケーブル結束バンド ベルト ケーブルタイエレコム(2件のレビュー)
469税込516
1式(6個)
当日出荷
ケーブルの形状や線径の大小を問わずに結束が可能です。
用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。入数6個
ケーブルホルダー 10個入 ブラック MCOケーブルホルダー 10個入 ブラックMCO
349税込384
1個
当日出荷
ケーブルの配線をスッキリ 最大8mm径のケーブルまで対応
材質PPブラック適合ケーブル(Φmm)最大8
結束バンド 表示スペース付き ベルト ケーブルタイ エレコム結束バンド 表示スペース付き ベルト ケーブルタイエレコム
469税込516
1式(20本)
当日出荷
表示板付のケーブル結束バンドです。結束した内容を表示板に書き込むことが可能です。
用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。材質ナイロン66(難燃グレード:UL94V-2)厚さ(mm)1ホワイト直径(Φmm)【最大巻】23寸法(幅W×高さH)(mm)【表示板】21×9寸法(幅W×長さL)(mm)2.5×100入数20本
ケーブルカバー サンワサプライケーブルカバーサンワサプライ(1件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から4日以内出荷
アイボリー
連結可能くるくるコード巻き大C YAZAWA(ヤザワコーポレーション)連結可能くるくるコード巻き大CYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
お互いのコード巻き同士を連結可能です。ふたを開けてコードを巻き付けるだけの簡単な手順で、電話機やAV器機などのコードを巻くことができます。 約5mのテレホンコードを巻くことができます。
質量(g)37寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×48×80
OAねじラー サンワサプライOAねじラーサンワサプライ(2件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
あふれるケーブルをまとめて結束可能です。 必要な長さにカットできます。(カッター付き) ねじるだけの簡単結束タイプです。
材質鉄線、塩ビ長さ(m)20幅(mm)3
シリコンマグネットホルダー 10個セット ZATTAシリコンマグネットホルダー 10個セットZATTA
1,198税込1,318
1セット(10個)
当日出荷
配線整理グッズとしてだけでなく、栞やフォトクリップ、キーリング、袋止め、そしてマグネットや冷蔵庫のメモクリップ等として活躍します。柔軟性と伸縮性に優れた高品質シリコンを採用しており、ゴムのような弾力性と柔軟性を兼ね備え、断線しにくく、防水性や耐摩耗性にも優れています
寸法(mm)110×18質量(g)5
シリコンケーブルバンド 10本セット ブラックグラデーション OWLTECH(オウルテック)シリコンケーブルバンド 10本セット ブラックグラデーションOWLTECH(オウルテック)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
しっとりだけど手になじむ、ソフトなシリコン製バンドケーブルをはじめとするお手回り品にお手入れが簡単でいつでも清潔にモノトーンな空間に相性のいい黒のグラデーション
材質シリコンブラックグラデーション質量(g)(ケーブルバンド1本あたり):約3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ケーブルバンド1本あたり)約12.3×119×9.8保証期間初期不良のみ交換保証
保護キャップ RJ-45 LAN用 ツマミなし モノタロウ保護キャップ RJ-45 LAN用 ツマミなしモノタロウ(1件のレビュー)
399税込439
1袋(10個)ほか
当日出荷
未使用のコネクタを破損やゴミ、ホコリから防ぎます。 ハブ、ルータ、PC Ethernetポートなどに使用できます。 RoHS指令に対応した製品です。
用途RJ-45 LAN用材質ABS樹脂仕様ツマミ無し質量(g)1個:0.8種類RJ-45 LANコネクタ用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W13.8×D10.8×H11.2RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
ケーブル結束マグネット ケーブルアクセサリー エレコムケーブル結束マグネット ケーブルアクセサリーエレコム
709税込780
1個
当日出荷
どのケーブルにも対応するケーブル結束マグネット 半永久的に使えます ラック・デスクトップ・ブックスタンドなどスチール面ならどこでも使用可能 取り外し、収納がマジックテープよりも簡単にできる ケーブルの重さは300gまで耐えられます
用途ケーブルの配線ををまとめる事が出来ます材質ABS、磁石質量(g)約9.3耐荷重(g)約300入数1個外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約28×33×14、ケーブル結束部(トンネル部):約18×33×12
ケーブルホルダー サンワダイレクトケーブルホルダーサンワダイレクト(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
強力マグネットでケーブルの落下を防止します。 ケーブルの太さに合わせて、クリップの溝にしっかりと固定できます。 ベースのパーツは両面テープで貼り付けます。
取扱説明書なし
結束バンド マジックタイ 3本入り エレコム結束バンド マジックタイ 3本入りエレコム(1件のレビュー)
439税込483
1式(3本)
当日出荷
ケーブルを結束することができます。 取り外し再利用が可能なため、頻繁なケーブルの移設・増設に素早く対応することができます。 取り外し可能なマジックバンドです。
用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。
マーカータイ サンワサプライマーカータイサンワサプライ(1件のレビュー)
379税込417
1パック(12本)
当日出荷
付属の識別シールをマーカータイのタグ部分に貼り、ケーブルを識別できます。 油性マジックなどでタグに直接記入することもできます。
材質ナイロン付属品識別シール
マジック結束バンド バックル トライメイトマジック結束バンド バックルトライメイト
899税込989
1個
当日出荷
結束バンドをハサミで切断して付属のバックルで固定することができます。
用途家電やOA関連製品のコード整理、ケーブル結束、自転車、ネット配線などに材質ナイロンブラックテープ幅(mm)25
ケーブルホルダー(200-CA026) サンワダイレクトケーブルホルダー(200-CA026)サンワダイレクト
1,798税込1,978
1セット(2個)
当日出荷
両面テープで貼りつけて、ケーブルの落下防止。 両面テープは本体を下方向に押さえると外れ、両面テープはゆっくり引っ張ると剥がすことができます。
付属品交換用両面テープ2枚入り材質シリコン長さ(mm)98幅(mm)24グレー、ライトグレー内径(mm)5収容数ケーブル4本取扱説明書なし
HDMIコネクタキャップ サンワサプライHDMIコネクタキャップサンワサプライ
399税込439
1セット(6個)
当日出荷
未使用のHDMIコネクタを保護し、ゴミやホコリなどから守ります。
用途HDMI機器側のコネクタカバーに材質PE種類HDMIコネクタ用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15.1×13×7.3アズワン品番64-0858-10
ケーブルホルダー サンワダイレクトケーブルホルダーサンワダイレクト
1,498税込1,648
1セット(2個)
当日出荷
ケーブルをすっきり固定できるクリップ式のケーブルホルダーです。 机に挟み込んで、ケーブルを3本まで固定。落下を防止できます。 デスク周りのケーブル整理や固定に最適です。 粘着テープの貼り付け不要で、好きな場所にいつでも移動できます。 机の厚みに応じて2種類の固定方法が選べます。 厚み2~6cmの平坦な面に取付可能です。
ホワイト収納数(ケーブル)3入数2個
USBコネクタカバー サンワサプライUSBコネクタカバーサンワサプライ(5件のレビュー)
299税込329
1個(6個)
当日出荷
ホコリからコネクタを守ります。USBフラッシュ用などのコネクタ保護にも使えます。
材質PE(ポリエチレン)種類USB Aコネクタ用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.1×12.8×6.5アズワン品番64-0850-62
クロスモール 簡易 ケーブルカバー 配線まとめ 布素材 はさみでカット可能 マジックテープ接着 ELPAクロスモール 簡易 ケーブルカバー 配線まとめ 布素材 はさみでカット可能 マジックテープ接着ELPA
902税込992
1個
当日出荷から翌々日出荷
まとまりのないケーブル、コードを簡単に収納 布素材なのでお好みの長さにはさみで簡単にカットできる
材質ポリプロピレン ※粘着力により、取り外す際に塗料面などが剥がれる可能性があります収納数電源ケーブル2本用 ※電源ケーブルはコード付タップのケーブルを目安としています
smart スマート マグネット ケーブル&ルーター収納ラック 山崎実業smart スマート マグネット ケーブル&ルーター収納ラック山崎実業
2,898税込3,188
1個
当日出荷
マグネットが付くデスクに取り付けできる収納ラック。 ケーブルやルーターを浮かせて収納することができます。 ケーブルやルーターを浮かせて収納できる。 付属のマグネット・石こうボードピンで設置できる。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×11×18材質本体:スチール(粉体塗装)質量(g)約1350耐荷重(kg)全体:約3、フック1つあたり:約0.5内寸(cm)上段:約W40×D10.5、下段:約W40×D7.8×H10.8
ケーブルホルダー マグネット式 断線防止 配線整理 収納・まとめるグッズ エレコムケーブルホルダー マグネット式 断線防止 配線整理 収納・まとめるグッズエレコム
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ケーブルの落下防止・導線整理に便利なケーブルホルダー。端子のブッシュ部分まで覆える断線防止構造と、端子をワンタッチで固定できるマグネット内蔵設計によって、散らかりがちな配線環境をスッキリ整理。
材質本体:シリコン/磁石、土台:シリコン/磁石質量(g)約72
USB TypeC用キャップ メス側 トライメイトUSB TypeC用キャップ メス側トライメイト(2件のレビュー)
299税込329
1セット(10個)
当日出荷
使用していないコネクタを破損やほこりから防ぎます。メス側10個セットです。テープで本体に貼り付けて設置が可能です。
材質ABS寸法(mm)12×5×25ブラック質量(g)1種類USB Type-Cメス用
ケーブルクランプ サンワサプライケーブルクランプサンワサプライ
999税込1,099
1セット(10個)
当日出荷
ケーブルサイズにあわせて調節可能なケーブルクランプ。高温、多湿個所では、接着テープとネジ止めの併用可能。
セット内容本体×10グレー収納本数(本)5(ケーブル収容数は、直径5~6mmのLAN(UTP)ケーブルを収容した場合の目安)
結束バンド TMC結束バンドTMC
499税込549
1袋(20本)ほか
当日出荷
電気配線、配管の結束、仮止め等に使える汎用性の高いロングケーブルタイです。
用途配線の固定や結束に材質66ナイロン UL規格(94-V2)合格品使用温度範囲(℃)-30~85
ケーブルカバー サンワサプライケーブルカバーサンワサプライ(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ASA
配線カバー 床用 モール ( 長さ1m × 幅78mm ) R形状 配線隠し ケーブルカバー エレコム配線カバー 床用 モール ( 長さ1m × 幅78mm ) R形状 配線隠し ケーブルカバーエレコム
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減。床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅78mmの床用モール。
用途床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅78mmの床用モールです。 ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減します。 強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。 ジョイントパーツ(LD-GAM57MGY)が対応します。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質PVCグレー長さ(m)1適合機器LD-GAM57MGY適合ケーブルセンター:Φ10mmの通信線・ケーブル2条、VVF(1.6×3C)2条、VVF(2.0×2C)3条、VVF(2.6×2C)2条、VVF(2.6×3C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)6条、両サイド:Φ9mm以下の通信線・ケーブル各1条、VVF(2.0×3C)各1条、VVF(2.6×2C)各1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)2条外寸法・幅(mm)78外寸法・高さ(mm)15.5
USB保護カバー USBCシリーズ タカチ電機工業USB保護カバー USBCシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
159税込175
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
USB差込口(USBメスコネクタ)を保護する防塵カバーです。 プラグ式で差し込むだけで簡単に入れ込むことが出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
...
ケーブル整理用品・アクセサリ