ケーブル整理用品・アクセサリ :「スサ」の検索結果
関連キーワード
強力マグネットでケーブルの落下を防止します。
ケーブルの太さに合わせて、クリップの溝にしっかりと固定できます。
ベースのパーツは両面テープで貼り付けます。
取扱説明書なし
クリップに磁石が内蔵されており、ケーブルを束ねて固定したり、服に挟んでケーブルガイドにもなります。
材質シリコン、ネオジム磁石
色ピンク、ブルー、グレー、グリーン
内径(mm)ピンク、ブルー/12、グリーン、ホワイト/15
取扱説明書なし
1セット(4個)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
両面テープで貼りつけて、ケーブルの落下防止。
両面テープは本体を下方向に押さえると外れ、両面テープはゆっくり引っ張ると剥がすことができます。
付属品交換用両面テープ2枚入り
材質シリコン
長さ(mm)98
幅(mm)24
色グレー、ライトグレー
内径(mm)5
収容数ケーブル4本
取扱説明書なし
1セット(2個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ケーブルをすっきり固定できるクリップ式のケーブルホルダーです。
机に挟み込んで、ケーブルを3本まで固定。落下を防止できます。
デスク周りのケーブル整理や固定に最適です。
粘着テープの貼り付け不要で、好きな場所にいつでも移動できます。
机の厚みに応じて2種類の固定方法が選べます。
厚み2~6cmの平坦な面に取付可能です。
色ホワイト
収納数(ケーブル)3
入数2個
1セット(2個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
電源タップとケーブルを一緒に収納できるケーブルトレーです。
天板裏にネジで取り付けるタイプです。
ワンタッチでトレーが取り外しできるので、メンテナンスが簡単にできます。
シンプルな見た目のトレーです。
材質スチール
総耐荷重(kg)5
ケーブルをマグネットで固定、簡単に配線ができるケーブルホルダーです。ホルダーを付属のベースや机の脚などに取り付け、ケーブルの落下を防ぐことができます。ベース自体は、両面テープで貼り付けることができ、任意の場所に固定できます。ホルダーは、直径約3.5mm以下の多くのケーブルに対応しています。本製品は、ベース1個、ホルダー5個のセット内容です。
仕様ケーブル収容数:ホルダー1個につき1本
セット内容ベース×1、ホルダー×5
長さ(mm)【ベース】約86
幅(mm)約36
サイズ【ホルダー】約W36×D86×H1mm/約W13×D30×H11mm
入数2個(※ベースの両面テープ(3M社)の使用は一度限りです。繰り返しの貼付けには対応していません。)
メッシュタイプ(布製)で、幅900mmのケーブル配線トレーです。
ケーブルやタップを仮固定できるベルクロファスナー4本付きです。
デスク背面に取り付けてキレイにタップやケーブルの配線ができます。
天板厚さが10~40mmのデスクに汎用クランプで締め付けて取り付けます。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋
付属品ベルクロファスナー×4本
材質ナイロンメッシュ
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
天板厚さ(mm)(対応)10~40
組立時間20分
色(フレーム)ブラック
総耐荷重(kg)3
組立人数1
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
チョイロック・シリーズは取付が簡単で マイクロUSBからAC100Vプラグまで 幅広い種類のプラグをロックすることをコンセプトに開発しました。
近年の情報機器の小型化により場所や時間を選ばずに仕事や作業をすることが容易になりましたが 使用中に機器からプラグが抜けてしまうトラブルも多発しています。
チョイロックはこのようなトラブルを未然に防ぐ新しいデバイスです。
取付はとても簡単です。
固定プレートを本体に取り付け 固定プレートについている2本のワイヤーをプラブに絡めるだけでしっかり固定できます。
2~3分で取り付ける事ができワイヤーは解いて外し再度使用する事ができます。
セット内容本体×1
材質固定プレート:PC、線材:ワイヤ、特殊カバー
色黒
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
フリーカットなので、お好みのサイズに切って使用できます。
材質ナイロン6
長さ(mm)9000
幅(mm)16
色ブラック
耐熱温度(℃)180
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
裏面の両面テープで本体を机などに貼り付けて、ケーブルを固定。
ケーブルの差し込み口は切り込み状になっており、不意に外れ難くなっています。
5色同梱されており、お好みに合わせて使用可能。
セット内容5色各1個
色グレー/グリーン/レッド/イエロー/ライトグレー
1セット(5個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ベース部分を3Mの両面テープで貼り付け。
ケーブルホルダーは5個入り。
ノートPCのACアダプタケーブルにも対応。
セット内容ベース×1、ケーブルホルダー×5
色グレー
入数1個
1セット
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
デスククランプで簡単に挟んで設置可能です。デスク背面に取り付けてキレイにタップやケーブルの配線ができます。天板厚さが~mmのデスクにクランプで締め付けて取り付けます。※バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付けられない場合もあります。
材質スチール
色ホワイト
質量(g)約710
寸法(cm)約W42×D11.8×H18.2
形態ノックダウン組立式(お客様組立)
厚さ(cm)対応天板:0.5~4.5まで
取扱説明書日本語取扱説明書あり
総耐荷重(kg)2
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
デスククランプで簡単に挟んで設置可能です。デスク背面に取り付けてキレイにタップやケーブルの配線ができます。天板厚さが~mmのデスクにクランプで締め付けて取り付けます。※バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付けられない場合もあります。。サイズ:W420×D120×H187mm 。耐荷重:約2kg。対応天板サイズ:厚さ5~45mm。材質:スチール。付属品:クランプ×2個(標準取付け済み)。
材質スチール
色ブラック
質量(g)約710
寸法(cm)約W42×D11.8×H18.2
形態ノックダウン組立式(お客様組立)
厚さ(cm)対応天板:0.5~4.5まで
取扱説明書日本語取扱説明書あり
総耐荷重(kg)2
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
ケーブルを束ねたり、メモなど固定できるクリップです。両端が磁石になっており、ワンタッチで留めることができます。フレキシブルな素材なので、スマホスタンドやメガネ置きなどにも使用できます。色違いの5色セットで、自宅や職場、学校など様々なシーンで使い分けが可能です。
色アイボリー、ブラウン、ネイビー、グリーン、グレー
質量(g)約15(1個あたり)
使用温度範囲(℃)ー10~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×2×0.4
耐水性あり
入数5本(各色1本)
取扱説明書なし
1セット(5個)
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
メッシュタイプ(布製)で、幅900mmのケーブル配線トレーです。
ケーブルやタップを仮固定できるベルクロファスナー4本付きです。
デスク背面に直接木ネジで取り付けてタップやケーブルの配線ができます。
電動上下昇降デスクERD-Mシリーズ、ERD-Eシリーズ、TWシリーズ、SHシリーズ(サイズにより取付けできない機種あり)には付属のボルトで直接取り付け可能です。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋
付属品ベルクロファスナー×4
材質ナイロンメッシュ
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
組立時間20分
色(フレーム)ブラック
総耐荷重(kg)3
組立人数1
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
ノートPCスタンドとしても使用できます。
角度は6段階で調節が可能です。(30°~75°)。
A4用紙は20枚まで挟むことができます。
縦型の用紙に対応する為に上部へ伸ばすことができます。
上部のクリップははずして左右へ取付けることができます。
プレートには放熱用の通気孔付きです。
本を開いたままページが送れるホルダー付きです。
仕様負荷重量:約5000g 有効プレートサイズ:W301×H235mm ペーパークリップ枚数:20枚
材質プレート・台座/ABS樹脂
適合サイズA4、B5
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
スマートタブロックはスマートフォン、タブレット用ケーブルの抜け止めです。
カフェやショップ、ホテルや銀行の窓口、配送センターや工事現場、タクシーなど車内でのキャシュレス決済や管理業務を行う大事なシーンでのケーブルの抜け落ちによる事故を未然に防ぎます。
取り付け、取り外しも簡単です。
セット内容ホルダー×1、フック×1、ネジ×2、専用ネジ回しツール ×1
保証期間初期不良のみ
取付け方法step1 機器にホルダーを貼り付けます。step2 コードにフックを通し、ホルダーに差し込みます。step3 付属のねじ回しツールでしっかり固定します。ご確認ください*ロック部分を押さえた状態で、タブレットを上下に持つと、ロックが外れることがあります。持ち方にご注意ください。
生産国日本
取扱説明書なし
ケーブルに巻き付け、束ねることが可能です。ハサミで必要な長さに簡単に切ることができます。巻き付け構造のため、ケーブルを必要な位置に出すこともできます。
長さ(mm)約5
色ブラック
耐熱温度(℃)-10~100
入数1個
15mm毎に切り目が入っており、お好みの長さで簡単に手で切ることができるケーブルタイ耐水、耐熱性あり
長さ(mm)約3000
幅(mm)約15
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。