ケーブル整理用品・アクセサリ :「固定ネジ」の検索結果
関連キーワード
複数ケーブルの結束ときちんとした引き回しに便利な固定穴付き結束バンド(大、ホワイト)。十分なストックを確保できる100本入りです。<ネジ止め穴つきの結束バンドでケーブル束を固定>この結束バンドには直径5mmのネジ止め穴がついてるので、ケーブル束を壁面に固定することができます。長さ21.9cmのナイロンタイは、直径52mmまでのケーブル束に対応します。締め付け強度が調整でき、壁面への取り付け・取り外しが簡単にできるベーシックな1本型のデザインです。家庭やオフィスでのLANケーブルや電源コードなどの配線整理に最適です。<業務用の強度>高耐久性ナイロン66素材の頑丈で柔軟なケーブルタイです。厳格な耐久テストで最大22kgの重量をクリアし、UL94V-2難燃性、UL規格認証、CEマーク、ロイドレジスターに対応しています。<選べる長さ>このStarTech.com製ケーブルタイは、用途に合わせて長さが選べます。100本入り 110mm ホワイト ねじ止め穴付きケーブルタイ(CBMZTS10N4)|100本入り 172mm ホワイト ねじ止め穴付きケーブルタイ(CBMZTS10N6)|100本入り 219mm ホワイト ねじ止め穴付きケーブルタイ(CBMZTS10N8)。本製品には、StarTech.comによる2年間保証と無料技術サポート(月-金)が付いています。
材質ナイロン66
長さ(mm)219
幅(mm)4
色ホワイト
引張強度(kg)22
最大結束径(Φmm)ケーブル束:52
UL規格認定品
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
複数ケーブルの結束ときちんとした引き回しに便利な固定穴付き結束バンド(中、ホワイト)。十分なストックを確保できる100本入りです。<ネジ止め穴つきの結束バンドでケーブル束を固定>この結束バンドには直径5mmのネジ止め穴がついてるので、ケーブル束を壁面に固定することができます。長さ17.2cmのナイロンタイは、直径40mmまでのケーブル束に対応します。締め付け強度が調整でき、壁面への取り付け・取り外しが簡単にできるベーシックな1本型のデザインです。家庭やオフィスでのLANケーブルや電源コードなどの配線整理に最適です。<業務用の強度>高耐久性ナイロン66素材の頑丈で柔軟なケーブルタイです。厳格な耐久テストで最大18kgの重量をクリアし、UL94V-2難燃性、UL規格認証、CEマーク、ロイドレジスターに対応しています。<選べる長さ>このStarTech.com製ケーブルタイは、用途に合わせて長さが選べます。100本入り 110mm ホワイト ねじ止め穴付きケーブルタイ(CBMZTS10N4)|100本入り 172mm ホワイト ねじ止め穴付きケーブルタイ(CBMZTS10N6)|100本入り 219mm ホワイト ねじ止め穴付きケーブルタイ(CBMZTS10N8)。本製品には、StarTech.comによる2年間保証と無料技術サポート(月-金)が付いています。
材質ナイロン66
長さ(mm)172
幅(mm)3
色ホワイト
引張強度(kg)18
最大結束径(Φmm)ケーブル束:40
UL規格認定品
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
複数ケーブルの結束ときちんとした引き回しに便利な固定穴付き結束バンド(小、ホワイト)。十分なストックを確保できる100本入りです。<ネジ止め穴つきの結束バンドでケーブル束を固定>この結束バンドには直径3.2mmのネジ止め穴がついてるので、ケーブル束を壁面に固定することができます。長さ11cmのナイロンタイは、直径24mmまでのケーブル束に対応します。締め付け強度が調整でき、壁面への取り付け・取り外しが簡単にできるベーシックな1本型のデザインです。家庭やオフィスでのLANケーブルや電源コードなどの配線整理に最適です。<業務用の強度>高耐久性ナイロン66素材の頑丈で柔軟なケーブルタイです。厳格な耐久テストで最大8kgの重量をクリアし、UL94V-2難燃性、UL規格認証、CEマーク、ロイドレジスターに対応しています。<選べる長さ>このStarTech.com製ケーブルタイは、用途に合わせて次の長さが選べます。100本入り 110mm ホワイト ねじ止め穴付きケーブルタイ(CBMZTS10N4)|100本入り 172mm ホワイト ねじ止め穴付きケーブルタイ(CBMZTS10N6)|100本入り 219mm ホワイト ねじ止め穴付きケーブルタイ(CBMZTS10N8)。本製品には、StarTech.comによる2年間保証と無料技術サポート(月-金)が付いています。
材質ナイロン66
長さ(mm)110
幅(mm)2
色ホワイト
引張強度(kg)8
最大結束径(Φmm)ケーブル束:24
UL規格認定品
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
0
用途ナイロンケーブルタイを固定する粘着タイプのマウント。ネジが不要なクイック固定
1セット(100個)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。