ケーブル整理用品・アクセサリ :「タープ」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
厚鋼用。非防水。EA947SA-101~SA-110用。電線管規格品用(※ガス管規格品にはご使用できません。)。※施工時にコーキング等で防水処理を施してください。
仕様●フレキ管呼びサイズ:1/2●接続電線管サイズ:G16●最小内径(mm):14.5●最大外径(mm):36●全長(mm):40●取付部長さ(mm):15.5●材質:SUS304
アズワン品番65-9317-85
1個
¥8,570
税込¥9,427
翌日出荷
※施工時にコーキング等で防水処理を施してください。
仕様●フレキ管呼びサイズ:3/4●接続電線管サイズ:E25●最小内径(mm):19.5●最大外径(mm):43●全長(mm):40●取付部長さ(mm):15.5●材質:SUS304●薄鋼用●非防水●EA947SB-101~SB-110用
アズワン品番65-9319-04
1個
¥8,720
税込¥9,592
翌日出荷
※施工時にコーキング等で防水処理を施してください。
仕様●フレキ管呼びサイズ:1●接続電線管サイズ:G28●最小内径(mm):25.5●最大外径(mm):51●全長(mm):46●取付部長さ(mm):18.5●材質:SUS304
アズワン品番65-9319-07
1個
¥12,600
税込¥13,860
翌日出荷
。内部に防水リング、パッキンが付いています。
仕様●適合管:PF管22●ねじ径(G):3/4"●材質:PVC●適合ノックアウト径:Φ27・22(25)用●カラー:黒色●防水型●差し込むだけで接続できるワンタッチ型
アズワン品番65-9318-60
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
※施工時にコーキング等で防水処理を施してください。
仕様●フレキ管呼びサイズ:3/4●接続電線管サイズ:G22●最小内径(mm):19.5●最大外径(mm):43●全長(mm):40●取付部長さ(mm):15.5●材質:SUS304
アズワン品番65-9319-06
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
ステンレス用。耐油性、耐候性、耐腐食性。防水仕様。
材質スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-30~65
呼び3/4
外径(mm)26.5
内径(mm)20.8
1巻
¥40,700
税込¥44,770
翌日出荷
内部に防水リングが付いています。管相互の接続に使用します。
仕様●適合管:PF管28●材質:PVC●カラー:黒色●防水型●差し込むだけで接続ができるワンタッチ型
アズワン品番65-9318-64
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
内部に防水リングが付いています。管相互の接続に使用します。
仕様●適合管:PF管36●材質:PVC●カラー:黒色●防水型●差し込むだけで接続ができるワンタッチ型
アズワン品番65-9318-65
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
内部に防水リングが付いています。管相互の接続に使用します。
仕様●適合管:PF管22●材質:PVC●カラー:黒色●防水型●差し込むだけで接続ができるワンタッチ型
アズワン品番65-9318-63
1個
¥910
税込¥1,001
翌日出荷
厚鋼用。防水仕様。電線管規格品用(※ガス管規格品にはご使用できません。)。EA947SA-101~SA-110用。
仕様●フレキ管呼びサイズ:1/2●接続電線管サイズ:G16●最小内径(mm):14.5●最大外径(mm):36●全長(mm):59●取付部長さ(mm):31●材質:SUS304
アズワン品番65-9319-08
1個
¥9,680
税込¥10,648
翌日出荷
注意:パッキンはボックスの外側に取り付けてください。VE管用2号コネクタの、ボックス接続側ロックナット部の防水性能を向上させます。
仕様●商品名:防水パッキン(2号コネクタ用)●材質:クロロブレンゴム(耐油性)●外径×内径×厚み(mm):50.5×41.5×2●適合コネクタサイズ:36●入数:10個●重量(g):2●EA947HN-4G、8G用
アズワン品番65-9318-25
1箱(10個)
¥655
税込¥721
翌日出荷
厚鋼用。防水仕様。電線管規格品用(※ガス管規格品にはご使用できません。)。EA947SC-101~SC-110用。
仕様●フレキ管呼びサイズ:1●接続電線管サイズ:G28●最小内径(mm):25.5●最大外径(mm):50.5●全長(mm):69●取付部長さ(mm):34●材質:SUS304
アズワン品番65-9319-10
1個
¥14,700
税込¥16,170
翌日出荷
厚鋼用。防水仕様。電線管規格品用(※ガス管規格品にはご使用できません。)。EA947SB-101~SB-110用。
仕様●フレキ管呼びサイズ:3/4●接続電線管サイズ:G22●最小内径(mm):19.5●最大外径(mm):43●全長(mm):62●取付部長さ(mm):34●材質:SUS304
アズワン品番65-9319-09
1個
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
注意:パッキンはボックスの外側に取り付けてください。VE管用2号コネクタの、ボックス接続側ロックナット部の防水性能を向上させます。
仕様●商品名:防水パッキン(2号コネクタ用)●材質:クロロブレンゴム(耐油性)●外径×内径×厚み(mm):33×26×2●適合コネクタサイズ:14・16・22●入数:10個●重量(g):1●EA947HN-1G、2G、5G、6G用
アズワン品番65-9318-23
1箱(10個)
¥435
税込¥479
翌日出荷
。注意:パッキンはボックスの外側に取り付けてください。VE管用2号コネクタの、ボックス接続側ロックナット部の防水性能を向上させます。
仕様●商品名:防水パッキン(2号コネクタ用)●材質:クロロブレンゴム(耐油性)●外径×内径×厚み(mm):39.6×32.6×2●適合コネクタサイズ:28●入数:10個●重量(g):1●EA947HN-3G、7G用
アズワン品番65-9318-24
1箱(10個)
¥500
税込¥550
翌日出荷
PF管⇔VE管を相互接続するアダプターになります。VE管側の接続には接着剤を塗布して使用して下さい。
仕様●適合管:PF管36⇔VE管36●材質:PVC●カラー:黒色●重量(g):175●防水型
アズワン品番65-9318-68
1個
¥1,510
税込¥1,661
翌日出荷
PF管⇔VE管を相互接続するアダプターになります。VE管側の接続には接着剤を塗布して使用して下さい。
仕様●適合管:PF管22⇔VE管22●材質:PVC●カラー:黒色●重量(g):56●防水型
アズワン品番65-9318-66
1個
¥720
税込¥792
翌日出荷
。PF管⇔VE管を相互接続するアダプターになります。VE管側の接続には接着剤を塗布して使用して下さい。
仕様●適合管:PF管28⇔VE管28●材質:PVC●カラー:黒色●重量(g):100●防水型
アズワン品番65-9318-67
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。