11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB差込口(USBメスコネクタ)を保護する防塵カバーです。 プラグ式で差し込むだけで簡単に入れ込むことが出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様種類 = ダストカバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

直接挿すだけ充電が快適に。持ち運びしやすい、折りたたみコネクタ。国内最小最軽量クラスの重さ約99g。2台同時充電可能。選べる充電方法。繰り返し1000回以上充電可能。ケースをつけたままでも充電できる。安心の2年保証付き
仕様●PSEマーク:安心・安全のPSE適合商品です●使用回数:約1000回※機器及び使用条件によります。満充電から1年後のバッテリー残存率は70-80%となっています。防災用途等にもオススメです。●充電時間(モバイルバッテリーへの充電時間):空の状態から満充電まで約2時間〔PD18W〕、USB充電器(以下いずれかの充電器をご使用ください)、・Power Delivery 18W以上USB充電器(USB-Cポート対応)、・Type-C 5V3A出力USB充電器●内蔵バッテリー:リチウムイオン電池 3.6V/5,000mAh●多重保護システム:過充電保護(電圧・電流)、過放電保護(電圧・電流)、短絡ショート保護 付属品取扱説明書兼保証書 USB-C to USB-Cケーブル(約50cm) 専用ポーチ パール 本体質量(g)約99 対応機種■AppleiPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max・iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max13インチ/11インチiPad Pro(M4)・13インチ/11インチiPad Air(M2)・iPad(第10世代)・iPad mini(第6世代)・12.9インチ iPad Pro(第3~6世代)・11インチ iPad Pro(第1~4世代)・iPad Air(第4~5世代)AirPods 4・アクティブノイズキャンセリング搭載AirPods 4・AirPods Pro 2・Magsafe充電ケース付きAirPods(第3世代)・AirPods MaxなどUSB-C搭載の各種iPhone/iPad/AirPodsシリーズに対応■AndroidスマートフォンSHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ シリーズGoogle Pixel シリーズSAMSUNG Galaxy シリーズKyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホ・キッズケータイ シリーズFCNT arrows・らくらくスマートフォン シリーズXiaomi Xiaomi・Redmi シリーズSONY Xperia シリーズなどUSB-C搭載の各種スマートフォンに対応■その他タブレットPC、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ハンディファン、ワイヤレスイヤホン、Wi-Fiルータ、加熱式たばこ等USB-C搭載の各種機器に対応しています。※Lightning対応の端末を充電される際には、別途Lightningケーブルをご用意ください。 定格出力USB-C1:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]USB-C2:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]※USB-CポートとUSB-Cポートを同時に使用した場合、合計最大5V/3A出力に固定されます。 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約79×26.0×36.5 保証期間2年間 動作温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35 定格入力USB-C1:5V/3A、9V/2A[PD18W]USB-C2:5V/3A、9V/2A[PD18W]
1個
3,198 税込3,518
欠品中

直接挿すだけ充電が快適に。持ち運びしやすい、折りたたみコネクタ。国内最小最軽量クラスの重さ約99g。2台同時充電可能。選べる充電方法。繰り返し1000回以上充電可能。ケースをつけたままでも充電できる。安心の2年保証付き
仕様●PSEマーク:安心・安全のPSE適合商品です●使用回数:約1000回※機器及び使用条件によります。満充電から1年後のバッテリー残存率は70-80%となっています。防災用途等にもオススメです。●充電時間(モバイルバッテリーへの充電時間):空の状態から満充電まで約2時間〔PD18W〕、USB充電器(以下いずれかの充電器をご使用ください)、・Power Delivery 18W以上USB充電器(USB-Cポート対応)、・Type-C 5V3A出力USB充電器●内蔵バッテリー:リチウムイオン電池 3.6V/5,000mAh●多重保護システム:過充電保護(電圧・電流)、過放電保護(電圧・電流)、短絡ショート保護 付属品取扱説明書兼保証書 USB-C to USB-Cケーブル(約50cm) 専用ポーチ シェルピンク 本体質量(g)約99 対応機種■AppleiPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max・iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max13インチ/11インチiPad Pro(M4)・13インチ/11インチiPad Air(M2)・iPad(第10世代)・iPad mini(第6世代)・12.9インチ iPad Pro(第3~6世代)・11インチ iPad Pro(第1~4世代)・iPad Air(第4~5世代)AirPods 4・アクティブノイズキャンセリング搭載AirPods 4・AirPods Pro 2・Magsafe充電ケース付きAirPods(第3世代)・AirPods MaxなどUSB-C搭載の各種iPhone/iPad/AirPodsシリーズに対応■AndroidスマートフォンSHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ シリーズGoogle Pixel シリーズSAMSUNG Galaxy シリーズKyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホ・キッズケータイ シリーズFCNT arrows・らくらくスマートフォン シリーズXiaomi Xiaomi・Redmi シリーズSONY Xperia シリーズなどUSB-C搭載の各種スマートフォンに対応■その他タブレットPC、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ハンディファン、ワイヤレスイヤホン、Wi-Fiルータ、加熱式たばこ等USB-C搭載の各種機器に対応しています。※Lightning対応の端末を充電される際には、別途Lightningケーブルをご用意ください。 定格出力USB-C1:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]USB-C2:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]※USB-CポートとUSB-Cポートを同時に使用した場合、合計最大5V/3A出力に固定されます。 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約79×26.0×36.5 保証期間2年間 動作温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35 定格入力USB-C1:5V/3A、9V/2A[PD18W]USB-C2:5V/3A、9V/2A[PD18W]
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

USB TYPE-C オスコネクタ用防塵防護カバー フラッシュドライブや充電の為にむき出しでぶらぶらしているケーブルのコネクタを破損、ほこり、ショートから防ぎます。
ブラック 対応コネクタUSBTYPE-Cオス RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
269 税込296
当日出荷

使用していないコネクタを破損やほこりから防ぎます。メス側10個セットです。テープで本体に貼り付けて設置が可能です。
材質ABS 寸法(mm)12×5×25 ブラック 質量(g)1 種類USB Type-Cメス用
1セット(10個)
299 税込329
当日出荷

ヤザワコーポレーションUSBキャップ
エコ商品
1パッケージ6個入りだから、多数のUSBに使用可能です。 つまみ付きで取り外しが楽にできます。
ブラック 質量(g)約2(6個) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×7×9 アズワン品番65-0526-35 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6個)
389 税込428
当日出荷

Anker(アンカー)Anker Magnetic Cable Holder
デスク周りをスマートに:内蔵のマグネットと付属のマグネットクリップによりライトニングケーブルやMagSafeケーブル、USB-C ケーブル、Micro USBケーブル等の直径3.5mm以下の幅広いケーブルに対応し、ケーブルの散乱や落下を防ぎ、デスク周りをスマートに整理することができます。 。あらゆる場所で利用可能:木製や金属製、ガラス製等の幅広い材質の表面に対応し、お使いの机やテーブルでご利用いただくことが可能です。繰り返し利用可能:Anker Magnetic Cable Holderの設置場所を変更する場合、接着面を洗い流し、自然乾燥させることで簡単に再度接着が可能です。※10回まで繰り返し使用可能。簡単取り付け:設置場所の汚れやホコリを布などで拭き取り接着面の保護テープを剥がすことで簡単に設置することができます。
セット内容Anker Magnetic Cable Holder、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポート 寸法(mm)約88 × 40 × 9 ブラック 質量(g)約50
1個
1,536 税込1,690
当日出荷

Anker(アンカー)Anker Magnetic Cable Holder
デスク周りをスマートに:内蔵のマグネットと付属のマグネットクリップによりライトニングケーブルやMagSafeケーブル、USB-C ケーブル、Micro USBケーブル等の直径3.5mm以下の幅広いケーブルに対応し、ケーブルの散乱や落下を防ぎ、デスク周りをスマートに整理することができます。あらゆる場所で利用可能:木製や金属製、ガラス製等の幅広い材質の表面に対応し、お使いの机やテーブルでご利用いただくことが可能です。繰り返し利用可能:Anker Magnetic Cable Holderの設置場所を変更する場合、接着面を洗い流し、自然乾燥させることで簡単に再度接着が可能です。 。再度設置後約10分で接着されます。簡単取り付け:設置場所の汚れやホコリを布などで拭き取り接着面の保護テープを剥がすことで簡単に設置することができます。
セット内容Anker Magnetic Cable Holder、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート
1個
1,536 税込1,690
当日出荷

Anker(アンカー)Anker Magnetic Cable Holder
デスク周りをスマートに:内蔵のマグネットと付属のマグネットクリップによりライトニングケーブルやMagSafeケーブル、USB-C ケーブル、Micro USBケーブル等の直径3.5mm以下の幅広いケーブルに対応し、ケーブルの散乱や落下を防ぎ、デスク周りをスマートに整理することができます。 。本製品にケーブル自体は付属いたしません。あらゆる場所で利用可能:木製や金属製、ガラス製等の幅広い材質の表面に対応し、お使いの机やテーブルでご利用いただくことが可能です。繰り返し利用可能:Anker Magnetic Cable Holderの設置場所を変更する場合、接着面を洗い流し、自然乾燥させることで簡単に再度接着が可能です。10回まで繰り返し使用可能。簡単取り付け:設置場所の汚れやホコリを布などで拭き取り接着面の保護テープを剥がすことで簡単に設置することができます。
セット内容Anker Magnetic Cable Holder、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート
1個
1,536 税込1,690
当日出荷

使用していないコネクタを破損やほこりから防ぎます。USB Type-C仕様のホスト側およびデバイス側のメスコネクタに対応します。余計な突起がない取手無しタイプです。普段使用しない端子をすっきり保護します。
ブラック 対応コネクタUSB Type-C メス
1セット(5個)
299 税込329
当日出荷