「長さ(mm)」から絞り込む
500(2)
520(3)
673(1)
電気配線、配管の結束、仮止め等に使える汎用性の高いロングケーブルタイです。カーボン粒を添加してますので耐久性に優れ野外での使用が可能です。
用途配線の固定や結束に
材質66ナイロン UL規格(94-V2)合格品
使用温度範囲(℃)-30~85
電気配線、配管の結束、仮止め等に使える汎用性の高いロングケーブルタイです。
用途配線の固定や結束に
材質66ナイロン UL規格(94-V2)合格品
使用温度範囲(℃)-30~85
切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚さは薄く仕上がります。結束時間は従来の半分で済みます。結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いが安全です。耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。過酷な環境でのケーブルなどの保持、結束。
材質ステンレス(SUS316)
幅(mm)19.1
厚さ(mm)0.76
色シルバー
使用温度範囲(℃)-60~538
引張強度(N)10656
最小結束径(Φmm)25.4
推奨適合工具BT2HTI
非常に優れた結束強度を持ち、時間のかからないセルフロック式のケーブルタイです。
用途石油化学および食品加工産業、発電所、鉱業、造船、沖合など極端な条件および危険な場所でのケーブルおよびパイプの設置に。
材質316ステンレススチール
厚さ(mm)0.26
色シルバー
使用温度範囲(℃)-40~+300
最小結束径(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
非常に優れた結束強度を持ち、時間のかからないセルフロック式のケーブルタイです。
用途石油化学および食品加工産業、発電所、鉱業など極端な条件および危険な場所でのケーブルおよびパイプの設置に。
材質304ステンレススチール
厚さ(mm)0.26
色シルバー
使用温度範囲(℃)-40~+300
最小結束径(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
非常に優れた結束強度を持ち、時間のかからないセルフロック式のケーブルタイです。
用途石油化学および食品加工産業、発電所、鉱業、造船、沖合など極端な条件および危険な場所でのケーブルおよびパイプの設置に。
材質316ステンレススチール(ポリエステルコーティング)
厚さ(mm)0.36
色黒
使用温度範囲(℃)-60~+165
最小結束径(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
『ケーブル整理用品・アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
- ケーブルタイ
- ケーブルカバー
- ケーブルクリップ/クランプ
- コネクタキャップ
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。