ケーブルカバー :「オフィスデスク」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
シルバー
シルバー(1)
ブラック
ブラック(3)
業務用ケーブル収納カバー:生地が伸びる結束チューブでケーブルを保護し、配線をすっきりと整理。オフィス、コンピュータデスク、サーバールーム、家庭のAV機器、電源コード、USBケーブルなどに最適。巻き込み結束チューブ:挿入したケーブルに自然に巻きつくファブリック製。ケーブルを接続したまま一本づつ配線が可能。技術仕様:長さ:4.6m | 最小径: 39.37mm | 最大径:59.06mm | 柔軟設計 | ポリエステル&ナイロン| 難燃規格対応(UL94 V-0) | RoHS | コード配線隠し(ブラック)。好きな長さにカット:4.6mの結束チューブを必要な長さに切って使用。複数のチューブをつないで拡張とカスタマイズが可能。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間メーカー保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供
用途ビジネス環境、ホームオフィスでコンピュータ背面に配線を整理。映像スタジオでの配線管理。ネットワーク環境で配線を整理。テレビ台の後ろに乱雑に広がったAV機器の配線を整理 ブラック 仕様25mmから38mmまでの伸び幅、エンクロージャタイプ:ポリエステル、ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブル収納カバー:生地が伸びる配線結束スリーブで、ケーブルを保護し配線をすっきりと整理。オフィス、コンピュータデスク、サーバールーム、家庭のAV機器、電源コード、USBケーブルなどに最適。簡単取り付け:個々のケーブルをデバイスから抜かずにケーブル収納スリーブに出し入れ可能。スリーブ全体に面ファスナーを備えており作業が容易。カスタマイズ可能:希望の長さにカットできる3mの長さ調整可能なケーブル隠し用メッシュカバー。複数のケーブルスリーブを併用することによりケーブル保護の長さがカスタマイズできるケーブル管理ソリューションを提供。仕様:長さ:3m|最小径:18mm|最大径: 32mm | 柔軟なメッシュデザイン | ポリエステル & ナイロン | RoHS | ブラックPCケーブルスリーブ/配線カバー/配線隠し。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
材質ポリエステル、ナイロン ブラック 長さ(mm)3100 幅(mm)90 高さ(mm)3 質量(g)150 保証期間2年間 最小径(Φmm)18 最大径(Φmm)32 セット内容1-3mフック&ループフレキシブルケーブルスリーブ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

業務用ケーブルチューブ:オフィスやPCデスクまわりの配線整理に。ネオプレン素材のチューブでケーブルを隠し、すっきりとした外観をキープ。ケーブル束を包んでジッパーを締めるだけの簡単装着。カスタマイズ可能:必要に応じて連結できるバックル付きチューブ(長さ1m)。ジッパーを閉じた状態でのチューブ直径が3cm。パソコンデスク下の配線、複数モニタのセットアップ、電源コード、教室などに最適。ケーブル出口穴つき。頑丈&柔軟なケーブルカバー:頑丈なネオプレン(クロロプレン)製カバー。足で踏まれることが多い場所やペットがいる環境などで長期的に使用可能。部屋のコーナー部分の配線で曲げやすい柔軟素材、頻繁な使用に耐える頑丈なジッパーとバックルを使用。簡単装着:ケーブルを接続したままカバーを装着、機器の使用を中断せず時間が無駄にならないデザイン。チューブをつなげて長い配線に対応可能。仕様:長さ1m、直径3cm(ジッパーを閉じた状態) | 素材:ソフトネオプレンゴム(3mm厚さ) | ブラック | 等間隔に11個のケーブル出口 | ジッパー&バックル付き(両端) | 2年間保証
セット内容ケーブルスリーブ 材質ネオプレンゴム 幅(mm)30.5 ブラック 高さ(mm)30.5 質量(g)108 長さ(cm)100 湿度(%RH)30~60 保存温度(℃)0~40 保証期間2年 動作温度(℃)0~40
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

折り曲げ調整可能な節目管状のケーブルマネージャで見栄え良く配線を目隠し。床からデスクにケーブルを引き回し、ケーブルを保護しながら負荷を緩和。4つの内部管でパワーケーブルとデータケーブルを離して配線。長さ調節可能。重量のあるベースプレートを床に置きケーブルをホールド。デスク、テーブル、カウンターなどの下にケーブルマネージャを固定する設置プレート
用途デスク下にケーブルを目隠ししながら整理し、機能的で見栄えの良いワークスペースを実現。ケーブルの束を整理し、躓きの危険を回避。職場やホームオフィスでケーブルを保護しながら、ケーブルにかかる負荷を軽減。会議室のケーブル配線を目隠しながら整理 仕様Maximum Height:1290mm、エンクロージャタイプ:プラスチック、スチール 長さ(mm)129 シルバー 高さ(mm)1290 本体質量(g)900 パッケージサイズ(mm)492×132×96 梱包質量(g)1100 梱包内容ケーブルマネージャー、M5x20mmネジ、クイックスタートガイド 製品幅(mm)110
1個
4,198 税込4,618
欠品中

『ケーブル整理用品・アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります