「色」から絞り込む
ケーブルカバー_角型サンワサプライ4日以内出荷から8日以内出荷
床のコーナーや壁面に配線するためのケーブルカバーです。裏面に、クッション性がある強力な、両面テープを貼付済みです。本体底面に釘またはネジ止め用の穴が3箇所あり、両面テープとの併用で確実に固定できます。
付属品粘着テープ付き材質PVC長さ(mm)1000
ケーブルカバー_角型サンワサプライ4日以内出荷
床のコーナーや壁面に配線するためのケーブルカバーです。裏面に、クッション性がある強力な、両面テープを貼付済みです。本体底面に釘またはネジ止め用の穴が3箇所あり、両面テープとの併用で確実に固定できます。
付属品粘着テープ付き材質PVC長さ(mm)1000外寸(幅W×高さH)(mm)17.0×10.0内寸(幅W×高さH)(mm)15.0×8.0収容数LANケーブル 2本
ケーブルダクト_サンワサプライ4日以内出荷
床のコーナーや壁面に配線するためのケーブル配線ダクトです。
硬質塩化ビニル製で衝撃に強く、嵌合性がよく、ケーブルを何本通しても外れにくい仕様です。
ケーブルカバーサンワサプライ4日以内出荷
カッターナイフなどで必要な長さに切って使えるソフトなケーブルカバー。ケーブルを保護し、スッキリと収納できます。底面のスリットを広げ、簡単にケーブルが収納できます。くるくる巻けて常備しやすいソフトタイプ。パッケージもコンパクト。
仕様ケーブル収容数:LANケーブル1本※ケーブル収容数は、直径5~6mmのLAN(UTP)ケーブルを収容した場合の目安です。 長さ:2m材質PVC寸法(mm)外寸/W25.4×D2000×H5.8内寸/W7.4×D2000×H3.8色グレー
ケーブルカバー(角型)サンワサプライ4日以内出荷
材質PVC付属品粘着テープ付き長さ(mm)1000外寸(幅W×高さH)(mm)33.0×16.0内寸(幅W×高さH)(mm)30.0×13.0収容数LANケーブル 8本
ケーブルカバーサンワサプライ(5件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
床のコーナーや壁面に配線するためのケーブルカバーです。
従来品に比べて、収容力が40%アップしました。
裏面に、クッション性がある強力な両面テープを貼り付け済みです。
本体底面に釘またはネジ止め用の穴が3ヶ所あり、両面テープとの併用で確実に固定できます。
材質PVC付属品粘着テープ付き長さ(mm)1000
ケーブルカバーサンワサプライ4日以内出荷
材質PVC寸法(mm)W15×D1000×H15収容数ケーブル/3本
『ケーブル整理用品・アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
フロアケーブルYAZAWA(ヤザワコーポレーション)税込¥1,538¥1,398
フロアケーブルYAZAWA(ヤザワコーポレーション)税込¥2,088¥1,898