「材質」から絞り込む
ABS樹脂(7)
シリコン(12)
スチール(20)
ナイロン
ポリエチレン(PE)(1)
ポリプロピレン(PP)(2)
樹脂(3)
パソコンケーブル、ノートPCアダプタ、電気コード、USBケーブル、イヤホンなどの配線をすっきりと結束できます。用途や使用箇所に合わせて、自由な長さにハサミでカット可能です。何度も繰り返し使用可能です。
用途ケーブルの結束、整理整頓用として
材質ナイロン
厚さ(mm)0.5
色ブラック
幅(cm)1.2
LANケーブル用のマークバンドです。
一体樹脂バネで直径5.2~6.8mmのケーブルに対応します。
ケーブルにワンタッチで取り付けできます。
取り付け後の位置修正も可能です。※取り外す場合は、クリップやマイナスドライバーなどをお使いください。
ラベルライターで作成したラベルを貼り付け可能です。
油性ペンによる手書きが可能です。
材質66ナイロン(難燃性 UL94-V0)
寸法(mm)W26×D8.8×H10.5、(表示部)25×6.5
対応対応ケーブル:エンハンスドカテゴリ5・カテゴリ6・エンハンスドカテゴリ6ケーブル(直径5.2~6.8mm)
アズワン品番64-0851-50
1個(18個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
メッシュタイプ(布製)で、幅900mmのケーブル配線トレーです。
ケーブルやタップを仮固定できるベルクロファスナー4本付きです。
デスク背面に取り付けてキレイにタップやケーブルの配線ができます。
天板厚さが10~40mmのデスクに汎用クランプで締め付けて取り付けます。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋
付属品ベルクロファスナー×4本
材質ナイロンメッシュ
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
天板厚さ(mm)(対応)10~40
組立時間20分
色(フレーム)ブラック
総耐荷重(kg)3
組立人数1
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
パソコンケーブル、ノートPCアダプタ、電気コード、USBケーブル、イヤホンなどの配線をすっきりと結束できます。用途や使用箇所に合わせて、自由な長さにハサミでカット可能です。何度も繰り返し使用可能です。
用途ケーブルの結束、整理整頓用として
材質ナイロン
厚さ(mm)0.5
色ブラック
幅(cm)1.2
太陽電池パネル1枚につき、作業時間を1分間短縮する、非耐性および広い温度使用範囲を有する66ナイロンを使用したケーブルクリップです。
用途太陽光発電モジュールのエッジにつけ、ケーブルを固定します。
太陽電池パネル1枚につき、作業時間を1分間短縮する、非耐性および広い温度使用範囲を有する66ナイロンを使用したケーブルクリップです。
用途太陽光発電モジュールのエッジにつけ、ケーブルを固定します。
メッシュタイプ(布製)で、幅900mmのケーブル配線トレーです。
ケーブルやタップを仮固定できるベルクロファスナー4本付きです。
デスク背面に直接木ネジで取り付けてタップやケーブルの配線ができます。
電動上下昇降デスクERD-Mシリーズ、ERD-Eシリーズ、TWシリーズ、SHシリーズ(サイズにより取付けできない機種あり)には付属のボルトで直接取り付け可能です。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋
付属品ベルクロファスナー×4
材質ナイロンメッシュ
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
組立時間20分
色(フレーム)ブラック
総耐荷重(kg)3
組立人数1
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
ケーブルの結束・固定が簡単に行える1ピース構造のクリップです。
クリップ部は開閉できるデザインのため、メンテナンス時にケーブルを動かしたり、取り外すことも可能です。
片手でロック可能なため、作業性に優れます。
耐熱・耐候・耐薬品性をもつ11ナイロン製で、屋外(塩害地域含む)での使用に最適です。
用途太陽光パネル架台や構造物の裏側など、軽量なケーブルの保持に。
トラスコ品番362-9090
材質11ナイロン
幅(mm)22.4
全長(mm)55
色黒
最大取付パネル厚(mm)2.6
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)6.0 - 7.5
1袋(100本)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。